5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GoPro/アクションカメラを滑らかな表面に素早く装着できるパーフェクトなマウント 工業用強化サクションカップが滑らかな表面でしっかりとサクションカップを固定 ゴリラポッドボールとクイックカメラアングル調整のためのソケットアーム どんな角度からでも簡単、素早いセットアップできるクイックツイストロック 機材の変更に素早く対応する取り外し可能なアームとGoPro マウント
仕様デバイス:Action Video Cam 材質ABS Plastic、TPE 質量(kg)0.11 寸法(cm)4×13.4×20 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アルミニウム製ゴリラポッドスタンドと、Arca-Swiss(TM) 互換のクイックリリースプレートを備えたボールヘッドを組み合わせた、プロ仕様のフレキシブル三脚です。これまでに数々の賞を受賞し、著名なYouTuberのお気に入りでもあるこの三脚は、握る、立てる、巻き付ける、の三通りの使い方が可能です。耐荷重は5kgで、プロ仕様のカメラやデバイスを支えるための十分な強度を備えています。イタリア製。アルカスイス互換のクイックリリースプレート付きボールヘッド
用途様々な設置条件でカメラを支えるフレキシブルな脚とボールヘッド 質量(kg)0.74 耐荷重(kg)5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。 雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。 耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)1.16 ブラック/レッド 段数脚:5 角度(°)フロントティルト:-30/+90、側方ティルト:-90/+90 耐荷重(kg)1.5 寸法(cm)10.7×10.7×45.3 アタッチメント最上部:1/4''
1本
8,098 税込8,908
4日以内出荷

JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。 雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。 耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル 材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック 質量(kg)1.22 ブラック/レッド 段数脚:5 角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90 耐荷重(kg)1.5 寸法(cm)10.7×10.7×45.3 アタッチメント最上部:1/4''
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。 1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応) 耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応 すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用 アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属 ショルダーストラップ付キャリングケース付属 ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:40 タイプボール雲台 耐荷重(kg)8 脚数(本)4 ベース寸法(mm)40 全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132) 最高使用温度(℃)70 チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5 ロック脚ロック:ツイストロック 回転角度(°)パン:360 最低高さ(cm)43 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント1/4″ ネジ 脚の種類シングル
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング