一脚/三脚 :「ミニ三脚」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLIK(スリック)プロミニ320
自由雲台「SBH-100BK N」装備のテーブル三脚。最大パイプ径は20mm。本体部はプラスチック製で軽量です。脚の伸縮はナット式。ローポジション撮影だけでなく、胸当てや壁当てなど手持ち撮影時のブレ防止アイテムとしても大変便利。別売の「SポールII」との組み合わせで三脚付き一脚として使用可能。
質量(g)320 段数2 全高(mm)220 パイプ径(Φmm)20 縮長(mm)205
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

SLIK(スリック)ミニプロ7N
本体部にアルミダイカスト部品を採用。3段階開脚機構を装備した、本格仕様のテーブル三脚です。最大パイプ径20mmの2段式。脚の伸縮はレバーロック式で、簡単確実に脚の伸縮操作が可能です。付属の延長ポールを取り付ければ、狭いスペースでもある程度の高さを出すことができ、小物撮影に最適です。SポールIIとの組み合わせも可能。 自由雲台はクイックシュー部を一眼レフ対応のサイズとした「SBH-150DQN」を装備。クイックシュー取付部に2軸の水準器を装備しており、水平出しの目安に便利です。
質量(g)540 付属品ケース 段数2 全高(mm)260、450(延長ポール使用時)、140(開脚時) パイプ径(Φmm)20 縮長(mm)195
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SLIK(スリック)マルチポッド3×4R
4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)。3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ。・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応。スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。
質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205) 段数延長棒部分:6段 全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780) 最大パイプ径(mm)延長棒:20 縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215) アズワン品番64-9507-02 最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 動画あり
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045 段数4段 全高(mm)1875 最大積載量(kg)1 最低高さ(mm)630 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)710
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

スタンドポッド エアリー 6S SLIK(スリック) 動画あり
脚が上に畳まれることで、縮長が従来のスタンドポッドより格段に短くなりました。雲台レバーを緩めると、手持ちの要領で自由にカメラの方向が調整可能な自由雲台(ボールヘッド)を装備。レバーやナットなどがなく、コンパクトに収納できる、新開発「回転ロック」を採用。 自立脚では、脚先の石突ゴム、一脚部分では、雲台基部の握り部分を持って回転、動き止まりまで回して一気に引き出し、反対方法に回して固定します。 。自立脚部分は、シリーズ共通の長さ。 一脚部分を外し、自由雲台を直接取り付けると、ミニ三脚としても使用可能です。
仕様雲台分離可 寸法(mm)カメラ台:24×30 質量(g)710 段数6 全高(mm)1230 最大積載荷重(kg)1 パイプ径(Φmm)25 縮長(mm)330
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング