スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 :「エア 切り替え」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
100~240(1)
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷

YBC-C04 ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス YAMAZEN(山善) 動画あり
コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース 質量(kg)8.5 消費電力(W)200 電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V 騒音値(dB)約53A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2 冷媒R134a 冷却能力(W)400 運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

YEC-RD03 スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善) 動画あり
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg)5.3 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)90 騒音値(dB)約48 機能ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V)100(50/60Hz) 使用温湿度範囲18~32度・30~90% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42 冷媒R134a 圧縮機ロータリー式 冷媒封入量(g)35 除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
5日以内出荷

工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
1セット
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)