スイデン
クールスイファン フロアタイプ(キャスター型)冷風2口
スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
【特長】複数人数にも対応したミニドレン。排気リードダクト:排気熱風を天井部へ吹き上げる快適機能。室外排気対応機種:別売りの排気ダクト接続で室外排気OK。自動首振り装置内蔵:自動首振り装置を本体に内蔵。ミニドレン:熱交換器一体の最新機構 ドレン水量が激減!。かべピタ:3面をピタリと壁に寄せられます。サランネット:お手入れの簡単なサランネットフィルター装備。二重首振り内蔵型。3相200V【その他】お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。【種別】床置型2口【電源(V)】三相200【タンク容量(L)】8【本体質量(kg)】71【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×470×1120【運転範囲(室温℃)(湿度%)】25℃50%〜45℃40%【首振】内蔵【電源コード(m)】なし【冷房能力(50/60Hz)(kW)】4.0/4.5【消費電力(W)(50/60Hz)】1800/2200【保証期間】1年

戻る ページ: 1 次へ
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
おすすめ特集
スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト |