スイデン
クールスイファン フロアタイプ(キャスター型)冷風3口
スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
【特長】トリプル冷風口の広域対応。排気リードダクト:排気熱風を天井部へ吹き上げる快適機能。室外排気対応機種:別売りの排気ダクト接続で室外排気OK。サランネット:お手入れの簡単なサランネットフィルター装備。屋外軒下設置可能:直接雨のかからない屋外軒下などにも設置できます(雨ざらしは避けてください)。首振り装置なし。別売ワイヤードリモコンの取り付けも可能です。3相200V【その他】お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。【種別】床置型3口【電源(V)】三相200【タンク容量(L)】20【本体質量(kg)】92【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】490×620×1120【運転範囲(室温℃)(湿度%)】25℃50%〜45℃40%【首振】なし【電源コード(m)】なし【冷房能力(50/60Hz)(kW)】5.6/6.3【消費電力(W)(50/60Hz)】2380/3150

戻る ページ: 1 次へ
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
おすすめ特集
スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト |