エスコ
AC100Vスポットエアコン(ポータブル型)
スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
【仕様】新冷媒(R407C)採用【サイズ】225×519×675(H)mm【電源】100V【消費電力(W)(50/60Hz)】450/560W【コード】2m


スイデン
スポットエアコンクールスイファン
スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
【特長】排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。【用途】マシンなどへの部分冷却。【電源(V)】単相100【タンク容量(L)】5【電源コード(m)】5【冷房能力(50/60Hz)(kW)】2.2/2.5【本体寸法(mm)奥行】430【本体寸法(mm)高さ】860【本体寸法(mm)幅】390【消費電力(kW)(50/60Hz)】0.70/0.87【標準消費電力料金(円/h)】18.90/23.49

戻る ページ: 1 次へ
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
おすすめ特集
スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト |