【特長】シーリングタイプなので作業スペースを有効に使うことができます。【用途】工場内の部分冷房に。【電源(V)】三相200【トラスコ品番】116-2374【セット内容】冷風ダクト組品 天吊り用金具 リモコンスイッチ取付け板 ネジ袋パック リモコンスイッチ【電源コード(m)】なし【冷房能力(50/60Hz)(kW)】2.2/2.5【本体寸法(mm)奥行】488【本体寸法(mm)高さ】427【本体寸法(mm)幅】440【消費電力(kW)(50/60Hz)】0.81/0.97【標準消費電力料金(円/h)】10.94(50Hz)/13.10(60Hz)


【特長】トリプル冷風口の広域対応。排気リードダクト:排気熱風を天井部へ吹き上げる快適機能。室外排気対応機種:別売りの排気ダクト接続で室外排気OK。サランネット:お手入れの簡単なサランネットフィルター装備。屋外軒下設置可能:直接雨のかからない屋外軒下などにも設置できます(雨ざらしは避けてください)。首振り装置なし。別売ワイヤードリモコンの取り付けも可能です。3相200V【その他】お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。【種別】床置型3口【電源(V)】三相200【タンク容量(L)】20【本体質量(kg)】92【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】490×620×1120【運転範囲(室温℃)(湿度%)】25℃50%〜45℃40%【首振】なし【電源コード(m)】なし【冷房能力(50/60Hz)(kW)】5.6/6.3【消費電力(W)(50/60Hz)】2380/3150


【特長】複数人数にも対応したミニドレン。排気リードダクト:排気熱風を天井部へ吹き上げる快適機能。室外排気対応機種:別売りの排気ダクト接続で室外排気OK。自動首振り装置内蔵:自動首振り装置を本体に内蔵。ミニドレン:熱交換器一体の最新機構 ドレン水量が激減!。かべピタ:3面をピタリと壁に寄せられます。サランネット:お手入れの簡単なサランネットフィルター装備。二重首振り内蔵型。3相200V【その他】お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。【種別】床置型2口【電源(V)】三相200【タンク容量(L)】8【本体質量(kg)】71【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×470×1120【運転範囲(室温℃)(湿度%)】25℃50%〜45℃40%【首振】内蔵【電源コード(m)】なし【冷房能力(50/60Hz)(kW)】4.0/4.5【消費電力(W)(50/60Hz)】1800/2200【保証期間】1年

戻る ページ: 1 次へ
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
おすすめ特集
スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト |