2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
思い通りに撮影を楽しもう!金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定できる、マグネット式スマホスタンド”モバピタselfie”です。両手が自由になるため、自撮りはもちろん、ダンス動画やポーズ写真の撮影にもぴったり。小型&薄型設計で持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。
用途金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定可能。すぐに撮影できて、使用後の取り外しもスムーズです。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。折りたたみ式で、わずか20mmの薄型設計。手のひらサイズで持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。 。スマートフォンをしっかり挟むホルダータイプで、4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。 。マグネットの位置を下に付け替えるだけで、下向きの撮影も可能。料理やハンドメイドなど手元の撮影にも便利です。 。1/4ネジ付きなので、照明や三脚への取り付けも簡単。撮影スタイルの幅が広がります。 。ホルダー部とマグネット部はやわらかいゴム製なので、壁や端末を傷つけずにしっかり固定できます。 。持ち運びに便利な、収納ポーチが付属しています。 。※濡れたまま放置すると、色落ちや色移りの原因となる場合がありますのでご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容スマホホルダー、収納ポーチ 材質ABS、ゴム、磁石 質量(g)約65 外形寸法(mm)W約43×D約20×H約68 ※突起部除く 対応機種4.6~6.9インチの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約85mm)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。 付属品ケーブル×1 ケーブル:黒 使用温度範囲(℃)レシーバー収納対応 出力5W/7.5W 本体質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ) 対応機種MagSafe対応iPhone 入力最大5V/2A、9V/1.8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58.5×13.5×82.5(筐体サイズ) LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯 ホルダーエアコンクリップタイプ 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM) 入力端子USB Type-C(TM) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと) 色(本体) ケーブル長(cm)約100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷