AC充電器 :「Type-C AC充電器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
質量(g)21 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V 1.5A 入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26 色(本体)ホワイト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。 家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 収納式ACコンセントプラグ。
出力5V/3A コード長さ(m)約1 本体質量(g)76 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A 本体質量(g)39 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A 本体質量(g)95 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大18W 出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43 USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W 入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 ※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。 Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 本体質量(g)45 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W 本体質量(g)66 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力 ホワイト 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート 出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
1個
2,498 税込2,748
欠品中

リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載 付属品電源ケーブル(コード長1.5m) ホワイト 質量(g)249 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート 出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78 最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31 質量(g)80 出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V 1.5A 本体質量(g)21 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×27
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A 本体質量(g)39 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大45Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大65W USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)124 出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A)/(2ポート同時)PD最大45(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×54×53 保証期間6か月
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大30Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大45W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)100 出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A)/(2ポート同時)PD最大30(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×56×57 保証期間6か月
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m) ホワイト 質量(g)88 出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A) 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28 保証期間6か月
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大30W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)57 出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大30(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A)/(2ポート合計 )最大15W(5V 3A) 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×50×48 保証期間6か月
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります