8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。
セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約100×93×19 質量(g)約298 最大出力(W)合計65 入力100-125V~50 - 60Hz 11A
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。
セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約100×93×19 質量(g)約298 最大出力(W)合計65 入力100-125V~50 - 60Hz 11A
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

Anker(アンカー)Anker 525 Charging Station
急速充電可能な2つのUSB-Cポート:USB-Cポートは2ポート同時使用時に合計最大65W出力で、iPhoneやMacBook Airを2台同時に急速充電できます。7台の機器を同時充電可能:AC差込口(×3)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大7台の機器に同時に充電可能です。ノートPCにも急速充電:USB-Cポートは単ポート利用時に最大67W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広い機器へ急速充電が可能です。これ1台でデスクがすっきり:前面にUSB-CポートとUSB-Aポート、背面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 525 Charging Station、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約117×64×44 ホワイト ポート数4 出力単ポート使用時 | USB-A 出力:5V = 2.4A | USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.35A (67W MAX) | 2ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2:45W + 20W (65W MAX) / 30W + 30W (60W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1/2:45W + 12W (57W MAX) | ・USB-A1 + USB-A2:15W MAX (USB-A 2ポート合計) | 3ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2 + USB-A1/2:30W + 20W + 12W (62W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1 + USB-A2:45W + 15W (60W MAX) | 4ポート使用時 | ・USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2:30W + 20W + 15W (65W MAX) 定格電圧(V)AC100-125V 50 / 60Hz ケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く) 定格電流(A)11 (出力 1000W MAX) 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch / AirPods 他
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

Anker(アンカー)Anker 647 Charging Station
USB-Cケーブル内蔵:巻取り式のUSB-Cケーブル (1m×2) を内蔵しており、各種USB-C対応機器へ最大60Wで充電が可能です。10台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×6) 、USB-Cポート (×1) 、USB-Aポート (×1) 、巻取り式式のUSB-Cケーブル (1m×2) を搭載。これ1つで最大10台の機器に同時に充電可能です。ノートPCにも急速充電:内蔵USB-Cケーブルは最大60W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広い機器へ急速充電が可能です。また、複数機器充電時は合計最大100Wで充電可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker 647 Charging Station、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約220×104×58 質量(g)約799 出力1000W (AC) ケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く) ポート【搭載ポート詳細】USB-C × 3、USB-A × 1、AC差込口 × 6
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。
セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約100×93×19 質量(g)約298 最大出力(W)合計65 入力100-125V~50 - 60Hz 11A
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約162×79×18 質量(g)約300 (本体のみ) 出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W) 定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hz コード長さ(m)1.5 定格電流(A)12 (定格電力1000W)
1個
13,627 税込14,990
当日出荷

5台の機器を同時充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×1)を搭載。これ1つで最大5台の機器に同時に充電可能です。”同時”急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。本体へのケーブル収納で持ち運びに最適:製品本体に0.9mのケーブルが収納可能で、旅行などの外出先への持ち運びに最適です。最大65Wの急速充電:USB-Cポートは最大65W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広いUSB機器へ急速充電が可能です。
寸法(mm)約119×59×47 ブラック 質量(g)約300 出力単ポート利用時 | USB-C1 / C2:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W) | USB-A:5V=2.4A (最大12W) | 2ポート利用時 | USB-C1 + USB-C2 : 45W + 18W 合計最大63W | USB-C1 / C2 + USB-A : 45W + 12W 合計最大57W | 3ポート同時利用時 | USB-C1 + USB-C2 + USB-A:30W + 20W + 12W | 合計最大62W 内容Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W) 、延長コード (0.9m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他- Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他その他対応機種- Apple Watch 他 入力100-125V ~ 10A 50-60Hz (定格電力1000W) USBポート数USB-Cポート×2、USB-Aポート×1
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32 ブラック 質量(g)約606(ACアダプタ) 出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12 本体寸法(mm)約140×80×18 本体質量(g)約228 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります