モバイルバッテリー :「池用」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(1)
20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書
出力Type-A×2、Type-C×1
本体質量(g)約390
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC
定格容量5V/12200mAh
入力Type-C×1、micro-B×1
定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)
使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)
充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)
充電可能回数くり返し約500回
定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
取扱説明書(1.89MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。