コンセント(FA)その他関連用品 :「フランジ 規格 寸法」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカン電機W901-2用 防水丸蓋
防水形プレート(耐じん・噴流形)および防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に使用可能な、30A~60Aのプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバーです。 使用時には、あらかじめこの防水丸蓋に電線を通してから器具を結線します。 防水形プレートおよび防水形フランジインレットにねじ締めして密閉することで、IP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができます。
仕様適用プラグ:本体部分寸法Φ75×82mm以下 質量(g)372.3 規格RoHS対応 防水保護等級IP65適合品
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります