道路用品 :「タイマーチャイム」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全交通試験研究センター誘導用電子チャイム ユニットタイプ
本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。直付用は、JIS T 0902:2014準拠品です。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 タイマー内蔵機種の場合は小型停電補償タイマーにより発音の時間範囲が自由に設定できます。直付用は、下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル音量が調整できます。 盲人のための国際シンボルマクは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
種別ユニットタイプ 使用場所屋内 音声内容電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz))
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、 建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。非常に薄型ですので周りの景観に影響を与えずに狭い場所への設置も可能です。 センサーを内蔵しておりますので本機単体でセンサー起動にて鳴動可能です。さらにセンサー約90°首振り調整可能ですので、天井取付でのセンサー起動可能です。 ウィークリータイマー内蔵で鳴動時間設定可能です。電子チャイム音(ピン・ポーン)に加えて、鳥の鳴き声等に対応可能です。 センサーに関係なく、定間隔で鳴動させることも可能(インターバルを設定変更可能)。
種別薄型ユニットタイプ タイマー 使用場所屋内 仕様直付用
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。本機は「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」に基づき、 当法人開発(昭和49年)の電子チャイム音(ピンポーン)をベースに音声カード挿入方式を採用し、数種の音声素材を容易に選択することを可能とするものです。 音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した音声カードを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。 直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用は、センサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。 縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。直付用は下部に調整穴があります。 カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。 外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
種別音声カード方式ユニットタイプ 使用場所屋内
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。 本機は、従来型の誘導用電子チャイムに「自動音量調整機能」を付加した集大成の製品です。周囲の騒音レベルを検知して、騒音に応じた適切な音量で鳴動することを実現しました。 音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した規格音声をを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。内蔵メモリに書き込みます。 直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用、埋込用共にセンサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 直付用は下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。 外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
種別自動音量調整ユニットタイプ タイマー 使用場所屋内
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)