5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.46 黄/黒 長さ(m)3 分類梱包用品 引張強度(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社緑十字 粗面用反射テープ
エコ商品
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 引張強度(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。 材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.26 長さ(m)5 分類梱包用品 粘着力(N/25mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。 付属品取り付けバンド2本付 セット内容取り付けバンド×2本 材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)電柱:130×390
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本 材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400) 適合径(Φmm)【電柱】130×390
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)