1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルルブリカンツエーロ シェル フルード41
清浄度が極めて高い鉱油系油圧作動油です。●低温特性に優れおり、酸化安定性、耐腐食性、せん断安定性にも優れます。●金属不活性剤、消泡剤が処方されています
使用温度範囲(℃)【密閉加圧システム】-54~135、【開放システム】-54~90 動粘度(mm2/s)100℃:5.3、40℃:14.1、-40℃:491、-54℃:2300 粘度指数200以上 引火点(℃)105 自然発火点(℃)230 流動点(℃)-60以下 酸価(mgKOH/g)0.01 蒸発損失(%m)70℃:10 水分量(ppm)100以下 比重15.6℃:0.87 色相 粒子数【100mLあたり】5~15μm:808、15~25μm:116、25~50μm:44、50~100μm:10、>100μm:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
759,800 税込835,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング