ボディー用 :「自動車 ワックス 簡単」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
短時間かつ効率よくワックスがけができます。
カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。
コーティング済み車両の仕上げにも最適。
研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。
環境にやさしい生分解性商品です。
濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス
区分塗装用
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。
この相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。
誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
用途光沢仕上げ用ワックス
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。