自動車用塗装 :「エアーブラシ塗料」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装 耐熱性(℃×分)200×30 比重約0.88 臭気溶剤臭 粘度(mPa・s)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります