自動車用塗装 :「防水ゴム塗料」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。 種類ポリウレタン1液型シール接着剤 伸度(%)600(最大) 硬化速度3~5mm/日 指触乾燥時間(分)20~50 硬化方式湿気硬化一液型 引張強力(N/mm2)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーピンプル 598 ECO
エコ商品
特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。
用途フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護 走行中の飛び石等による傷や腐食防止 塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修 使用方法【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。 臭気溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります