クリップタイプでエアコン送風口に簡単取り付け、車用本格消臭芳香剤。
シリーズファブリーズ
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)750
電流(A)5
本体寸法(mm)130×133×77
電源コード(m)2
吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.2MB)
1台
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
通話だけでなく、音楽、動画の音声も聴けるA2DP対応のBluetoothワイヤレスヘッドセット イヤホンマイクです。耳へのストレスを避けるため、イヤーフックを3次元的にカーブさせたデザインを採用。長時間の使用でも快適に使用できます。イヤーフックは左右1本ずつ付属しています。耳の形状に合わせ、最適に設計されたイヤホン形状を採用。耳への収まりを改善し音質と装着感の品質を高めました。従来の倍の帯域を用いる「HDVoice」やエコーノイズリダクション機能「Qualcomm(R)cVc(TM)」を搭載し、クリアな通話が可能です。マルチポイントに対応しています。2台の携帯電話を接続して同時に待受けをすることができます。充電用コネクタはスマートフォンと同じmicroUSBタイプです。普段お使いのスマートフォン用の充電ケーブルを接続することで充電することも可能です。連続通話6時間、連続音楽再生5時間の長時間使用が可能です。電源はスライドスイッチでオン/オフできるので待受け時の消費電力を抑えることが可能です。ケータイやスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続が可能です。iPhoneとの接続ならiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。はじめてのBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを付属しています。Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogleplayからダウンロード可能です。
質量(g)約10
出力Bluetooth power class2
適合規格BQB
接続方式Bluetooth
入力端子microUSB(充電用)
充電時間(時間)約2
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式片耳
自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。
用途自動車やバイク、自転車の空気の充填に。
空気吐出量(L/min)15
最高使用圧力500Kpa
付属品プラグ、エアーホース、自動車用ノズル、自転車用ノズル、ボール用ノズル、エアーマット用ノズル、浮輪用ノズル。
材質(本体)PP
質量(g)755
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)10
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×67×140
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)400
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できます。
出力電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
口数AC×2口、USB(5V、2.4A)×2口
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
入力電源DC12V
取扱説明書(5.2MB)
多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。
裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用
材質(表)PP、(裏)PVC
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100%
色ブラック
スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香
シリーズドクターデオ
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
2台同時充電とDCソケットが2個付いたシガーソケット充電器
本製品は2つのUSB充電ポートと、2つのDCソケットを搭載したシガーソケット充電器です。スマートフォンやタブレットを2台同時に充電しながら、ドライブレコーダーやFMトランスミッターなどを使用することができます。
機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載
USB充電ポートはSmartICを内蔵しており、接続されたスマートフォンなどを自動的に検知し、機器に合わせて最適な電流を供給することで、急速充電を可能にします。機器に必要以上の電流が流れるのを防ぐことで安全かつ効率的な充電が行えます。各ポートの最大出力電流は2.4Aで、合計4.8Aまでの出力に対応しておりスマートフォンやタブレットの2台同時充電、IQOS(アイコス)の充電も可能です。
お好みの角度に調節できるプラグ
プラグは140度の範囲でお好みの角度を調節できます。これにより車種のシガーソケットの向きや用途に合わせて、最適な角度でストレスなく充電ケーブルや、FMトランスミッターなどを接続できます。
安心の2年保証
本製品は長期2年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。
入力電圧(V)DC12/24
色ブラック/ダイレクトタイプ
質量(g)95
出力USB:DC5V、合計最大4.8A(2.4A×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94.5×54.5×34.5(プラグ部分含まず)
保証期間2年間
ヒューズΦ5長さ20mm/250V/6A
入力電流(A)合計最大6
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式DCソケット×2、USBType-Aポート×2(DC出力は接続したDCの入力電圧に依存します。)
可動範囲(プラグ)140度
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
生地には撥水加工が施されており水汚れに強い。手洗い可能な布製シートカバーです。ストレッチ素材を使用しているのでどんなシートにもきれいにフィット!。取付けがとっても簡単にできます
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
こんなお得な商品も!

ライトニングケーブル 高耐久タイプ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状Lightning
エナメル調ダブルステッチ極太ハンドルカバー
用途ハンドルの汚れ防止やドレスアップに
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)0.3
紫外線カット99%
熱線カット率(%)99
フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線カット98%
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約19
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪などに使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力になると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤなどへの空気の充填に。
付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)
質量(g)約1050
使用温度範囲(℃)-10~35
電流(A)10
入力DC12V
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80
設定範囲1030kPa
表示圧力範囲(kPa)1030
ホース長さ(mm)520
ヒューズ容量(A)15
適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.5MB)
1台
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
快適!サラサラメッシュ。
仕様全面フルカバー
材質ポリエステル100%
寸法(mm)背面H770×W570、座面H640×W560、枕H500×W270
タイプフロント
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ
許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個
長さ(m)1.55
レール(mm)W10.5×H6
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×130×98mm(展開方法による)
質量(g)124
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
対応幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
仕様フリップケース対応
取付方式ゲル吸盤取付
こんなお得な商品も!

防汚シートカバー 後部座席用
モノタロウ
¥1,190
税込¥1,309
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
色ブラック
種別後席用
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
幅(mm)1500
高さ(mm)1250
1枚
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール
寸法(mm)150×85×25
質量(g)200
取付方式クランプ式
クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
荷室の傷や汚れ防止に役立つ、防水タイプのラゲージトレイ
素材は防水性、耐久性に優れたTPEを使用。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用し、運転中のズレを防ぎます。車内では釣り具やレジャー用品の運搬に大活躍。
ご家庭用としてもお使いいただけるのでペット用や園芸用としてもご利用ください。
材質(表地)熱可塑性エラストマー、(中材)XPE、(裏地)ポリエステル
色ブラック
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)-20から+40
本体質量(g)580
定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)
回路方式P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)
1台
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57
定格出力(W)300
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
1台
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
軽自動車用のアームレストです。
運転席と助手席の間に置き、肘置きや小物入として使用できます。
ブラックレザー調です。
用途軽自動車の肘置き、小物入れに
材質合皮レザー
寸法(mm)130×405×270
色黒
質量(g)2000
主な適合車種プロボックス、エブリィバン、クリッパーバン、シエンタなど(年式により異なります)
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V
コード長さ(m)約1
出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ディンプル加工を施したレザーを配し、スポーティなテイストに仕上げました。
無臭タイプ。
色ブラック
材質(表地)合成皮革
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式吸盤
本体質量(g)205(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。
ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。
用途200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。
材質PC
色ブラック/シルバー
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%)16
紫外線カット98%
色シルバー
車内で3電源が使える
バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ
瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応
電源入力コード2種類付属(シガーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
7種類の保護回路を搭載
用途電動工具、投光器、大型テレビ、テレビゲーム、テレビ、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など
入力電圧(V)DC12(動作範囲:10~15)
出力電圧(V)AC100
仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)
出力(USB)DC5V 500mA 端子形状Aタイプ、(アクセサリーソケット)10A以下
最大出力(W)600(瞬間最大800)
コード長さ(m)シガーソケット接続コード1.5、バッテリー接続コード1.5
本体質量(g)800(付属コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×138×50(端子部分を除く)
定格出力(W)400
入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)またはバッテリー接続
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)25A×2(本体に内蔵)
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約28
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)それぞれ最大3
対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC3.6-20(200mV単位で変動)
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 合計最大出力17W(5V/3.4A)で、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約18
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)合計最大3.4(各ポート最大2.4)
対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大17W(5V/3.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×59×26(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC5
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。
用途内装パーツ
材質アクリル
サイズ(mm)450×150
厚さ(mm)3
適合車種2t~乗用車用
寸法(幅W×高さH)(mm)450×150