276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 幅(Φmm)19/15 使用温度範囲(℃)-20~100 材質ゴム 全長(mm)43 部品番号No.9100(コア)
1袋(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 使用温度範囲(℃)-54~140 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 部品番号No.9200(耐熱コア) 全長(mm)42 タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 最大使用圧力(kPa)約450 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。鉛フリーで環境にやさしい商品です。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車用。 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 材質 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB) 質量(kg)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) タイプ5/10g刻み 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,290 税込2,519
当日出荷

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に 全長(mm)31 形状60°テーパー 表面処理クロムメッキ 材質スチール タイプ袋式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ねじ径(mm)12
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3 公差(g)±3% 材質
1パック(100個)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Hatco製ウエイトのロールタイプ 強力ブチル黒テープを使用したウエイトです。 樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
用途乗用車用 質量(kg)7 タイプ5g刻み 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 公差±3% 材質
1ケース(5g×1000個)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合リム穴(mm)Φ11.5 全長(mm)42 使用温度範囲(℃)-54~140 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)約450 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア)
1袋(4個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
材質耐塩防蝕加工スチール 質量(kg)5 厚さ(mm)3.1(シール部含む) タイプ5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 タイプ一般コア 材質ゴム 幅(Φmm)19/15 適合リム穴(mm)Φ11.5 部品番号No.9100(コア)
1袋(4個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車用。 材質 公差(g)±3% 質量(kg)約6
1パック(60g×100個)
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質 適合スチールホイール用
1箱(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 タイプ一般コア 最大使用圧力(kPa)450 材質ゴム
1袋(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質 適合スチールホイール用
1箱(100個)
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 形状60°テーパー 表面処理クロムメッキ 全長(mm)25 ねじ径(mm)12 タイプ袋式 材質スチール
1箱(16個)
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三層メッキで錆びに強い。
材質スチール 全長(mm)22 シルバー テーパー60° 表面処理クローム タイプ ねじ径(mm)12
1袋(4個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(16個)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境問題と経済性を考えた商品です。
テープ種類両面テープ黒 厚さ(mm)4 材質
1箱(60g×50本)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム ねじ5V1 材質ステンレス
1袋(4個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
71 税込78
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
材質スチール テーパー60° 全長(mm)22 タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
71 税込78
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(16個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
タイプ5g刻み 長さ(mm)140(1シート) 幅(mm)20(シート幅含まず) 材質 厚さ(mm)4.0(シート含む)
1箱(50枚)
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
材質 シルバー タイプ5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,390 税込4,829
当日出荷

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。 ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2 材質 公差(g)±3%
1パック(100個)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
6,890 税込7,579
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 最大使用圧力(kPa)450 幅(Φmm)19/15 部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ) タイプ一般コア/パッキン付 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 タイプ5/10g刻み 表面処理クロメートメッキ 厚さ(mm)3.8
1箱(60g×20本)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
1袋(100個)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用 材質
1箱(100個)
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)