エアーダスター :「PC ファン」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル 質量(g)約372 容量(L)ゴミ箱:約0.4 消費電力(W)60 電源DC12V 0.5L モーター(W)80 風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max) 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約15 速度75000rpm バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)0~40 USBケーブル長(cm)約80 サイズ(mm)213×163×67 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000 標準ノイズ(dB)約75~85
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷