ドレン養生 :「脱気装置」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った脱気装置。
従来の「ダモ脱気盤」から通気性能・品質を改良した商品です。
水は通さないが湿り空気圧は通すフィルター。
特殊フィルターを使用しており、水は通さないが湿り空気は通します。
通気性の良い特殊フィルターの使用とフランジを2mm持ち上げたことによって通気性能を向上させております。
厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。
フランジ部表面に特殊砂付け加工を施しており、防水層との接着性を向上させております。
優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため、強度に優れております。
保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し、劣化を防ぎます。
押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。
フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。
押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304(本体、押さえ金具)、特殊フィルター
付属品ダモ脱気フィルター1個につき:押さえ金具固定用ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグレスアンカー5mm×35mm)4本、補強クロス1枚、養生シール1枚
1ケース(2セット)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本
適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×
材質ステンレスSUS304
1ケース(2個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304
適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304
適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
グレーチング・排水設備商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。