5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。 トラスコ品番147-8182 全長(mm)150 質量(g)101.2 電源(V)5 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 RoHS指令(10物質対応)対応 こて先形状MSD-5HRT-D
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

goot(太洋電機産業)電池式はんだこて
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)222×40×28 質量(g)68 電源単3電池×4(別売) 消費電力9W 連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分 最高使用温度(℃)450℃以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ 付属品こて先(MSD-20HRT-B) トラスコ品番855-2654 セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具 全長(mm)180 消費電力(W)6 最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上 連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65 使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 アズワン品番63-9531-70-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります