89件中 41件〜80件

並び替え:

41. 静電気除去エアーガン アズワン

販売価格(税別) ¥129,900
1営業日後以内
アズワン 静電気除去エアーガン 1個

【特長】イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。【アズワン品番】9-1004-11【仕様】入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手【材質】ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール【寸法(mm)】194×29×142【質量(kg)】コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)【質量(g)】ガン/185【入力電圧(V)】AC100V 50/60Hz【オゾン発生量】0.001ppm以下【電源コード】1.9m 3P(変換アダプタ付)【イオンバランス】0±15V

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
33182606 TG-3 1個 ¥129,900 1営業日後以内

42. 薄型イオナイザー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 薄型イオナイザー 1台

【種類】スポットタイプ【付属品】接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本【電源電圧】DC24V ±10%【本体質量(g)】約110【コネクタ形状】電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ【表示】電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)【材質(ケース)】ABS(ニッケルメッキ処理)【使用流体】空気(乾燥したクリーンエア)【消費電流(mA)】120以下【材質(ノズル)】ステンレス【使用周囲温度(℃)】0〜+55(但し、結露しないこと)保存時:-10〜+65【リセット】ERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除【イオンバランス】±15V以下【使用周囲湿度】35〜65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35〜65%RH【耐圧力(MPa)】0.05〜0.5【短絡保護】装備【出力動作】チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF【梱包質量(g)】約180【除電時間(秒)】1秒以下【連結数】5台(自機含む)【ケースアース方式】C(コンデンサ)アース【材質(放電針)】タングステン【材質(ビス取付部)】ステンレス【放電方式】高周波AC方式【放電出力電圧(V)】約2000【供給エア流量(L/min)】60(ANR)以下【オゾン発生量(ppm)】0.05以下

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06869484 ER-VW 1台 ¥149,000 1営業日後以内

43. 超小型イオナイザー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥119,000
2営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 超小型イオナイザー 1台

【種類】スポットタイプ【付属品】配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式【電源電圧】DC24V ±10%【本体質量(g)】約120【表示】電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)【材質(ケース)】PPS【使用流体】空気(乾燥したクリーンエア)【消費電流(mA)】70以下【使用周囲温度(℃)】0〜+55(但し、結露しないこと)【材質(カバー)】ステンレス【リセット】異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短路後に開放することで放電回路の停止を解除【イオンバランス】±15V以下【ケーブル】コネクタ付ケーブル0.5m付【耐振動(耐久)】10〜150Hz (複振幅0.75mm ・XYZ各方向2時間)【使用周囲湿度】35〜65%RH【耐圧力(MPa)】0.05〜0.7【短絡保護】装備【耐ノイズ】電源ライン:500Vp・周期10ms・パルス幅1μs(ノイズシミュレータにて)【出力動作】チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)【除電時間(秒)】1秒以下(±1000V〜±100V)【材質(放電針)】タングステン【放電方式】高周波AC方式【放電出力電圧(V)】約2000【供給エア流量(L/min)】500(ANR)以下【オゾン発生量(ppm)】0.03以下

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06869493 ER-VS01 1台 ¥119,000 2営業日後以内

44. ペンシルタイプイオナイザ シシド静電気

販売価格(税別) ¥87,900
6営業日後以内
シシド静電気 ペンシルタイプイオナイザ 1台

【特長】本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。 高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。 専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。 コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。 RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。【放電方式】高周波ACコロナ放電式【仕様】(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)【質量(g)】(本体)95、(コントローラ)570【出力電圧】約AC2500 V(高周波式AC電源)【本体寸法(mm)】(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)【表示】緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯【構成】コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ【使用流体】清浄な空気【消費電流(mA)】400【オゾン発生量】0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)【供給空気圧力(MPa)】0.05〜0.6【使用環境】0〜40℃/65%RH以下(結露なきこと)【ブザー音】放電異常時ON【イオンバランス】±15V以下【入力電源】DC24(ACアダプタ付属 AC100V〜240V対応)【エア流量(L/min)】最大190【RoHS指令】6物質対応【異常検知機能】放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49721473 ANZ-SC3 1台 ¥87,900 6営業日後以内

45. イオナイザ(エアーブロータイプ) KS1 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥749 〜
4営業日後以内 から 出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
オムロン(omron) イオナイザ(エアーブロータイプ) KS1 1個

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
46599217 KS1-AA1T 1個 ¥99,900 4営業日後以内
46599226 KS1-ANDC10 1個 ¥15,900 41日
46599235 KS1-ANDC20 1個 ¥16,900 41日
46599244 KS1-ANDC30 1個 ¥16,900 41日
46599253 KS1-ANDC40 1個 ¥18,900 41日

46. ionFOCUSU-L 本体 シムコ(SIMCO)

シムコ(SIMCO) ionFOCUSU-L 本体

【特長】正常稼働状態(青LED点灯)、異常停止状態(赤LED点灯)を遠方からでも確認できます。また、高電圧の異常検知回路が組み込まれています。高電圧異常(短絡、リーク等)が発生すれば、内蔵のパワーユニットからの高電圧出力は自動停止し、その状態を自己保持します。このときパワーランプ (青LED)が消灯し、異常ランプ(赤LED)が点灯します。同時に、アラームをオープンコレクタ出力します。この警報出力を利用して、遠隔地でionFOCUSUの状態を管理することもできます。 ノズル後部からクリーンドライエアーまたは窒素ガスを供給します。チタン製ノズルチップ付きの標準タイプと市販のプラスチック製ノズルまたはパイプが取り付けられる汎用ノズルタイプがあります。【仕様】パワーユニット内蔵【付属品】ACアダプター、ノズル用アダプター【外形寸法(mm)】31×79×61【入力電圧(V)】AC100〜240、47〜63Hz(専用AC/DCアダプタを使用)【空気消費量(NL/min)】187(0.3MPaの時)【警報出力】NPNオープンコレクタ出力、20mA(MAX)

フォルダー ブロア型

47. イオンブローガン シシド静電気

シシド静電気 イオンブローガン

【トラスコ品番】485-6309

フォルダー ブロア型

48. 送風型静電気除去装置 シシド静電気

シシド静電気 送風型静電気除去装置

フォルダー ブロア型

49. イオナイザー ホーザン

ホーザン イオナイザー

【特長】フレキシブルアーム採用で奥まった部分の局所除電が可能な交流式イオナイザー。 静電気対策が必要な環境において、アース対策が不可能な個所での対策用。 電極部が本体から独立しているため機器内部への設置も可能です。 先端の吹出し口にオプションF-85-1が取り付けでき、局所的な除電も可能にしました。 電極のメンテナンス、交換も簡単にできます。【イオン発生方式】交流式【仕様】(ESD管理値)電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒、ESD対策品【質量(g)】400【外形寸法(mm)】本体部 63(W)×40(H)×90(D)、電極部 34Φ×80(アーム長さ:290)【消費電力(W)】0.5【定格電圧】DC24V(ACアダプター付属)【出力電圧】AC4kV±15%【電源コード(m)】1.6【使用エアーホース径】4mmΦ【エア源】コンプレッサー

フォルダー ブロア型

50. 薄型イオナイザ(高周波AC方式) ER-VW パナソニック(Panasonic・SUNX)

パナソニック(Panasonic・SUNX) 薄型イオナイザ(高周波AC方式) ER-VW

フォルダー ブロア型

51. SIMCO イオナイジングエアーガン TG-3 シムコ(SIMCO)

シムコ(SIMCO) SIMCO イオナイジングエアーガン TG-3

【特長】高い吹き出し圧力と低い騒音レベルです。イオンバランス、風力調節バルブ、エアフィルター内蔵です。高性能フィルターを内蔵していますので、オイル・ミストをワークに付着させません。ガン内部のスピコンでエア流量を簡単に調整できます。エア吹き出し口と放電針を分離します。ブローエアに放電針が触れません。【用途】液晶など電子部品のアッセンブル工程。エンプラ、食品容器の除電、除じんに。光学機器へのアッセンブル時の除電・除じんに。【トラスコ品番】365-2513【幅(mm)】137【高さ(mm)】109【奥行(mm)】217【イオンバランス】±15V以下(オフセット電圧)

フォルダー ブロア型

52. 除電ガン シシド静電気

シシド静電気 除電ガン

【特長】放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵(ノズルキャップA装着)しています。 放電針は交換可能です。【用途】フィルム・シートの製造行程。 塗装・印刷の前処理行程。 電子部品のアッセンブリー・検査工程。【質量(g)】410【使用空気圧力(MPa)】0.01〜0.5【使用周囲温度(℃)】0〜40【イオンバランス】±50V以下【使用周囲湿度】5〜70%(結露なきこと)【除電方式】交流コロナ放電式【流量】(エア)145NI/min(0.2MPa印加時)

フォルダー ブロア型

53. 小型除電エアーガン 春日電機(静電気対策)

春日電機(静電気対策) 小型除電エアーガン
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】高電圧の電源部と電極(ガン)の一体化製品であり、高圧ケーブルが露出していないため、格段の安全性と小型化が実現。 専用アダプターでの電源接続、コイルホースを継なぐだけの簡単操作。 超小型高圧電源とエアーガンとの一体樹脂成型構造の為、小型軽量(260g)で長時間の使用に威力を発揮するアイデア設計。(吊り下げ使用方式や、軽い引金プッシュ方式等々) オゾン発生量が極めて少ない。【用途】1.塗装物の下地の除電、除塵。2.組立調整工程での部品、筐体等の除電、除塵。3.樹脂製品の成型時、加工時の除電、除塵。4.硝子類の諸加工時の除電、除塵。5.その他、板状、凹凸物、プラスチック製品全般の除電、除塵。【使用エアー圧力(MPa)】0.1〜0.4(除電有効範囲)【セット内容】高圧電源エアーガン一体型1台(本体)ACアダプター専用型コイルホール取扱説明書【質量(g)】約260(コイルホース、ACアダプター等含まず)【周波数(Hz)】50/60【出力電圧】約3.5kV(高圧出力)【電源電圧(V)】AC85〜AC240【オゾン濃度】0.02ppm以下【空気消費量(NL/sec.)】2.33〜3.91【推奨エアー圧(MPa)】0.2〜0.4

フォルダー ブロア型

54. イオンブローガン シシド静電気

シシド静電気 イオンブローガン

【特長】プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で280gと軽量ですので作業効率がアップします。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 除電効果が高く、イオンバランスも良好です。(イオンバランス自己調整機能付) 省エネルギー・低電圧で、コロナ放電を発生させます。 除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。 小型・軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 超小型の圧電トランスをエアーガンに内蔵していますので高圧ケーブルが不要で、取扱が容易になっております。【使用エアー圧力(MPa)】0.05〜0.6【イオンバランス】±10V以下【使用高圧電源】高周波式高圧電源【付属品】ACアダプタ接続ケーブル【質量(g)】280(本体のみ)【出力電圧】AC2.0kV【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】135×25×140【消費電流(A)】0.1【アラーム表示】高電圧出力停止時にLED表示【許容周囲温度(℃)】0〜40【オゾン濃度】0.04ppm以下【入力電源】DC24V (ACアダプタ付属AC100〜240V対応)【供給エア流量(NL/min)】48(0.1MPa)〜192(0.6MPa)【供給エアー範囲(MPa)】0.05〜0.6

フォルダー ブロア型

55. イオナイジング エアーガン シムコ(SIMCO)

シムコ(SIMCO) イオナイジング エアーガン

【特長】プラスチック製品、精密部品等あらゆる作業に使える軽量エアーガン。 パワーユニット4との組み合わせでイオンバランス調整も可能です。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。【適合チューブ】6mmシンフレックスチューブ【空気消費量(NL/min)】120(0.5MPaのとき)【質量(kg)】0.47(ガン)約3(専用パワーユニットHBA)【ケーブル長(m)】3(高圧ツインケーブル)【入力電圧(V)】AC100【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】99×162×115(専用パワーユニット)

フォルダー ブロア型

56. イオンシャワーブローガン (充電タイプ) ビックツール

ビックツール イオンシャワーブローガン (充電タイプ)

【特長】従来品に比べ、小型軽量化!除電性能アップ! イオンジェットブローがさらに使いやすくなりました。コードレスで持ち運びに便利な充電タイプ。 鈑金塗装の前行程など、作業者の移動が制約できない、様々なケースの静電気除去に対応できます。【除電方式】直流コロナ放電(±両極型)【寸法(mm)】175×205×95【質量(g)】530(ACアダプタ含まず)【電源(V)】DC6(Ni-Mhバッテリー)【使用空気圧力(MPa)】0.4〜0.8【連続使用時間(時間)】約3【適合流体】圧縮空気

フォルダー ブロア型

57. 【ワケあり】静電気除去ハイパワーノズル ベッセル

ベッセル 【ワケあり】静電気除去ハイパワーノズル

【特長】静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出【用途】製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。【材質】ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン【幅(mm)】65.5【高さ(mm)】23.9【奥行(mm)】25.2【電源(V)】DC24V±10%【消費電力(mA)】90【商品状態】※理由あり(未使用・未開封)

フォルダー ブロア型

58. ガントリンク バッテリー式フラットノズルモデル TRINC

TRINC ガントリンク バッテリー式フラットノズルモデル

【特長】持ちやすく、作業が疲れにくいデザイン設計。 高い除電除塵性能と信頼性エアガン型モデル。 バッテリー式フラットノズルモデル わずらわしいAC電源コードから開放(上下の広い範囲にエアーとイオンを噴射)【用途】塗装前工程、包装工程、光学機器組立工程、LCD組立工程、自動車板金塗装 除塵除電【仕様】ハイイオンバランス、無漏電、超小電力、ワンタッチクリーナー、バッテリー駆動、フラットノズル【付属品】ACアダプター、延長DCケーブル(5m)、ワンタッチ型カプラー(Nitto20PF相当品)、タケノコ型カプラー(ホースコネクタ)、専用充電器、専用2次電池(NiMH)/単3×2本【種別】バッテリー式フラットノズルモデル【関連資料】製品カタログ

フォルダー ブロア型

59. ガントリンク フラットノズルモデル TRINC

TRINC ガントリンク フラットノズルモデル

【特長】持ちやすく、作業が疲れにくいデザイン設計。 高い除電除塵性能と信頼性エアガン型モデル。 フラットノズルモデル(上下の広い範囲にエアーとイオンを噴射)【用途】塗装前工程、包装工程、光学機器組立工程、LCD組立工程、自動車板金塗装 除塵除電【仕様】ハイイオンバランス、無漏電、超小電力、ワンタッチクリーナー、フラットノズル式【付属品】ACアダプター、延長DCケーブル(5m)、ワンタッチ型カプラー(Nitto20PF相当品)、タケノコ型カプラー(ホースコネクタ)【種別】フラットノズルモデル【関連資料】製品カタログ

フォルダー ブロア型

60. ガントリンク バッテリー式ベーシックノズルモデル TRINC

TRINC ガントリンク バッテリー式ベーシックノズルモデル

【特長】持ちやすく、作業が疲れにくいデザイン設計。 高い除電除塵性能と信頼性エアガン型モデル。 バッテリー式ベーシックノズルモデル わずらわしいAC電源コードから開放(狙ったところにエアーとイオンを噴射)【用途】塗装前工程、包装工程、光学機器組立工程、LCD組立工程、自動車板金塗装 除塵除電【仕様】ハイイオンバランス、無漏電、超小電力、ワンタッチクリーナー、バッテリー駆動【付属品】ACアダプター、延長DCケーブル(5m)、ワンタッチ型カプラー(Nitto20PF相当品)、タケノコ型カプラー(ホースコネクタ)、専用充電器、専用2次電池(NiMH)/単3×2本【種別】バッテリー式ベーシックノズルモデル【関連資料】製品カタログ

フォルダー ブロア型

61. ガントリンク ベーシックノズルモデル TRINC

TRINC ガントリンク ベーシックノズルモデル

【特長】持ちやすく、作業が疲れにくいデザイン設計。 高い除電除塵性能と信頼性エアガン型モデル。 ベーシックノズルモデル(狙ったところにエアーとイオンを噴射)【用途】塗装前工程、包装工程、光学機器組立工程、LCD組立工程、自動車板金塗装 除塵除電【仕様】ハイイオンバランス、無漏電、超小電力、ワンタッチクリーナー【付属品】ACアダプター、延長DCケーブル(5m)、ワンタッチ型カプラー(Nitto20PF相当品)、タケノコ型カプラー(ホースコネクタ)【種別】ベーシックノズルモデル【関連資料】製品カタログ

フォルダー ブロア型

62. イオンブロアー CHINO(チノー)

CHINO(チノー) イオンブロアー

【特長】軽量でコンパクトなデスクトップ型静電気除去装置です。 前面カバーを開けると放電針の清掃が行えます。【寸法(mm)】210×108×301【質量(kg)】2【電源】AC100〜240V±10%・50/60Hz【風量(m3/min)】3.0【イオンバランス】±30V【放電方式】コロナ放電(DC)【オゾン発生量(ppm)】0.005以下

フォルダー ブロア型

63. 静電気除去ガン イオンバズーカ ベッセル

ベッセル 静電気除去ガン イオンバズーカ

【特長】高周波圧電トランス内蔵の小型・軽量樹脂ボディーです。 ホコリが目視できる高輝度LED照明付です。ACコロナ放電式のため、針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 工場における騒音値の低減につながる消音ノズルを装備し、当社従来機種の標準ノズルに比べ、約10デシベルの低騒音を実現しています。 電源ケーブルは長さ5m仕様で、屈曲性のあるロボットケーブルで広範囲の作業を考慮しています。【用途】大型樹脂成型品や自動車部品塗装加工前の除電・除塵、帯電による強固な塵埃の吹き飛ばしや、塵埃付着防止のための除電などにご使用ください。【トラスコ品番】401-3506【セット内容】電源アダプタ(AC100-240V)【材質】本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、針電極:タングステン【幅(mm)】132【高さ(mm)】152【質量(g)】198【奥行(mm)】36【使用範囲(mm)】50〜(屋内の非危険場所)【使用空気圧力(MPa)】0.1〜0.6【消費電流(mA)】74【オゾン発生量】0.05ppm以下(測定距離50mm)【使用周囲温度(℃)】5〜40【使用周囲湿度】35〜65%RH(結露氷結のないこと)【入力電源】DC24V±5%【消費エア流量(L/min[ANR])】194【除電方式】高周波交流コロナ放電式【印加電圧(kV)】約AC2.0

フォルダー ブロア型

64. ピンポイントノズルN-2 ベッセル

ベッセル ピンポイントノズルN-2

【特長】ノズルやバー、ガンタイプなどの各種静電気除去装置を接続できる外置型ユニットです。 パルスモードは60%エア消費量を削除できます。 間欠エアでちりほこりに振動を与えて強力に吹き飛ばします。 ベッセル・イオンビームガン(G-7R)を2台まで接続可能な専用コネクタつきです。 パルス比はHI(周期100msec)、LOW(周期250msec)の2段階が選択でき、専属ブローもモード切替えワンタッチ。 窒素ガスの使用も可能。禁油仕様のバルブ内蔵でクリーン環境に適応します。 小型・軽量ユニットでセル生産台や自動機ユニット内等の狭い場所にも取り付け可能です。【用途】電子デバイスやガラス基板の除電、除じんに。レンズユニット、CD、DVD、ウエハなどの除電工程に。【付属品】取扱説明書、スタンダードノズル、フレアノズル、継手ノズル、電源ハーネス、針電極交換用ドライバー【トラスコ品番】451-6478【材質】ケース/ABS、ノズル/ポリアセタール、放電針/タングステン【幅(mm)】45【高さ(mm)】45【質量(g)】106【奥行(mm)】95【消費電力(W)】1.5【出力電圧】AC6kV【空気消費量(L/min)】190(0.3MPa)【使用空気圧力(MPa)】0.1〜0.6【保存温度(℃)】0〜60(ただし氷結のないこと)【使用流体】クリーンエアー(0.1〜0.6MPa)、N2(0.1〜0.6MPa)【オゾン発生量】0.05ppm以下(測定距離50mm)【使用環境温度(℃)】5〜40(ただし氷結のないこと)【イオンバランス】±10V以内(0.3MPa、150mm)〔測定値〕【除電時間(秒)】±1000V→±100V(0.3MPa、150mm)0.7以下〔測定値〕【入力電源】DC24V ±5%【除電方式】高周波交流コロナ放電式【保存湿度(%)】35〜85RH(ただし結露のないこと)【使用環境湿度(%)】35〜65RH(ただし結露のないこと)

フォルダー ブロア型

65. イオナイズド・エアーガン スリーエム(3M)

スリーエム(3M) イオナイズド・エアーガン

【特長】非常に軽量で除電作業が気になりません。 ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。 エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。【用途】静電気除去。【仕様】使用エア/ドライエアまたは窒素【適合】ドライエアまたは窒素【トラスコ品番】163-1560【寸法(mm)】(ガン)203×76×25【質量(g)】340【電源(V)】AC120【消費電力(W)】32【材質(ホース)】静電気拡散性ポリウレタン【使用空気圧力(MPa)】0.14〜0.45【ホース長さ(m)】2.1【風量】(最大)65PSi【使用周囲温度(℃)】0〜40【イオンバランス】±30V以下【使用周囲湿度】結露なきこと【入力電源】DC24V【除電方式】直流方式

フォルダー ブロア型

66. 静電気除去イオンビームガン ベッセル

ベッセル 静電気除去イオンビームガン

【特長】小型・軽量、全身樹脂ボディ。手にフィットするエルゴノミックグリップ。 ホコリを目視できる高輝度LED照明、吊り下げに便利なフック金具付。 用途に応じて選べる多彩な先端パーツ標準装備。 圧電トランス内蔵の安全設計。 針電極は専用工具で簡単に掃除、交換が可能。 グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置で常に動作状況が確認できます。【印加電圧(V)】AC2.3k【入力電源】DC24±5%【消費電流(mA)】(最大)100【使用空気圧力(MPa)】0.1〜0.6【使用エアーホース内径(Φmm)】Φ6×Φ4【エア流量(L/min)】202(0.3MPa時)【騒音値(dB)】84(正面1m 0.3MPa時)【オゾン発生量】0.05ppm以下(0.3Mpa,測定距離50m)【付属品】電源アダプタAD24-ITC、スタンダードノズル(G-7SN本体に付属)、継手ノズルG-7TN、ブラシG-7B、針交換用ドライバーG-7DR【質量(g)】198【イオンバランス】±10V以内【マイナスイオン発生方式】圧電高周波 交流コロナ放電式【除電時間(秒)】0.5(イオンバランス/正面150mm 0.3MPaスタンダードノズル装着時)【トラスコ品番】387-5008

フォルダー ブロア型

67. イオンエアーコンプレッサー アズワン

アズワン イオンエアーコンプレッサー

フォルダー ブロア型

68. 静電気除去ブロワー アズワン

アズワン 静電気除去ブロワー

【アズワン品番】1-4906-01

フォルダー ブロア型

69. 静電気除去ブロワー アズワン

アズワン 静電気除去ブロワー

【アズワン品番】1-4968-01【寸法(mm)】468×208×184【質量(kg)】8.2

フォルダー ブロア型

70. イオン化エアーガン アズワン

アズワン イオン化エアーガン

【特長】0.45μm以上の微粒子を99.5%以上除去したクリーンな空気やガスを吹き出します。 電極部はステンレスとフッ素樹脂製のため、空気やガスを汚染する恐れがありません。 1台の電源ユニットに2台のエアーガンを接続できます。

フォルダー ブロア型

71. イオナイザー アズワン

アズワン イオナイザー

【アズワン品番】2-7727-01【質量(g)】400

フォルダー ブロア型

72. 直流ノズル式除電器 アズワン

アズワン 直流ノズル式除電器

【アズワン品番】1-9573-01【寸法(mm)】105×175×74【質量(kg)】1.5

フォルダー ブロア型

73. スポット除電器 アズワン

アズワン スポット除電器

フォルダー ブロア型

74. エアガン型除電・除塵器 アズワン

アズワン エアガン型除電・除塵器

【質量(g)】370【アズワン品番】1-9121-01

フォルダー ブロア型

75. メタルレス除電除塵ガン アズワン

アズワン メタルレス除電除塵ガン

フォルダー ブロア型

76. ペンシル型エアーノズルイオナイザ アズワン

アズワン ペンシル型エアーノズルイオナイザ

【特長】除電効果が高くイオンバランスも優れています。 専用のコントローラーによる高圧出力・エアーの制御と、本体スイッチでのON/OFFが可能です。 強力なエアーブローで、ダストの除去も可能です。【アズワン品番】9-5631-01【仕様】供給エアー圧力範囲:0.05〜0.4MPa【付属品】ACアダプター【寸法(mm)】ノズル/Φ22×120、コントローラー/80×116×160【出力電圧】AC2.0kV【入力電圧(V)】DC24【消費電流(A)】0.1【イオン発生方式】高周波コロナ放電式

フォルダー ブロア型

77. イオナイザーブローガン サンハヤト

サンハヤト イオナイザーブローガン

【特長】静電気とホコリを同時に除去。 高電圧の交流をコロナ放電させ、+-両極性のイオンをバランス良く同時噴射することにより、静電気を瞬間的に中和消去します。 トリガーを引くだけでイオンを噴射し、どなたでも簡単に使用できます。 コンプレッサーを使用せず、どこへでも持ち運び便利なハンディタイプです。 ヨンエーブローはあらゆる金属・樹脂・ゴムなどを侵害せず、すべての機器に対して安心してご使用いただけます。 ブローガン本体に静電気探知器(EG-5)を装着し、作業前後の静電気量が一目でわかります。 AC電源をご利用の際は、別売の専用ACアダプター(MODEL AD-S608)をお求めください。【用途】電子機器分野/プリント基板の製版、印刷フィルム作成、半導体・液晶・ブラウン管・磁気ヘッドなどのほか、各種計測器の組み立て・補修時の静電気障害防止 プラスチック製品関係/フィルムシートや成形品などの静電気によるホコリ付着の障害防止 印刷・製版関係・カラースキャナーやラボの処理工程などに 塗装下地の静電気消去/板金や塗装、コーティングの前処理用として

フォルダー ブロア型

78. エア式静電気除去ユニット ベッセル

ベッセル エア式静電気除去ユニット

【特長】フレアノズルでワイドにブロー。 機器への設置が簡単な小型・軽量設計。 高さ調整・角度調整に便利なスタンドつき。 低電圧配線のため電流リークや周辺機器への影響が少ない。 針電部、高圧ケーブル、高圧電源を内蔵した安全設計。 針電極はユニット化しているので交換がワンタッチ。【付属品】電源アダプタAD24-IT(AC100〜240V)【トラスコ品番】333-8690【質量(g)】250【使用空気圧力(MPa)】0.1〜0.3(推奨0.2)【エアーホース内径(Φmm)】6×4【消費電流(mA)】max80【イオンバランス】±30V以内(正面150mm 0.2MPa時)【騒音レベル(dB(A))】85.9(正面1m 0.2MPa時)【除電時間(秒)】1.0(正面1m 0.2MPa時)【入力電源】DC24V±5%【エア流量(L/min)】170(0.2MPa時)【印加電圧(kV)】AC3.0【イオン発生方式】高周波交流コロナ放電式

フォルダー ブロア型

79. 静電気除去イオンビームガン ベッセル

ベッセル 静電気除去イオンビームガン

【特長】小型・軽量、全身樹脂ボディ。手にフィットするエルゴノミックグリップ。 ホコリを目視できる高輝度LED照明、動作状況・警告ランプつき。 ノズルの交換が可能。低電圧線で周囲の機器への影響がすくない。 放電部、高圧ケーブル、高圧電源が外に露出していない安全設計。針電極は専用工具で交換可能。【付属品】電源アダプタAD24-ITC(AC10〜240V)、継手ノズルG-7TN、ブラシG-7B、針交換用ドライバーG-7DR【トラスコ品番】337-2219【質量(g)】198【使用空気圧力(MPa)】0.1〜0.6【騒音値(dB)】84(正面1m 0.3MPa時)【消費電流(mA)】(最大)100【イオンバランス】±10V以内【マイナスイオン発生方式】圧電高周波 交流コロナ放電式【除電時間(秒)】0.5(イオンバランス/正面150mm 0.3MPaスタンダードノズル装着時)【入力電源】DC24±5%【使用エアーホース内径(Φmm)】Φ6×Φ4【印加電圧(V)】AC2.3k【エア流量(L/min)】202(0.3MPa時)

フォルダー ブロア型

80. 小型徐電エアーガン アダプタ 春日電機(静電気対策)

春日電機(静電気対策) 小型徐電エアーガン アダプタ
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【仕様】GH-04X小型除電エアーガン専用のアダプタ

フォルダー ブロア型

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります