89件中 81件〜89件

並び替え:

81. イオフローガン シムコ(SIMCO)

シムコ(SIMCO) イオフローガン

【特長】人間工学による設計/操作性の良いガンボディ。シムコACイオナイジングテクノロジーによる安定性能。小型、軽量。操作性を最大限に考えたデザインです。エアー配管はΦ6mmチューブを差し込むだけ。簡単に配管できます。エアーノズル内部の放電針は簡単に清掃や交換が行えます。電源供給の専用電線は屈曲性の高いロボットケーブルを採用。高電圧発生部は過負荷後に瞬時に出力を低下させる短絡防止機能付き。運転表示LEDランプと内蔵圧電トランスの異常を知らせる警告LEDランプ付き。入力電圧はDC24V。ノイズが低く、他の電子機器に影響をほとんど与えません【材質】ハウジング:難燃ABS樹脂ノズル:PBT樹脂(ガラス繊維入り)放電針支持部材:PBT樹脂放電針:タングステン【質量(g)】本体:約300(ケーブル含まず)付属ACアダプター:約170【コード長さ(m)】約1.8【湿度(%RH)】本体:20〜80付属ACアダプター:5〜95(※但し、結露、氷結のないこと)【出力電圧(V)】DC24、0.75A【入力電圧(V)】本体:DC24、47.8mA(TYP)付属ACアダプター:AC100〜240(50/60Hz)、400mA(TYP)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】230×124×35【使用空気圧力(MPa)】0.1〜0.6【配管】エアー配管:6Φmm【空気消費量(NL/min)】43〜205(入力エアー圧0.1MPa〜0.6MPa)【寿命】装置期待寿命:10000時間以上【使用環境温度(℃)】本体:0〜40付属ACアダプター:0〜40【保護機能】過電流保護ヒューズ(1.2A/50V)、高圧出力垂下特性機能(過負荷検出)【騒音レベル(dB(A))】66〜92(入力エアー圧0.1MPa〜0.6MPa)【耐圧力(MPa)】1.0【オゾン濃度】0.002ppm以下(エアー圧0.1MPa、前方450mmの位置で測定)【警報出力】高電圧出力停止警報(LED)

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08446277 - 1台 ¥78,000 取扱終了

82. イオナイズド エアーガン スリーエム(3M)

スリーエム(3M) イオナイズド エアーガン

【特長】・ほこりとばしと除電を同時に行えるエアーガンタイプのイオナイザーです。・エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。・非常に軽量で除電作業が気になりません。 寸法:20.3×7.6×2.5(cm)【質量(g)】341(エアホース含む)【トラスコ品番】163-1560

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02208333 980 1個 ¥229,000 取扱終了

83. エアガン型除電・除塵器 TRINC

TRINC エアガン型除電・除塵器

【特長】大量(通常の4倍)のイオンとバランスの良いイオンで静電気を強力に除去。大量かつ強力なエアーで埃をきれいに吹き飛ばします。独自のTAIBS(TRINC自動イオンバランスシステム)により自動的にイオンバランスを保ちます。人手による調整は不要です。【用途】塗装、包装、光学機器組立、LCD組立、自動車、電気、その他【除電性能】約1秒(プラスチック除電)【仕様】レバー付、掃除ブラシ内蔵【付属品】専用ACアダプターコード押さえシールエアープラグ延長コード(4m)キャビネットガードエアプラグ:カプラ(20PF付)エアプラグ:カプラ(20PM付)【トラスコ品番】296-0648【材質(本体)】クロームメッキ付アルミダイキャスト【質量(g)】370【消費電力(W)】2.8【電源】入力:AC100V±15%、50/60Hz出力:DC12V、350mA【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】66×137×119(ただし突起物は除く)【エアー接続口】プラグ【流量(L/min)】160【動作環境】0〜40℃、35〜85%RH以下 (ただし結露なきこと)【動作表示】LED点灯【イオンバランス制御方式】TAIBS方式【適合流体】圧縮空気【除電方式】直流コロナ放電(±両極型)【除電距離(mm)】50〜5000【除電面積】400mm×400mm【エアーガン口径(Φmm)】2【最大使用空気圧MPa(7kgf/cm2)】0.7【針掃除方式】針掃除機構(回転ブラシ)方式【除電性能寿命(年)】約7【オゾン発生量(ppm)】0.005以下 (吹出口中央、前面300mmで測定時)

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07000323 TAS-20GL 1台 ¥87,000 取扱終了

84. スタティックブローガン ホーザン

ホーザン スタティックブローガン

【特長】2種類のノズルが標準装備。【除電性能(sec)】1.3【エア源】コンプレッサー【イオンバランス調整】+/-独立調整【付属品】フラットノズル(F-85-1)、ストレートノズル(F-85-2)【質量(kg)】1.5【電源(V)】AC100〜240(50/60Hz)【消費電力(W)】30【出力電圧】DC7kV±10%【電源コード(m)】1.65【ホース長さ(m)】3【外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)】116×67×175(ステーション)

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02208437 F-85 1個 ¥85,953 取扱終了

85. イオンシャワーブローガン (ACタイプ) ビックツール

ビックツール イオンシャワーブローガン (ACタイプ)

【特長】従来品に比べ、小型軽量化!除電性能アップ!イオンジェットブローがさらに使いやすくなりました。 一定の場所で長時間作業できるように、AC100V電源で使用できるタイプです。 塗装ラインの前処理、樹脂切削加工の後処理などに最適です。【寸法(mm)】175×205×95【質量(g)】400(ACアダプタ含まず)【電源(V)】AC100/DC6(ACアダプタ)【使用空気圧力(MPa)】0.4〜0.8【連続使用時間(時間)】約3【適合流体】圧縮空気

フォルダー ブロア型
注文コード 品番 内容量 除電方式 販売価格 出荷目安 数量
71324618 IS-1000A 1台 直流コロナ放電(±両極型) ¥26,900 取扱終了

86. イオンプローガン シシド静電気

シシド静電気 イオンプローガン

【特長】SSDのピエゾナイザAGZU-PAは、小型・軽量のエアーガンタイプイオナイザで、帯電物体の静電気を除去すると共に波動型ノズルにより静電気で付着した塵埃をパルスエアーで強力に吹き飛ばします。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で330gと軽量ですので作業効率がアップします。 波動型ノズルを搭載し、パルスエアーの噴射で強力に除塵します。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。電源接続ケーブルは3m、ACアダプタのケーブルは0.3mで合計3.3mの長さがあり、オプションの延長ケーブルを使用すると最大9.3mまで延長が出来ます。 高圧電源、エアーバルブを本体に搭載しておりますので別置きのコントローラは不要です。【付属品】ACアダプタ、接続ケーブル、波動型ノズル【質量(g)】330(波動型ノズル装着時本体のみ)【出力電圧】約AC2000 V(高周波式AC電源)【表示】緑:電源正常表示、赤:電源異常表示【使用流体】清浄な空気【消費電流(mA)】100【オゾン発生量】0.04ppm以下(吹き出し口から200 mm)【供給空気圧力(MPa)】0.3〜0.6【使用環境】温度:0〜40℃、湿度:65%RH以下(結露無きこと)【イオンバランス】±30V以下(工場出荷時)【入力電源】DC24(ACアダプタ付属 AC100V〜240V対応)【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】180×25×175(波動型ノズル装着時)

フォルダー ブロア型

87. パルスエアガンイオナイザ EC-Gシリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

パナソニック(Panasonic・SUNX) パルスエアガンイオナイザ EC-Gシリーズ

フォルダー ブロア型

88. エアーガン HBA シムコ(SIMCO)

シムコ(SIMCO) エアーガン HBA

フォルダー ブロア型

89. エアーガン アズワン

アズワン エアーガン

【寸法(mm)】ユニット 99×115×162

フォルダー ブロア型

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります