過酷な条件下でのろ過に
高温流体のろ過が可能
オールステンレス製
優れた耐熱性(-190℃~400℃)
カートリッジのみの耐熱温度です。ろ過操作時は、使用するガスケット、O‐リングの耐熱温度にしたがってください。
超音波洗浄したクリーンなカートリッジ(ESNタイプ、ESAタイプ)
不純物を嫌う流体にも使用可能
幅広い耐薬品性
用途に合わせて3種類から選択可能
2層構造のSUS不織布焼結体をSUS金網で補強した4層構造
焼結金属不織布カートリッジ(ESAタイプ)
高粘度流体、高差圧ろ過にも耐える3層構造
焼結金網カートリッジ(ESNタイプ)
15段階のろ過精度を取り揃えたフィルターカートリッジ
非焼結金網カートリッジ(ESMタイプ)
洗浄が容易な「円筒タイプ」と、ろ過面積の大きい「プリーツタイプ」のメディア形状をご用意
微細繊維からなる3次元構造により、ゲルの分断も可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途スチーム、製造水、高粘度液体、酸・アルカリ溶液、極低温ガス、オイル、エアー・ガス、溶剤、スチーム 等
材質SUS316L
最大許容差圧(MPa)(正圧/逆圧)0.86/0.07