WEBカメラ :「web会議」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「画素数」から絞り込む
100万~200万未満(1)
200万~300万未満(2)
300万~500万未満(1)
高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約110
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS
対応機種Nintendo Switch(TM) 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50
インターフェースUSB 2.0 Type-A
最大解像度1920×1080
保証期間6か月
視野角約120度
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)600~∞
映像素子CMOSセンサー
フォーカス固定
開放F値F2.2
画素数200万画素
アズワン品番64-3780-26
フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。
ビデオフォーマットMJPG/YUY2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
200万画素
フルHD30fps対応
マイク内蔵
プライバシーシャッター搭載
ケーブル長2m
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約110
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降
対応機種Nintendo Switch(TM) 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50
インターフェースUSB 2.0 Type-A
最大解像度1920×1080
保証期間6か月
視野角約81度
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)400~∞
映像素子CMOSセンサー
フォーカス固定
開放F値F2.0
画素数200万画素
フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。
ビデオフォーマットMJPG/YUY2
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能。オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します。ステレオマイク内蔵。プライバシーシャッター搭載。市販の三脚に設置できる三脚穴付
質量(g)約140
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)2
有効画素数390万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54
インターフェースUSB 2.0 Type-A
商品構成取扱説明書/保証書
最大解像度2592×1520ピクセル
動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90%
保証期間6か月
視野角水平:約62° 垂直:約36°
映像素子CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス(コントラスト式)
開放F値F2.0
動画フォーマット:MJPG/YUY2
焦点距離10cm~∞
フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
1台
¥10,590
税込¥11,649
翌々日出荷
最大30フレーム。Zoom/Teams/Meet/Facetime/Skype/Slack動作確認済。プライバシーシャッター。マイク内蔵
トラスコ品番467-1908
幅(mm)80
高さ(mm)51
奥行(mm)50
コード長さ(m)2
最大解像度1280×720ピクセル
画素数100万
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。