スピーカーフォン/会議システム :「acアダプタ 端子」の検索結果
関連キーワード
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性100Hz~10000Hz
インピーダンス2.2KΩ±30%
入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。