1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。ファンの速度は800~3500rpmの範囲で調整可能です。USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。。※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。
付属品USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m) 質量(kg)約1.6 定格ACアダプタ:DC12V/1.5A コネクタ形状USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。 適合機器12~19インチ(推奨14~18インチ)のノートPC、タブレットなど 対応ノートパソコン:12~19インチ(推奨14~18インチ) インターフェースUSB 2.0準拠 ファン径(cm)直径約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×30.8×6.6 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン速度(rpm)800~3500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷