スピーカー

検索条件:

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. ワイヤレスポータブルスピーカー SONY

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
SONY ワイヤレスポータブルスピーカー 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.50 (2)

【特長】Φ約48mm口径のフルレンジスピーカーユニットを2基搭載しサイズを超えた大音圧と迫力の重低音を実現。また、グリル開口部の大きさ・配置を改善し、従来機種に比べ開口率を約14%アップ。ボーカル等の中高域もよりクリアになりました。さらに、低音を強化する「EXTRA BASS」モードを搭載。サイズを超えた重低音を楽しめる他、定額配信サービスなどの圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完する「DSEE」など、ソニーが培った先進の高音質技術も投入。ソニーならではの高音質で大好きな音楽をより楽しむことができます。【指向性】全指向性

スピーカー > Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 Bluetooth寸法(mm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
43105013 SRS-XB32 H 1個 グレーBluetooth標準規格ver.4.2238×85×83 25,900 28,490(税込) 取扱終了
43105065 SRS-XB22 H 1個 グレーBluetooth標準規格ver.4.2201×72×68 12,900 14,190(税込) 取扱終了
43105117 SRS-XB12 H 1個 グレーBluetooth標準規格ver.4.2Φ74×92 8,390 9,229(税込) 取扱終了

2. Bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック)

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
OWLTECH(オウルテック) Bluetoothスピーカー 1個

【特長】ワイヤレスステレオモード対応 アルミニウム製 Bluetoothワイヤレススピーカー スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカー 2台接続することでワイヤレスステレオ再生可能 連続再生時間は最大15時間 ハンズフリー通話機能で会議通話などに 安心1年保証【付属品】USB Type-A to USB Type-C充電ケーブル×1本、取扱説明書兼保証書【質量(g)】138【出力(W)】3【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】90×90×30【対応機種】パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器【保証期間】1年【S/N比】80dB【充電時間(時間)】2【応答周波数(Hz)】80〜20【連続再生時間】15時間 (50%の音量での使用時)【バッテリー容量(mAh)】700(リチウムイオン)【Bluetooth】Bluetooth 5【プロファイル】AVRCP、A2DP、HFP、HSP【動作距離(m)】10(オープンスペースでの動作)【対応コーデック】SBC

スピーカー > Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
58218266 OWL-BTSP03S-SG 1個 スペースグレー 2,990 3,289(税込) 0営業日後以内

3. ベオリット 20 Bluetoothスピーカー B&O

販売価格(税別) 53,900 税込59,290
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
B&O ベオリット 20 Bluetoothスピーカー 1個

【特長】Beolit 20は、1939年に発表されたヘリテージモデルまで遡る伝統的なBeolitデザインの2021年最新モデル。バッテリー性能を更に改善し、新たにQi規格の無線給電機能がトップトレイに搭載。コンパクトなボディに秘められた豊かなサウンド 持ち運びに便利なサイズながら、5.5inch広帯域ロングストローク低域ドライバーに加え、3つの1.5inch中高域ドライバー、そして2つの4inchのパッシブバスラジエーターを搭載。2つの35WクラスDアンプと相俟って低域77dB、および中高域93dBのパフォーマンスを誇ります。BANG & OLUFSENシグネチャーサウンド B&Oの音響エンジニアによって丹念にチューニングされた本格的なサウンドと独自技術Ture 360°無指向性サウンド技術によってどんな空間でも臨場感溢れるサウンドで満たします。より長い時間で音楽を楽しめる バッテリー性能は前モデルより約50%向上。1回のフル充電により中程度のボリュームで約8時間、BGM程度であれば約31時間の合計最大連続再生時間を実現しました。ポータブル電源としても活躍 ワイヤレス給電ステーションを搭載した Beolit 20なら、スマートフォンなどのQi規格デバイスを何時でも何処でも充電可能。デバイスをトップトレイに配された給電箇所を示す円状マークに乗せるだけで充電する事ができます。臨場感溢れる豊かなサウンドを何処でも 丈夫で軽量なアルマイト加工のアルミニウムグリル、堅牢なポリマー素材のベース、フルベジタブルタンニングレザーのストラップによって、家中、庭、公園などのあらゆる場所に持ち運ぶ事ができます。エレガントなタフさ アルマイト加工を施したアルミニウムやフルベジタブルタンニングレザーなどの上質な素材で精巧に仕上げられ、頑丈さとエレガントさを両立しています 。

スピーカー > ワイヤレススピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
63345163 BEOLIT20 GREY MIST 1個 グレーミスト 53,900 59,290(税込) 取扱終了

4. ワイヤレススピーカー SRS-RA3000 SONY

販売価格(税別) 35,900 税込39,490
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SONY ワイヤレススピーカー SRS-RA3000 1個

【特長】部屋が音に包み込まれ、上質な空間へ。 オムニディフューザーとビームトゥイーターにより立体的な音場を実現。 360 Reality Audioで臨場感のある音楽が楽しめる。 「全方位スピーカーシステム」で部屋が高音質な音に満たされる。 臨場感あるサウンドを楽しめる「Immersive AE(Audio Enhancement)」(イマーシブオーディオエンハンスメント)。 環境に合わせて自動で音を最適化する「オートサウンドキャリブレーション」。 圧縮音源を原音により近い音で再現「DSEE」。

スピーカー > Bluetoothスピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
65126539 SRS-RA3000/H 1個 ライトグレー 35,900 39,490(税込) 5営業日後以内

5. JBL LINKBAR GRYJN ハーマン

ハーマン JBL LINKBAR GRYJN

【特長】Android TV 搭載で、Google アシスタントによる音声操作、4K対応のHDMI入出力、マイク内蔵スマートリモコン、Bluetooth接続など、最新のテクノロジーと多彩な機能をJBLサウンドともに高さ60mmの薄型筐体に盛り込んだスマートな高音質オールインワンサウンドバーです。LINK BAR に内蔵された Android TV を使用すれば、自宅のTVをネットにつなぎ、Android TV としてこれまでスマートホンやタブレットで見ていたYouTubeや映画などのオンラインコンテンツを、自宅の大画面で高解像度かつ迫力のサウンドで楽しめる環境を提供します。また、声による操作を可能にする Google アシスタントを搭載。普段の会話をする程度の声量でスムーズに起動するよう、Bluetooth5.0対応のマイク内蔵リモコンを付属しました。本体にも音声キャプチャーマイクを搭載しているため、テレビや音楽が再生されていないときにはサウンドバーに直接話しかけることで操作できます。さらに、スマートホンやPCとワイヤレス接続をすれば、Bluetoothスピーカーとしてもお使いいただけます。1つ1つの機能単体としても充実の使い勝手を実現した、次世代型のサウンドバーです。【色】グレー

スピーカー > ワイヤレススピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
53545179 JBLLINKBARGRYJN 1個 36,900 40,590(税込) 取扱終了

6. ポータブルBluetoothスピーカー JBL GO2 ハーマン

ハーマン ポータブルBluetoothスピーカー JBL GO2

【特長】手のひらサイズで184gという、超軽量かつ持ち運びに便利なコンパクトサイズ設計。 40mm径フルレンジスピーカーとパッシブラジエーターを装備し、サイズを超えた広がりと奥行きがある高音質を楽しめます。 ハンズフリー通話もエコーキャンセリング機能を搭載しているため、クリアな音質でお使いいただけます。 豊富なカラーバリエーションをそろえました。【危険物の類別】非危険物

スピーカー > Bluetoothスピーカー

7. ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 グレー LEPLUS

LEPLUS ワイヤレス モバイルスピーカー「eggi(エッジィ)」 グレー

【特長】Bluetoothでワイヤレス接続できる高音質コンパクトスピーカー。高音質のフルレンジΦ40mmドライバーユニット搭載でパワフルでクリアな音質を再現します。滑らかなアルミボディが生み出す凛とした美しさは、どこに置いても存在感を発揮します。micro-USB充電ケーブル付属。【色】グレー【Bluetooth】Bluetooth V2.1+EDR【材質】表面:アルミ+スチールメッシュパネル【質量(g)】約136【最大出力(W)】スピーカー:3【寸法(Φ×高さH)(mm)】54×54【周波数特性】20Hz〜20000Hz【充電時間(時間)】約2〜3【連続再生時間】最大約4〜5【バッテリー容量(mAh)】500【伝送距離(m)】約10(見通し距離)【ドライバーユニット(Φmm)】フルレンジ:40【再生形式】microSD:WMA、WAV、MP3に対応(32GBまで対応)

スピーカー > Bluetoothスピーカー

8. bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック)

OWLTECH(オウルテック) bluetoothスピーカー

【特長】音楽も通話もBluetoothスピーカー1台でこなせます。 本製品は、Bluetoothで通信することにより音楽をワイヤレスで楽しめます。また、マイク機能内蔵によりハンズフリーで会話を楽しめます。通信可能範囲が最大10mで、音楽の再生・通話が広範囲で行えるBluetoothスピーカーです。 アウトドアにも持っていける安全性能 本製品には、カラビナが付いているので持ち歩きや、アウトドアでの設置場所を選ばずに使用できます。また、防塵・防水性能により砂・埃の侵入を完全に防ぎ、あらゆる方向からの水流に耐える仕組みです。 バッテリー内蔵で長時間使用可能です。 本製品は、内蔵バッテリーをmicroUSBケーブルで充電することで、何度も使用可能な仕組みです。完全に充電した状態で、約8時間の連続再生が可能になります。(機種や再生音量などにより異なります。) 水に沈まないから安心 万が一水に落としても、浮かぶ仕様になっているため、水に沈まないため安心です。 安心1年保証 本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。【仕様】(対応コーデック)SBC【付属品】充電用USBケーブル、カラビナ、取扱説明書【材質】ABS+シリコン/鉄【質量(g)】169【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】93×93×42【対応機種】Bluetooth対応機器(パソコン・携帯オーディオ、携帯電話、スマートフォン等)【バッテリー】リチウムイオン電池600mAh【保証期間】1年【充電電圧(V)】5【充電電流(A)】0.5【S/N比】80±3dB【充電時間(時間)】2〜3【スピーカー】4Ω、5W【連続再生時間】8(機種や再生音量などにより異なります)【Bluetooth】Ver.4.0【プロファイル】A2DP、HFP、AVRCP【動作距離(m)】10

スピーカー > Bluetoothスピーカー

9. bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック)

OWLTECH(オウルテック) bluetoothスピーカー
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】音楽も通話もBluetoothスピーカー1台でこなせます。 本製品は、Bluetoothで通信することにより音楽をワイヤレスで楽しめます。また、マイク機能内蔵によりハンズフリーで会話を楽しめます。通信可能範囲が最大10mで、音楽の再生・通話が広範囲で行えるBluetoothスピーカーです。 安心してアウトドアにも持っていける安全性能 本製品には、カラビナが付いているので持ち歩きや、アウトドアでの設置場所を選ばずに使用できます。また、防塵・防水性能により砂・埃の侵入を完全に防ぎ、あらゆる方向からの水流に耐える仕組みです。 バッテリー内蔵で長時間使用可能です。 本製品は、内蔵バッテリーをmicroUSBケーブルで充電することで、何度も使用可能な仕組みです。完全に充電した状態で、約8時間の連続再生が可能になります。(機種や再生音量などにより異なります。) 水に沈まないから安心 万が一水に落としても、浮かぶ仕様になっているため、水に沈まないため安心です。 安心1年保証 本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。【仕様】(対応コーデック)SBC【付属品】充電用USBケーブル、ステレオミニケーブル、カラビナ取扱説明書【材質】ABS+シリコン/鉄【質量(g)】404【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】68×183×82【対応機種】Bluetooth対応機器(パソコン・携帯オーディオ、携帯電話、スマートフォン等)【バッテリー】リチウムイオン電池1000mAh【保証期間】1年【充電電圧(V)】5【充電電流(A)】0.5【S/N比】80±3dB【充電時間(時間)】3【スピーカー】3Ω、3W×2【連続再生時間】8【Bluetooth】Ver.4.0【プロファイル】A2DP、HFP、AVRCP【動作距離(m)】10

スピーカー > Bluetoothスピーカー

10. bluetoothスピーカー OWLTECH(オウルテック)

OWLTECH(オウルテック) bluetoothスピーカー

【特長】クリアなサウンドを奏でるコンパクトなBluetoothスピーカー アルミ素材を用いたスタイリッシュなデザインで、コンパクトながらもクリアなサウンドを広げるBluetoothスピーカーです。弦楽器やボーカルの中高域サウンドを軽快にお楽しみいただけます。400mAhの内蔵バッテリーにより、約2時間の充電で連続12時間の音楽再生が可能です。また、本体の後ろにマイクを搭載しているため、ハンズフリー通話もできます。 アルミニウム合金素材でスタイリッシュなデザイン アルミニウム合金の素材を採用して、さらりとした触り心地に仕上げており、その上しっかり内部を保護する硬さがあります。また、コンパクトでシンプルな外観とは対照的に澄んだ音を実現するBluetoothスピーカーです。高域を奏でる弦楽器や中域を担うボーカルがクリアなサウンドでお楽しみいただけます。 連続12時間再生 約2時間の充電で最大12時間の連続再生が可能です。室内でも野外利用でも十分な時間で音楽を楽しめます。 安心1年保証 本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。【付属品】microUSB充電ケーブル(45cm)、取扱説明書兼保証書【質量(g)】136【出力(W)】3【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】90×90×30【対応機種】Bluetooth対応機器(パソコン・携帯オーディオ、携帯電話、スマートフォン等)【バッテリー】Li-ion/400mAh【保証期間】1年間【動作範囲】約10m【充電時間(時間)】約2【連続再生時間】12時間(50%音量)【Bluetooth】Ver.4.0【プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP

スピーカー > Bluetoothスピーカー

11. ポータブルスピーカー サンワサプライ

サンワサプライ ポータブルスピーカー

【特長】3.5mmステレオミニジャック出力を持つiPodやMP3プレーヤー、パソコンなど様々な機種に対応しています。 電池駆動なので持ち運びしやすく、学校やアウトドア、また就寝前にベッドサイドで音楽を聞くのにも最適です。 付属のUSB給電ケーブルを使用して、パソコンから電源供給することもできます。 アンプを内蔵しているのでコンパクトでも迫力のある高音質サウンドを楽しめます。 接続ケーブルを本体背面に巻き付けて収納できます。ケーブルを紛失することがなく、コンパクトに持ち運べます。 収納式のスタンドを装備しています。【付属品】USB給電ケーブル(約70cm)【形式】密閉型フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)【電源】単四形乾電池×2本(別売り)※電池は付属していません。?USBポートより供給(DC5V/500mA)※付属USB給電ケーブル使用のこと。【最大出力(W)】(実用)2W(1W+1W)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】116×29×62【連続使用時間】約7時間(アルカリ乾電池使用時)※使用条件により異なります。【周波数特性】260Hz10000Hz【入力端子】ステレオミニプラグ(3.5mm)【インピーダンス(Ω)】4

スピーカー > デジタルオーディオ用スピーカー

戻る ページ: 1 次へ