PC周辺機器 :「USB コネクター」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン
エコ商品
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m 付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書 質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g 種類拡張マイクセット 使用温度範囲(℃)0~+40 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS 接続方式(PC)USB 2.0 対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む) スピーカー親機:フルレンジ×1 保守管理1年 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
1台
35,880 税込39,468
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)マイク付き180度USBカメラ
「TC-MC400W」は画角180度の広角Webカメラです。カメラのほぼ真横まで映せるので、カメラに近い人がフレームから外れやすい小会議スペースでの利用にぴったりです。ワンタッチで画角を切り替えられるため、シチュエーションにあわせた柔軟な使い分けが可能。最適な画角が分からずWebカメラ選びに迷っている方にオススメです。マイク内蔵で別途マイクを用意する必要がありません。メーカー液晶ディスプレイと組み合わせることで狭いスペースでもスッキリ設置が可能です。
仕様三脚対応(1/4インチ)、スタンド角度調節:左右回転360°、上下方向:±15° 付属品固定用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書 寸法(mm)幅158×奥行73高さ65 質量(g)220 電源電圧USBバスパワー 対応機種USB 2.0ポート(USB-Aコネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、メーカー製Android STB(Android端末は、メーカー製Android STB「DS-ASTB2」のみ対応) 最大解像度2560×1440 撮影距離(cm)15~∞ インターフェイスUSB2.0 対応アプリケーションMicrosoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 画角180°モード:水平約180° 垂直約100°、150モード:水平約150° 垂直約86°、120°モード:水平約120° 垂直約69° カメラ仕様360万画素CMOSセンサー、F値:F2.0、最大フレーム:30fps、対応フォーマット:MJPEG、YUV 内蔵マイク無指向性、フォーカス:固定、集音範囲:首相2m(最大4m)、音声処理:ノイズリダクション、オートゲインコントロール
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMIキャプチャー
2K120pパススルー対応だからPS5のゲームも遅延を気にせずプレイできる!本商品は4K60pHDRの高精細な映像や2K120pの滑らかな映像でゲームをプレイしながら最大4K30p/2K120pで録画可能なUSB接続タイプのHDMIキャプチャーです。 録画ソフト・編集ソフト・配信ソフトを添付しており、様々な形でゲームプレイを共有できます。
仕様動作確認済ソフトウエア:サードパーティ製のアプリケーション・XSplit Broadcaster・OBS Studio、エンコード方式:ソフトウエアエンコード 付属品HDMIケーブル(約1.5m)×1、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)×1、PowerDirector 18 for I-O DATA ライセンスカード ×1、XSplitプレミアムライセンスカード ×1、取扱説明書 ×2 質量(g)約170 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) Standard A コネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品 定格電源電圧DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×27(突起部含まず) 解像度最大記録解:4096×2160(4096×2160@30fps)/1920×1080(1920×1080@120fps)※HDRは1920×1080(1920×1080@60fps)まで対応できます。 動作環境【CPU】Intel 第7世代Core i5-7600以上(推奨:Intel 第6世代 Core i7-6700以上)、【メモリ】8GB以上(推奨:8GB以上)、【グラフィック】NVIDIA GeForce RTX1060 以上(推奨:NVIDIA GeForce RTX1080以上) 保存形式動画:MP4、写真:BITMAP/JPEG/PNG 入力端子HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。 出力端子HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)×1 消費電流(DC)USBバスパワー
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

「WHD-FTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。 またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大64台接続可能、親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約26cm)、HDMIケーブル(約1.5m)、A-microB USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×2、ACアダプター、ご利用ガイド、必ずお読みください 種別親機・子機セット 質量(g)親機:約220/子機:約100 対応機種【親機】HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:195×111×53(突起部含まず)/子機:約90×90×25 最大表示同時表示数:1台 取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター) 端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用) 出力端子HDMI(HDCP対応) インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】HDMI×1、microUSBポート×1 最大接続台数64台 伝送距離(m)約15 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 Wi-FiIEEE802.11ac 遅延時間(ms)映像:約100
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)デュアルHDMIキャプチャー
2つの映像を同時に取り込めるデュアルHDMIキャプチャー。 ZoomやTeamsなどを利用したウェビナーやオンライン授業にて、「資料映像」と「講師映像(または手元映像)」などの2つの映像をボタン操作で切替え&合成しながら映すことで、よりハイレベルなコンテンツを提供できます。 またクロマキー合成機能にも対応しているため、グリーンバックを使用して背景から人物を切り抜いて合成することもできます。 また本商品の出力はwebカメラとして認識されるので、主要なweb会議アプリで使用可能。専用ドライバーも不要なので、接続後すくに使えて簡単です。
仕様動作確認済みソフトウエア:サードパーティ製アプリケーション・Teams for Windows・Teams for Mac・Zoom for Windows・Zoom for Mac・OBS Studio for Windows・OBS Studio for Mac、エンコード方式:ソフトウエアエンコード 付属品USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)、約0.7m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)、約0.7m)、HDMIケーブル 約1m、取扱説明書 質量(g)約180 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 Standard A または Type-C コネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook ※ USB Power Delivery機能の使用には、規格に対応したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebookが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×64×18(突起部含まず) 動作環境CPU:Intel 第4世代 Core i5 3GHz以上または AMD Ryzen3 3200G以上、または Apple M1 chip、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上) 保証期間1年 入力端子HDMI端子×2,マイク端子:3.5mm3極ステレオミニジャック×1 取得規格VCCI ClassB 出力端子HDMI端子 ×1、ヘッドフォン端子:3.5mmステレオミニジャック×1 インターフェイス【USB端子(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C ×1、対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、供給電力:USBバスパワーの値、【USB端子(DC IN 用)】コネクタ形状:USB Type-C ×1、対応規格:USB Power Delivery 3.0、供給電力:60W(20V/3A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

付属品HDMIケーブル(約26cm)、A-micro B USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書 種別子機 質量(g)約100 対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25 電源電圧(V)DC5 解像度対応解像度(入力):最大1920×1080 取得規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証 端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用) インターフェイス【子機】HDMI×1、microUSBポート×1 伝送距離(m)約15 消費電流(DC)USBバスパワー 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 フレームレート最大60fps Wi-FiIEEE802.11ac 遅延時間(ms)映像:約8.6(typ)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

付属品micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書 種別子機 質量(g)約91 対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×31 解像度対応解像度(入力):最大3840×2160 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定 インターフェイスmicroHDMI×1、USBtypeCポート×1 伝送距離(m)約15 消費電流(DC)USBバスパワー 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 フレームレート最大60fps(4K映像は最大30) Wi-FiIEEE802.11ac 遅延時間(ms)映像:約200
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷

「WHD-4KTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 4K対応の大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大122台接続可能、また最大4つの子機画面を同時に分割することができます。 親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約1.5m)、micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×4、ACアダプター、必ずお読みください、ご利用ガイド 種別親機・子機セット 質量(g)親機:約270/子機:約91 対応機種【親機】Miracastに対応したAndroid搭載のスマホ、タブレット端末・HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】195×111×53(突起部含まず)/【子機】72×72×31 最大表示同時表示数:4台 取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター) 端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用) 出力端子HDMI(HDCP対応) インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】microHDMI×1、USBtypeCポート×1 最大接続台数122台 伝送距離(m)約15 動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 Wi-FiIEEE802.11ac/b/g/n 遅延時間(ms)映像:約200
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷