PC周辺機器 :「USBポート」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 ブラック エスコ品番EA764AB-2BB 寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) 質量(g)114 タイプメンブレン ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2 電源USBバスパワー 対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB(A) 接続方式有線 キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレスマウス。長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。 ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。 ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
ホワイト サイズ分類:Mサイズ 質量(g)約58.5(電池含まず)、レシーバ:約2 定格電圧1.5V コネクタ形状USB(A)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.8×94.6×39、レシーバ:18×15×6.3 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000カウント 通信方式GFSK方式 電池使用可能:単4電池×1本(付属) LED色レッド 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約94時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約750日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学センサー方式
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B 寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41) 質量(g)586(変換コネクタ含まず) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3) 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷