PC周辺機器 :「黒マント」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
全領域においてカスタマイズが可能
新しい Razer Basilisk V3 でプレイスタイルを確立してゲームをコントロールし、勝利を目指しましょう。納得いくパフォーマンスが得られる真のエルゴノミックゲーミングマウスはプログラム可能な 10+1 個のボタンやインテリジェントスクロールホイールを備え、Razer ChromaTM RGB を最大限に活用できます。自分の戦いを彩りましょう。
好みのプレイスタイルを確立
プログラム可能な 10+1 個のボタン
注目のパフォーマンス
マウス下部のプログラム可能なボタンを使ってカスタムボタンのプロファイルをシームレスに切り替え、あらゆるゲームやタスクで最適なパフォーマンスを発揮できます。
完璧なスクロール
RAZERTM HYPERSCROLL チルトホイール
仕様最大加速度:50G、RGB ライティング:Razer ChromaTM RGB、スイッチのライフサイクル:7000万回、プログラム可能なボタン:11、マウスソール:100% PTFE マウスソール
寸法(mm)130×(幅)60×42.5
色Black
質量(g)101/3.56 oz (ケーブル除く)
スイッチ第 2 世代 RazerTM オプティカルマウススイッチ
接続方式有線 - RazerTM Speedflex ケーブル
感度最大:26000DPI
センサー光デジタル
速度(IPS):最大650
ホイールチルトスクロールホイール:4 方向 RazerTM HyperScroll チルトホイール、電子的に作動するノッチモードとフリースピンモード搭載
ケーブルRazerTM SpeedFlex ケーブル
プロファイルオンボードメモリ:5
フォームファクタ右利き
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
無限のコマンド。終わりなき可能性。
戦場の真っ只中においては、呪文の詠唱からスキルの発動まで、あらゆる動作を即実行できることが重要になります。 Razer Tartarus V2 ならコマンドやスキルをバインド化して, これをあなたの掌中で瞬時に発動させることができます。
完全新設計の RAZERTM メカ・メンブレン
両方の良い部分を統合。Razer Tartarus V2 はメンブレン式ラバードームの柔らかなクッションのタッチとメカニカル式スイッチのカチッとした明確な押し込み感を統合しています。また各キーは瞬時に反応できる中程度の高さに置かれており、今まで以上の高速コマンドが可能です。
全 32 個のキー。
究極のコントロール性。
フルプログラム可能な 32 個のボタンを装備して、スキルやショートカット、マクロを指先で繰り出しましょう。また8 方向親指パッドを使うことでカンタン動作やコマンドの拡張が可能です。
あなたの手に完ぺきにフィット
高度なエルゴノミックデザイによりゲームのプレイ時間が 1 時間でも 10 時間でも、心地よいフィット感だけが味わえます。取り外し可能なパームレストで二種類の位置に調節可能、あなたの好みに合わせた角度に配置できます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応
色Black
スイッチRazerTM ハイブリッドメカニカルメンブレンスイッチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ALL-ROUND CONTROL
ゲームプレイに欠かせない Razer Universal Grip TapeはPC、ゲーム機、モバイルデバイスなどのゲーミングアイテムのボタン、キーキャップ、接触ポイントにこのゲーミンググリップテープを貼り付けることが可能です。優れたコントロールやコマンド実行を可能にし、あらゆる目的に対応した 4 種のカット形状のテープで、簡単に使用できます。
滑り止めグリップテープ
ゲーミンググリップテープの汗を吸収するテクスチャ加工面により、周辺機器で安定したグリップ力が得られるため、白熱したゲームプレイでも常にコントロール能力を発揮できます。
4 種の多目的カット形状
キーキャップやボタンなど、ゲーミングアイテムの重要な機能にゲーミンググリップテープを貼り付ければ、タクタイル感ある基準リファレンスポイントとなるため、画面から目を離して確認する必要がなくなります。
粘着タイプ
はがして貼るだけです。3M 製粘着テープは激しいゲームでもしっかり固定できる一方で、はがしたり、新しいテープを貼り替えたりするときもアイテムを傷つけることなくやさしく保護します。
滑り止めポリウレタングリップ
あらゆる用途に対応した 4 種のカット形状のテープ 46 枚
セット内容レギュラー六角形 ー 辺長 0.8cm ー 18 枚、レギュラー六角形 ー 辺長 0.5cm ー 18 枚、六角形 ー 1.5cm (幅) x 0.6cm (高さ) ー 6 枚、長方形 ー 4cm x 1.5cm ー 4 枚
厚さ(mm)0.5
色Black
タイプ粘着
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。