PC周辺機器 :「筐体」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
簡単設置 。PoE/非PoEデバイスともに最大100m延長可能、合計200mまで対応 。最大2台までカスケード接続が可能で、PoEネットワークを最大300mまで延長可能(※デイジーチェーンにエクステンダーを追加し、ケーブルの長さを延長するごとに、利用可能な PoE バジェットは全体的に減少します。) 。PoE(15.4W)およびPoE+(30W)対応 。-40~75℃の過酷な動作温度範囲に対応 。IP67準拠の防水筐体 。コンパクト設計 。PoE給電に対応しており、外部電源アダプター不要
仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R
セット内容本体、2 x 着脱式ケーブルグランド
性能RAMバッファ128KB、MACアドレステーブル2K、ジャンボフレーム対応9KB
材質IP67防水防塵対応、工具不要設計
寸法(mm)165×25
質量(g)96
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数1 xギガビットPoE+入力ポート、1 xギガビットPoE+出力ポート
消費電力(W)最大消費電力:2.8(デバイス未接続時)
電源PD電源入力:IEEE 802.3af(15.4W)/IEEE 802.3at(30W)対応、PoE給電出力:最大26W、6kV サージ保護対応、最大消費電力:1.7W(PoE非使用時)
動作温度(℃)- 40 ~ 75
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27(衝撃試験)、IEC 60068-2-31(落下)、IEC 60068-2-6(振動)
MTBF(時間)2517107@ 25℃
データレート1Gbps
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
モデルTI-E100は、単一のPoE+接続を取り込み、リモートPoE/PoE+デバイス設置用にさらに100m延長します。PoEまたはPoE+接続を自動検出し、PoE+電源装置から合計200mまで延長します。設置の柔軟性を高めるために便利な壁掛け可能なデザインを採用しています。最大2台の産業用PoE+エクステンダーをデイジーチェーン接続することで、合計300mのPoE+ネットワーク延長が可能です。
材質筐体:IP30メタル
出力(W)PoE:15.4/30
寸法103×80×32
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートギガビットPoE+ in:1、ギガビットPoE+ out:1
動作温度範囲(℃)-40~75
入力電力(W)PoE:15.4/30/60
データレート1000Mbps
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。