PC周辺機器 :「写真撮影用ライト」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強力な暗視スコープ
最大200メートル照射
4-32xズーム
光学4倍
デジタルズーム8倍
昼間はカラービデオ、写真を撮影
夜間は白黒ビデオ、写真を撮影
日本語を含む11か国語表記対応
見やすい1.5インチTFTスクリーン
128GBのMicroSDカード(別売り)サポート
スターライトナイトビジョン機能搭載
3段階のIR調整可能
連写可能
自動ファイル分割機能搭載
日付表記可能
超鮮明な2.5K動画撮影
通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能
タイマー撮影可能
手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用
三脚穴あり
仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-9276-32
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。