PC周辺機器 :「USBアダプター」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロジクール アダプター USB-C - A
互換性USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ビデオ会議室でBYOM(Bring your own meeting)を1本のUSB-Cケーブルで実現。USB-Cケーブルで接続して、自分のノートパソコンまたはモバイルデバイスから会議を開始できます。AndroidまたはBYODモードのロジクール会議室用カメラに接続するだけで、お好みのオンライン会議プラットフォームで会議ができます。標準カテゴリケーブルを使用し、BYOD接続を大会議室のサイズとレイアウトに合わせて最長100mまで延長できます。同梱のマグネット式ドックにUSC-Cケーブルを取り付ければ、卓上の配線をすっきりとさせることができます。標準的なUSB-C電源アダプターをテーブルサイド(TX)ボックスに接続することで、ノートパソコン、あたはモバイルデバイスに最大100Wの電力を供給可能です。
仕様【システム要件】ディスプレイ:HDMI 1.4以上/AVデバイス:USB Type-A 2.0以上/ノートPC:USB Type-Cポート(DisplayPort Altモード対応)
セット内容ディスプレイサイド(RX)ボックス、テーブルサイド(TX)ボックス、USB-C - USB-Cケーブル、Micro USB - USB-Aケーブル、電源、取り付けハードウェア、25.4mmグロメットアダプター、マグネット式ドック、保証規定
取付VESA:100×100(mm)/取付穴:壁やテーブルに直接取り付け用の2つの貫通穴 (取り付け用ハードウェアが同梱)
電源自動検出
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ディスプレイサイドボックス】143×143×34.5【テーブルサイドボックス】143×143×34.5
保証期間2年間
動作電圧100~240V、48V
互換性検証済み会議室用カメラ:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rally Bar Huddle、MeetUP、MeetUP 2など/検証済みPCシステム:Windows 10、Windows 11、macOS(最新の2バージョン)
インターフェイスディスプレイサイド(RX):HDMI 2.0 4K60 4:4:4、USB 2.0 Type A×2、Micro USB管理インターフェイス、Logicool Extend電源、RJ45 (テーブルサイド(TX) との接続用)/テーブルサイド(TX):ネジ固定可能なUSB-C(TXからユーザーのノートPCへ)、USB-C(オプションのUSB-C電源アダプター接続用)、RJ45 (ディスプレイサイド(RX)との接続用)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(A)0.5
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。
DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。
ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。
USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。
ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。
用途ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続
仕様USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポート
ケーブル長(m)5
保証期間2年間無償保証
梱包内容ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定
互換性MeetUP 2
インターフェイスUSB-C to USB-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
パン角±90°チルト角+50°-90°視野角90°最大60fps 4Kまで対応 接続I/F:USB Type-C15倍HDズーム 反転可能壁取り付け具付き電源:本体/ACアダプタ、RFリモコン/CR2032電池
ズーム15倍HD
解像度ビデオ:1080p、720p
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大:30fpsおよび60fps
画角レンズ:90 °
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
「BRIO 505」
フルHDと自動光補正機能、自動フレーミングでリモート会議に最適
フルHD 1080pに対応した卓越した高画質によって、会議の参加者全員に鮮明な映像を届けます。自動光補正のRightLightTM 4 動画照明技術により、暗い部屋や直射日光などの環境下でも、HDR搭載で自動的に輝度を調節し、表情を鮮明に映します。また自動フレーミングを搭載しているので、会議中に移動してもフレームから外れることなく、会議参加者を常に画面の中心に捉えます。ハイブリッドワークが当たり前となった今、従業員がカメラの前で会議の相手に自然な表情や自身に満ちた姿を届けることができます。
会議中に手元の資料を気軽に映せる新しいShowモードを提供し、視野を自由に調整可能
会議の相手に手書きスケッチや印刷物などデスクや手元にある資料をカメラに表示したい場面もあるでしょう。一般的なWebカメラで表示する場合、取り付けたパソコンから一度外して表示する必要がありました。BRIO505では、オンライン会議中に映せるよう、パソコンに固定した状態で片手でカメラを上下に傾ける新しいShowモードを提供します。超広角レンズを採用したことで、通常より広い視野角を実現しており、複数人でカメラに映ることもできます。またLogi Tuneを活用すれば視野を65度、78度と90度の間で自由に調整できます。
取り外しできる調整可能なマウントを搭載し、カメラを360度移動することができます。マグネティックパンとマウントアダプターで設置と取り外しが便利で、角度の調整も簡単です。
付属品製品本体(USB-Cケーブル付属)、 マウントクリップ(着脱式マウントアダプター付き)、保証規定
ケーブル長(m)1.5
本体寸法(mm)10×31.5×31.5、[マウントクリップを含む]110×45×51.5
本体質量(g)121(マウント含む)、マウント:40
対応OSWindows(R) 8以降(1080pを超える解像度にはWindows(R) 8.1以降が必要)、macOS 10.10以降、Chrome OSTM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウント:45.8×65.1×25
レンズ材ガラス
機能RightLightTM 4テクノロジー、プライバシーシャッター
インターフェースUSB-C プラグ&プレイ
解像度1080p/30fps、720p/60fps
視野角90°/78°/65°
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。
非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。
統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし
セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定
取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)
質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255
ケーブル長(m)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99
対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降
接続方式USB 2.0 または 3.0
ズーム5倍デジタル
解像度4k
保証期間2年間
視野角対角視野(FOV):120度
材質(レンズ)ガラス
スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性
フォーカスオートフォーカス
セキュリティKensington セキュリティスロット
アズワン品番64-8162-75
デジタルズーム5×
リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離1m~3m
フレームレート最大30fps
アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
参加者全員にホワイトボードを共有
ロジクール ScribeはAI搭載のホワイトボードカメラであり、ビデオ会議で簡単にホワイトボードを共有可能です。Microsoft Teams(R) Rooms、Zoom RoomsTMなどの主要なビデオ会議サービスに対応しています。
認定 & 互換性、ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Microsoft Teams Rooms on Windows(R)およびZoom Roomsと連携します。
SB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。
カメラ、出力解像度: 1080p @ 15 fps、内蔵AI: AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議にブロードキャスト。
共有ボタン、電源: CR2032バッテリー × 2、裏面接着式の取り付け、共有ボタンのサポートは、ビデオ会議のサービスプロバイダーによって異なる場合があります。
インターフェース、カメラ: カテゴリー ケーブル ポート、共有ボタン: Bluetooth(R) Low Energy
海外対応アダプターセット付属
セキュリティ、全内部ストレージ暗号化: USBポート
デバイス管理、ロジクールSync
顧客が供給するケーブル、ケーブルタイプ:Cat5e以上[合計35メートルまで]
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:149×119×573、電源インジェクター91×60.2×36.3、ドングルトランシーバー: 22.5×31×3.7
寸法(m)ホワイトボード最大:高さ1.2×幅1.8
電源100~240Vの電源(自動切り替え)
ケーブルタイプCat5e SF/UTP AWG26以上
作動温度(℃)0~40
保管温度(℃)-40~70
湿度(%)10-95
色ホワイト
質量(kg)カメラ: 1.1
質量(g)共有ボタン: 108
寸法(Φ×高さH)(mm)共有ボタン: 71.8×12.7
ケーブル長(mm)ドングルトランシーバー:500
ケーブル長(m)5
付属品Cat5eケーブル(5m)×2
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
パン/ティルトおよびズーム機能が強化されたHD 1080pビデオカメラ
HDビデオおよび10倍ズームですべてのディテールを表示
お使いの会議アプリケーションやビデオ会議アプリケーションで動作
既存のオーディオシステムまたはスピーカーフォンと共に使用
セット内容PTZ Pro 2カメラ、リモコン、電源アダプターに接続可能なUSBケーブル(3m)、海外用変換プラグ付き電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書
質量(g)カメラ:580、リモコン:48、壁/テーブル取り付け:255
ケーブル長(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:146×131×130、リモコン:10×50×120、壁/テーブル取り付け:210×120×99
対応OSWindows(R) 7、Windows 8.1または10 macOS 10.10以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
最大解像度1080p 30fp
視野角対角90°、水平82.1°、垂直52.2
ケーブル海外用変換プラグ付きAC電源アダプター
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム10×
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。