検索条件:

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) ロジクール

販売価格(税別) ¥109,000
5営業日後以内
ロジクール Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) 1個

【特長】MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。 【仕様】【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし 【質量(kg)】【カメラ】1.04 【取付】可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用) 【ケーブル長(m)】5 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10 【対応OS】Windows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降 【接続方式】USB 2.0 または 3.0 【レンズ】ガラス 【ズーム】5倍デジタル 【解像度】4k 【保証期間】2年間 【視野角】対角視野(FOV):120度 【スピーカー】【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性 【フォーカス】オートフォーカス 【セキュリティ】Kensington セキュリティスロット 【リモコン】種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2) 【焦点距離】1m〜3m 【フレームレート】最大30fps 【アプリケーション】認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19570259 MEET-UP 1個 ¥109,000 5営業日後以内

2. ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥139,000
2営業日後以内
サンワサプライ ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー 1個

【付属品】ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1 【質量(g)】12800 【電源】AC駆動/内蔵バッテリー駆動 【最大出力(W)】実用/200 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】300×300×568 【周波数特性】65〜20000Hz 【寸法(inch)】(スピーカー)10 【スピーカー】バスレフ式フルレンジ 【外部入力】直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 入力端子 販売価格 出荷目安 数量
87046846 MM-SPAMP8 1個 Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 ¥139,000 2営業日後以内

3. IP電話会議システム プロジェクトフォン YAMAHA

販売価格(税別) ¥139,000
4営業日後以内
YAMAHA IP電話会議システム プロジェクトフォン 1台

【特長】LANポート・LINEポート・AUDIO IN/OUT端子搭載で、様々な用途に使用可能な音声会議システム。「LANポート」「LINEポート」「AUDIO(IN/OUT)端子」を搭載しているので、回線に幅広く対応できます。 IPでご利用の場合、最大8拠点まで接続が可能。【用途】商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 【仕様】ロギング機能(SYSLOG)、ファームウェアリビジョンアップ(HTTP、TFTP)、設定 (Web、本体キー操作) 【付属品】ACアダプター、電源コード、LANケーブル(3m)、電話ケーブル 【質量(kg)】1.4(電源アダプター含まず) 【色】シルバー 【規格】VCCIクラスA 【電源】AC100V(50/60Hz) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】283×52×298 【接続】メッシュ接続(最大4地点), カスケード接続(最大8地点) 【マイクロフォン部】16個、ゾーン収音機能、スポット収音機能、話者自動追尾機能 【最大消費電力(W)】8 【動作環境】動作温度:0〜40℃、動作湿度:20〜85%(結露しないこと) 【スピーカー】4個、点音源制御、指向性制御、拡散モード(モノラル出力)拠点音分離モード、話者位置再生モード(最大定位数量:3地点) 【設置姿勢】水平±5° 【通信規格】DHCP、SIP準拠、内蔵時計、SNTPサーバによる時刻同期 【伝送規格】(音声Codec必要伝送帯域)【G.711拡張独自方式(fs=16kHz)】2拠点間通話:上り下りそれぞれ160kbit/s, 3拠点間通話:上り下りそれぞれ320kbit/s, 4拠点間通話:上り下りそれぞれ480kbit/s、【G.711(μ-law/A-law)】2拠点間通話:上り下りそれぞれ90kbit/s, 3拠点間通話:上り下りそれぞれ180kbit/s, 4拠点間通話:上り下りそれぞれ270kbit/s、【G.726】2拠点間通話:上り下りそれぞれ60kbit/s, 3拠点間通話:上り下りそれぞれ120kbit/s, 4拠点間通話:上り下りそれぞれ180kbit/s、【G.729a】2拠点間通話:上り下りそれぞれ24kbit/s, 3拠点間通話:上り下りそれぞれ48kbit/s, 4拠点間通話:上り下りそれぞれ72kbit/s 【周波数帯域(Hz)】300〜7000 【音量(dB)】85(0.5m) 【信号処理】適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク/スピーカーアレイ制御

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
65869755 PJP-50RS 1台 (外部)Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)、アナログ電話モジュラーコネクタ、アナログオーディオ入出力各1系統(ステレオミニジャック)、ACアダプター接続用コネクタ(DC-12V IN):付属AC電源アダプター ¥139,000 4営業日後以内

4. ビデオサウンドコラボレーションシステム YAMAHA

販売価格(税別) ¥149,000
5営業日後以内
YAMAHA ビデオサウンドコラボレーションシステム 1台

【特長】ハドルルーム(少人数向け会議室)で、スマートで快適な遠隔コラボレーションを実現。 120°広視野角HDカメラ、ビームフォーミング・マイクロフォン・アレイが搭載された、壁掛けタイプの高品質ビデオサウンドバー。 HDカメラ付きスピーカーフォン誕生!ヤマハ独自の音響処理技術を搭載。 相手の表情をつぶさに伝える120°超広視野角・高解像度カメラを搭載。 NFC対応、Bluetooth(R)も搭載。 スムーズでシームレスな接続を実現。 壁掛け設置で簡単インストール、ハドルルーム空間をすっきり整理。 【仕様】収音範囲:180°の音声を収音、最適距離3.60m以内、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング・マイクロフォン・アレイ、Human Voice Activity Detection(HVAD)、プライバシーカバー:手動プライバシーカバー デジタルプライバシー制御、チルト:+10/-30°(手動) 【付属品】ブラケット、スペーサー×4、USBケーブル(3m)、AC電源、ACコード、LANケーブル、ネジ×2、結束バンド×2、クイックスタートガイド、保証書 【質量(kg)】3.3 【電源】AC100V(50/60Hz) 【対応OS】Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10, USB:USB 2.0以降 【表示】カメラ動作、ビデオストリームのミュート/ミュート解除 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】861.7×98.75×68.5 【センサー】(カメラ)高解像度CMOS 【対応】(UVC)1.5 【最大消費電力(W)】36 【解像度】USB3.0接続時:フルHD 1080p (1920×1080), 30fps USB2.0、接続時:640×360, 30fps 【視野角】120° 【スピーカー】ツイーター×2、ミッドウーファー×2 【指向性】単一 【周波数帯域(Hz)】(収音)160〜16000、(再生)160〜20000 【Bluetooth】Bluetooth バージョン:Ver.2.1+EDR, 対応プロファイル: HFP(1.6)、A2DP, 対応コーデック:CVSD、mSBC、SBC, 無線出力:Class2, 最大通信距離:10m 【信号処理】適応型エコーキャンセラー

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 対応機種 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
22807235 CS-700AV 1台 NFC対応Android機器 USB3.1、オーディオ入力端子(ステレオミニジャック)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、RJ45 ¥149,000 5営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ