検索条件:

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥54,900 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー 1個

【仕様】外部入力数/6.3mm:2 【電源】AC駆動/電池駆動 【最大出力(W)】20 【周波数特性】180〜15000Hz 【寸法(inch)】(スピーカー)3 【スピーカー】バスレフ式フルレンジ

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 入力端子 付属品 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
69379442 MM-SPAMP4 1個 Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 ワイヤレスマイク×1、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1 3050 ¥54,900 0営業日後以内
69379494 MM-SPAMP7 1個 Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用) ワイヤレスマイク×2、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1 3500 ¥79,900 2営業日後以内

2. Polycom 音声会議システム SoundStation2EX(拡張マイク対応) Polycom (ポリコム)

販売価格(税別) ¥96,900
5営業日後以内
Polycom (ポリコム) Polycom 音声会議システム SoundStation2EX(拡張マイク対応) 1個

【特長】特許取得済みのアコースティック クラリティテクノロジーにより、極めてクリアで自然な会話が実現し、会議の生産性を向上。高感度マイクとダイナミックノイズリダクションにより、よりクリアな音声を実現。雑音を低減し、クリアな音質を実現。電話番号、通話先番号、通話時間と通話の状況を表示。オプションの拡張マイクを使うと、より広い会議室の音声も集音。拡張マイクを追加し、中規模会議室にも利用可能。【用途】音声会議 【仕様】本体マイク:カーディオイド・マイク×3、300Hz〜3500Hz 、(室内推奨環境)反響時間:0.5秒未満 【質量(g)】800 【周波数(Hz)】スピーカー:300〜3300 【規格】NACl/C-UL、FCC規制第68部、FCC第15部クラスB、カナダICES-003、CEマーク(RおよびTTE指令)、VCCIクラスB(日本) 【電源】100V、50/60Hz、AC、25W 【ケーブル長(m)】2.1 【相対湿度】20%〜85%(結露しないこと) 【ディスプレイ】132×65ピクセルのバックライト付液晶ディスプレイ 【保証期間】12か月 【騒音レベル(dB(A))】94SPL(0.5m 地点のピークボリューム)まで調整可能 【動作温度(℃)】5〜40 【保管温度(℃)】-30〜55 【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】368×311×64 【RoHS指令】対応 【音量(dB)】94、ピークボリュームに調整可能(スピーカーより0.5m) 【音声】ポリコム アコースティック クラリティ 全2重方式 IEEE 1329 タイプ1、ダイナミックノイズリダクション 【キーパッド】ダイヤル用キーパット、オンフック/オフフックキー、ミュートキー、メニューキー、ナビゲーションキー、ソフトキー(3個)

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
24248526 2200-16200-002 1個 ネットワーク:2線式 (RJ-11)PBX内線または公衆アナログ電話回線/RCA補助音声ジャック、外部機器接続 (2.5mmミニジャック、別売のPCコールキット接続用) ¥96,900 5営業日後以内

3. Polycom 音声会議システム SoundStation2(ディスプレイ有/拡張マイク非対応) Polycom (ポリコム)

販売価格(税別) ¥86,900
5営業日後以内
Polycom (ポリコム) Polycom 音声会議システム SoundStation2(ディスプレイ有/拡張マイク非対応) 1個

【特長】特許取得済みのアコースティック クラリティテクノロジーにより、極めてクリアで自然な会話が実現し、会議の生産性を向上。高感度マイクとダイナミックノイズリダクションにより、よりクリアな音声を実現。雑音を低減し、クリアな音質を実現。電話番号、通話先番号、通話時間と通話の状況を表示。オプションの拡張マイクを使うと、より広い会議室の音声も集音。【用途】音声会議 【仕様】本体マイク:カーディオイド・マイク×3、300Hz〜3500Hz 、(室内推奨環境)反響時間:0.5秒未満 【質量(g)】800 【周波数(Hz)】スピーカー:300〜3300 【規格】NACl/C-UL、FCC規制第68部、FCC第15部クラスB、カナダICES-003、CEマーク(RおよびTTE指令)、VCCIクラスB(日本) 【電源】100V、50/60Hz、AC、25W 【ケーブル長(m)】2.1 【相対湿度】20%〜85%(結露しないこと) 【ディスプレイ】132×65ピクセルのバックライト付液晶ディスプレイ 【保証期間】12か月 【騒音レベル(dB(A))】94SPL(0.5m 地点のピークボリューム)まで調整可能 【動作温度(℃)】5〜40 【保管温度(℃)】-30〜55 【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】368×311×64 【RoHS指令】対応 【音量(dB)】94、ピークボリュームに調整可能(スピーカーより0.5m) 【音声】ポリコム アコースティック クラリティ 全2重方式 IEEE 1329 タイプ1、ダイナミックノイズリダクション 【キーパッド】ダイヤル用キーパット、オンフック/オフフックキー、ミュートキー、メニューキー、ナビゲーションキー、ソフトキー(3個)

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
24248508 2200-16000-002 1個 ネットワーク:2線式(RJ-11)PBX内線または公衆アナログ電話回線/RCA補助音声ジャック、外部機器接続 (2.5mmミニジャック、別売のPCコールキット接続用) ¥86,900 5営業日後以内

4. ロジクール カンファレンスカム コネクト CC2000erSV ロジクール

販売価格(税別) ¥69,900
5営業日後以内
ロジクール ロジクール カンファレンスカム コネクト CC2000erSV 1個

【特長】高画質な映像やクリア音声を堪能できる高精度・高性能なカメラ、マイク、スピーカーが搭載されたオールインワンタイプの会議システムです。 【仕様】ビデオ通話 :1080p(1920×1080)、ワイドスクリーンモード:対応、静止画キャプチャー:300万画素、UVC対応 :対応 【付属品】ACアダプタ(3m)、USBケーブル(2m) 【色】シルバー 【質量(g)】(本体)766、(リモコン)32 【電源】(本体)充電式バッテリー、ACアダプタ(入力 AC100V-240V)、(リモコン)リチウムボタン電池(CR2032) 【角度(°)】レンズ画角:90、パン角:無し(ポータブルのため、本体を手動回転させることによるパン角の調整となります)、チルト角:20 【対応OS】Windows 8、Windows 、Mac OS X 【レンズ】カールツァイスレンズ 【センサー】300万画素 【周波数特性】(マイク)100Hz-16KHz、(スピーカー)140Hz-16KHz 【その他の機能】NFC対応、H.264エンコーダー 【入力感度】(マイク)-34dB+/-3dB 【音圧】最大91.5dB SPL 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×75×304.2 【ズーム】4倍 【保証期間】2年間 【フォーカス】オートフォーカス 【露出補正】自動 【リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】41×128×9 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】10 【操作距離】最大約3m 【フレームレート】最大30fps 【危険物の性質】非水溶性 【ゲイン】自動 【内蔵マイク】無指向性マイク×2

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
19569726 CC2000erSV 1個 USB 2.0 / Bluetooth(音声会話のみ) ¥69,900 5営業日後以内

5. マイクユニット&タイピンクリップ付コード キングジム

販売価格(税別) ¥77,900
4営業日後以内
キングジム マイクユニット&タイピンクリップ付コード 1個

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
23639927 GA-500MU 1個 ¥77,900 4営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ