検索条件:
商品レビュー★3以上

28件中 1件〜28件

並び替え:

1. コンパクトスピーカー/4W/USB電源 エレコム

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム コンパクトスピーカー/4W/USB電源 1個
レビュー:(3)

【特長】コンセント不要!手軽なPCスピーカー 実効最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカです。パソコンなどのUSB端子からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 【入力端子】Φ3.5mmステレオミニジャック 【材質】(エンクロージャ)樹脂 【質量(g)】約360 【形式】(エンクロージャ)バスレフ型 【電源】DC+5V(500mA以上) (USB) 【最大出力(W)】実用:4(2.0+2.0) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×74×82 【保証期間】6ヶ月 【再生周波数帯域(Hz)】180-20 【ケーブル長(cm)】電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) 【スピーカー部インピーダンス(Ω)】4 【スピーカーサイズ(mm)】Φ50

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69018373 MS-P08UBK 1個 ブラック ¥1,290 0営業日後以内
69018382 MS-P08UWH 1個 ホワイト ¥1,290 0営業日後以内

2. マルチメディアスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ マルチメディアスピーカー 1個
レビュー:(2)

【特長】小型で省スペースに設置できる、スタイリッシュなデザインの2chマルチメディアスピーカーです。 アンプ内蔵で、パソコンやMP3プレーヤーに接続するだけで手軽に迫力の高音質サウンドを楽しめます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 背面にケーブル巻き取り機能を搭載しています。余分なケーブルを巻き取ることができるので設置がキレイにできます。 ※安全のため電源ケーブルは巻き取らないでください。 電源ケーブルを直接コンセントへ接続することができる電源内蔵タイプなので、接続がキレイにできます。 深夜や周りに気を遣う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 電源ON・OFFスイッチとボリュームコントロールを別々にしているため、いつもの音量ですぐに楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 【質量(g)】約768 【形式】バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計) 【電源】内蔵 【最大出力(W)】(実用)6W(3W+3W) 【ケーブル長(m)】PC接続ケーブル/約 1mスピーカー間ケーブル/約 0.9m電源コード長/約 1m 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×87×160 【周波数特性】200Hz20000Hz 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 入力端子 販売価格 出荷目安 数量
76055217 MM-SPL3BK 1個 ステレオミニプラグ(3.5mm) ¥1,890 0営業日後以内
76055226 MM-SPL3W 1個 ステレオミニプラグ(3.5mm) ¥1,890 取扱終了

3. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個
レビュー:(1)

【特長】USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 重量感のある金属スタンドで、大型液晶ディスプレイにもがっちり固定可能です。 据置きにしたり、ディスプレイを挟んで固定もできる、2WAYスタンドです。 360°回転ヘッドでどんな向きでもカメラを固定できます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。 【仕様】最短接写距離:3cm、明るさ・絞り・コントラスト:自動調整 【付属品】取扱説明書 【色】ブラック 【質量(g)】120 【ケーブル長(m)】1.5 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)※Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上、2GBMB以上のメモリ、1GB以上のハードディスク空き容量、USBポートに1つの空き 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】61×78×98 【レンズ】F1.8f=3.8mm 【センサー】CMOS500万画素 【消費電力(mA)】200 【最大解像度】2592×1944 【ホワイトバランス】自動調整 【フォーカス】手動調整 【最低被写体照度(Lux)】30以上 【フレームレート】最大30fps

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
49764408 CMS-V40BK 1個 USB Ver.2.0 準拠(Aタイプコネクタ オス) ¥5,990 0営業日後以内

4. 2.0chスピーカー USBオーディオタイプ エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 2.0chスピーカー USBオーディオタイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】USBケーブル1本だけの簡単接続!コンパクトながらパワフルなサウンドを実現するUSBコンパクトスピーカー。 【入力端子】USB(A)オス 【仕様】(エンクロージャ型式)バスレフ型 【材質】(エンクロージャ)樹脂 【質量(g)】430 【電源】DC+5V(500mA以上)(USB) 【最大出力(W)】5(2.5+2.5) 【ケーブル長(m)】1.33(電源USBケーブル・ボリュームボタン部含む) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×74×82 【保証期間】6ヶ月 【再生周波数帯域(Hz)】180-20k 【スピーカーユニット】Φ50mm、4Ω

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70244588 MS-P08USBBK 1個 ブラック ¥1,790 0営業日後以内
70244597 MS-P08USBWH 1個 ホワイト ¥1,790 0営業日後以内

5. USBスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,290
サンワサプライ USBスピーカー 1個
レビュー:(3)

【特長】USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。 実用最大出力6W(3W+3W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。 パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取り出すため、パソコンの様々なノイズ影響を受けることなく、クリアな音質を楽しめます。 省スペースに設置できるコンパクトサイズながら響きの良い木製キャビネットを採用することで美しい音質を再現します。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 【材質】筐体/木製 【色】ブラック 【質量(g)】612 【形式】バスレフ式フルレンジスピーカーシステム 【電源】USBポートより供給(DC5V 500mA) 【最大出力(W)】実用/6(3W+3W) 【ケーブル長(m)】スピーカー間ケーブル/1、パソコン接続USBケーブル/1.2 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Mac OS X(10.6〜10.11) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】67.5×88×100.5 【周波数特性】110Hz〜18KHz 【スピーカー】2インチ(直径50.8mm) 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 入力端子 販売価格 出荷目安 数量
31325577 MM-SPU10BK 1個 USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) ¥3,290 0営業日後以内

6. WEB会議小型スピーカーフォン サンワサプライ

販売価格(税別) ¥19,900
サンワサプライ WEB会議小型スピーカーフォン 1台
レビュー:(1)

【特長】ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。 優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。 エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。 2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。 マイクミュート(消音)スイッチ付きです。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。 【仕様】(集音範囲)半径5m/360° 【付属品】USBケーブル(約1.5m) 【質量(g)】410 【電源】USBポートより供給 【最大出力(W)】(実用)2W(1W+1W) 【ケーブル長(m)】約1.5 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.4以降) 【感度】-32dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-52dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】110×110×63 【周波数特性】【スピーカー部】40〜12000Hz、【マイクロホン部】100〜5000Hz 【消費電流(mA)】最大500(待機230) 【音圧】86dB SPL at 0.5m 【指向性】無(全)指向性 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

7. スタンドマイク(ミュートボタン付き) エレコム

販売価格(税別) ¥819
エレコム スタンドマイク(ミュートボタン付き) 1個
レビュー:(1)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイクです。マイクを身に付けるわずらわしさがなく、気軽に使用できます。ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。音声をボタンひとつでミュートできる、ミュートスイッチ付きです。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.5mです。 【ケーブル長(m)】1.5 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】85×102×300(ケーブル含まず) 【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサーマイク 【インピーダンス】2.2KΩ 【入力感度】-40dB±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】ブラック 【指向性】単一指向性 【周波数帯域(Hz)】20Hz〜20,000Hz

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

8. USBスピーカー(ブラック) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
サンワサプライ USBスピーカー(ブラック) 1個
レビュー:(1)

【質量(g)】330 【電源】USB 【最大出力(W)】実用3 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】66×60×66 【周波数特性】180〜20000Hz 【スピーカー】2インチ 【スピーカ形式】密閉式フルレンジ 【インピーダンス(Ω)】(ロード)4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

9. マルチメディアスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
サンワサプライ マルチメディアスピーカー 1個
レビュー:(2)

【特長】実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。 高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。 深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。 操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能で、視聴環境や音源により細かく調整ができます。 右スピーカーの前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載。メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。 左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 【質量(g)】1420(本体のみ) 【形式】バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計) 【電源】内蔵 【最大出力(W)】(実用)20W(10W+10W) 【ケーブル長(m)】スピーカー間ケーブル/約1.5m(RCAピンジャック含む)PC接続ケーブル/約 1.5m(3.5mm プラグ含む)電源コード/約 1.5m(コード含む) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】90×159×191 【周波数特性】20Hz〜100000Hz 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

10. マイクスタンド サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ マイクスタンド 1個
レビュー:(1)

【質量(g)】1120 【適合径(Φmm)】マイク:18〜35(最大500g) 【材質(ホルダー)】プラスチック

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

11. ツィーター搭載2chマルチメディアスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
サンワサプライ ツィーター搭載2chマルチメディアスピーカー 1個
レビュー:(1)

【質量(g)】1300 【電源】内蔵バッテリー駆動 【最大出力(W)】実用16 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】106×120×215 【周波数特性】50〜100000Hz 【スピーカー】3インチ 【外部入力】(3.5mm)1個 【スピーカ形式】密閉式フルレンジ 【インピーダンス(Ω)】(ロード)4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

12. PCスタンドマイク サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,790
サンワサプライ PCスタンドマイク 1台
レビュー:(1)

【特長】周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 場所をとらないコンパクトタイプです。 滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。 【形状】コンデンサータイプ 【質量(g)】105 【ケーブル長(m)】1.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×65×140 【周波数特性】70〜15000Hz 【入力感度】-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 【指向性】単一指向性 【インピーダンス(Ω)】2.2K

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

13. ヘッドセット(両耳オーバーヘッド) エレコム

販売価格(税別) ¥1,790 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム ヘッドセット(両耳オーバーヘッド) 1個
レビュー:(1)

【特長】コンパクトに収納できる折りたたみ式! しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 迫力のあるサウンドを再現するΦ40mmの大口径ドライバーを採用。 手元でミュートや音量調節ができるコントローラを装備。 【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式 【質量(g)】約132(ケーブル含む) 【ケーブル長(m)】1.8 【アーム長さ(mm)】マイク/155 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む) 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000 【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/40 【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

14. 木製2.1chマルチメディアスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥7,490
サンワサプライ 木製2.1chマルチメディアスピーカー 1個
レビュー:(1)

【特長】迫力の重低音を再現するサブウーハー搭載の2.1chスピーカーシステムです。実用最大出力25Wの量感あるパワフルなサウンドを再現します。 サブウーハー部にはBASSコントロールを搭載しているので深夜や周りの環境に合わせて低音を調整することができます。 豊かな低音からクリアな高音までを再現するために密度の高いMDF木製キャビネットを採用しました。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い響きを再現します。 ヘッドホンジャック、マイクジャックを搭載しているので、パソコンでインターネット電話やSkypeなどをする際に便利です。 デスク上に設置できるよう、できる限りサイズを小さくしキャビネットの高さをCDプラケース並みまでに抑えました。省スペースに設置可能でスピーカー前面には高級感を漂わせるUV塗装を施しスタイリッシュなデザインに仕上げています。 外部入力(LINE IN)ジャックを搭載しています。メイン音声はパソコン側に接続したままスマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でテレビのヘッドホン出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 【付属品】外部入力ケーブル(約0.5m)1本 【色】ブラック 【質量(g)】(サブウーハー)1860、(サテライトスピーカー)650 【形式】バスレフ式フルレンジスピーカシステム(防磁設計) 【電源】内蔵 【最大出力(W)】(実用)25(サブウーハー/15、サテライトスピーカー/5+5) 【ケーブル長(m)】(サブウーハー・サテライトスピーカー間ケーブル)約1.5、(パソコン接続スピーカーケーブル)約1.5、(パソコン接続マイクケーブル)約 1.5、(電源コード)約 1.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(サブウーハー)115×175×130、(サテライトスピーカー)80×100×130 【周波数特性】(サブウーハー)20〜150Hz、(サテライトスピーカー)300Hz〜20KHz 【インピーダンス(Ω)】(サブウーハースピーカー)8、(サテライトスピーカー)4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

15. ヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
1営業日後以内
エレコム ヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル 1個
レビュー:(1)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!大口径クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 【色】ブラック 【質量(g)】約165(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8 【外形寸法】幅150×奥行38×高さ200mm(ケーブル含まず) 【音量】調整可 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【機能】ミュート機能:120mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 【指向性】双指向性 【周波数帯域(Hz)】スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】40 【最大許容入力(mW)】50

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

16. マルチメディアスピーカー サンワサプライ

サンワサプライ マルチメディアスピーカー
レビュー:(1)

【特長】実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる、2chマルチメディアスピーカーです。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に音声を出力することができます。 アンプ内蔵で、パソコンやMP3プレーヤーに接続するだけで手軽に迫力の高音質サウンドを楽しめます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。スピーカーの電源がOFFの状態でもヘッドホンからは音が出力されるバイパス構造になっています。 左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。 電源ケーブルを直接コンセントへ接続することができる電源内蔵タイプなので、ヘッドフォンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 コンセント周りをすっきりと配線できます。 【質量(g)】約1050 【形式】バスレフ型フルレンジスピーカシステム(防磁設計) 【電源】内蔵 【最大出力(W)】(実用)10W(5W+5W) 【ケーブル長(m)】スピーカー接続ケーブル/約 1.5m(3.5mm プラグ含む)スピーカー間ケーブル/約 1.3m電源コード長/約 1.35m(コード含む) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】82×130×187 【周波数特性】130〜20,000Hz 【入力端子】ステレオミニプラグ(3.5mm) 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

17. WEBカメラセット サンワサプライ

サンワサプライ WEBカメラセット
レビュー:(1)

【特長】USBビデオクラス(UVC)対応なので、パソコンのUSBポートに挿すだけですぐ使えます。ドライバ不要です。 アームをまっすぐに伸ばして直置きにすることもできます。 【仕様】最短接写距離:3cmフォーカス:手動調整絞り、明るさ、コントラスト:自動調整ホワイトバランス:自動フレームレート:1280x1024 最大15fps ※(PC本体の性能、状況によってフレーム数は減少します)最低照度:30LUX以上 【付属品】ヘッドセット 【対応OS】Windows7・Vista・XP(ServicePack2.0以降) 【レンズ】F2.2f=4.5mm 【センサー】130万画素CMOS 【インターフェース】USB2.0Aタイプコネクタオス 【解像度】ビデオ/最大1280x1024 【USBケーブル(m)】1.4

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

18. USB電源コンパクトステレオスピーカ エレコム

エレコム USB電源コンパクトステレオスピーカ
レビュー:(8)

【特長】デスクにおいても邪魔にならないスマートスタイル。コンセントがなくてもUSBポートに接続するだけで使用できる、USB電源コンパクトステレオスピーカ。 【材質】(エンクロージャ)樹脂 【色】ブラック 【質量(g)】460 【形式】エンクロージャ/バスレフ式 【電源】USB電源 【定格電圧(V)】DC5 【最大出力(W)】実用(歪率10%)/0.5(0.25 + 0.25) 【ケーブル長(m)】USB電源ケーブル/1.2、スピーカ入力ケーブル/1.2、スピーカ接続ケーブル/1.2 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】57×70×160 【入力端子】Φ3.5mmステレオミニプラグ 【再生周波数帯域(Hz)】120〜20000 【歪率(%)】10(最大出力時) 【スピーカーユニット】直径50.8mm 【出力端子】Φ3.5mmステレオミニジャック 【スピーカー部インピーダンス(Ω)】8

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

19. コンパクトUSBスピーカ エレコム

エレコム コンパクトUSBスピーカ
レビュー:(5)

【特長】USBポートに接続するだけの簡単接続! コンパクトながらパワフルなサウンドを実現するUSBコンパクトスピーカ。 右スピーカの前面にボリュームボタンとミュートボタンを装備。 【適合機種】Windows 8,Windows 7(SP1〜),Vista(〜SP2),XP(SP3),Mac OSX(10.5/10.6/10.7/10.8) 【材質】(エンクロージャ)樹脂 【質量(g)】430 【形式】エンクロージャ/バスレフ式 【定格電圧(V)】5 【最大出力(W)】実用(歪率10%)/2.1(1.05+1.05) 【ケーブル長(m)】1.2 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】64.0×78.0×103.0 【保証期間】6ヵ月 【入力端子】USB 【再生周波数帯域(Hz)】50〜18000 【歪率(%)】10(最大出力時) 【スピーカーユニット】50.8mm 【スピーカー部インピーダンス(Ω)】8

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

20. ロジクール HDウェブカム C310 ロジクール

ロジクール ロジクール HDウェブカム C310
レビュー:(1)

【特長】高画質HDで「つながる・話せる」が楽しいウェブカメラ、動画サイトへのワンクリックアップロード機能で映像を簡単共有、120万画素センサー、静止画500万画素相当、マイク内蔵。 【仕様】ビデオキャプチャー:HD 720p(1280×720)、ワイドスクリーンモード:対応、静止画キャプチャー最大500万画素(ソフトウェア処理による)、フェイストラッキング:対応、UVC対応:対応、アンチフリッカー機能:対応 【本体質量(g)】72 【対応OS】Windows 7、Windows 8、Windows 10以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS 【レンズ】プラスチックレンズ 【センサー】120万画素 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×69×32 【スタンド】ユニバーサルクリップ 【保証期間】2年間 【フォーカス】40cm-∞(固定フォーカス) 【露出補正】自動 【デジタルズーム】×4 【ケーブル長(cm)】150 【補正機能】(画質)RightLight 2、(音質)RightSound 【フレームレート】最大30 フレーム/秒 【画角】60° 【ゲイン】自動 【内蔵マイク】モノラル

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

21. 木のスピーカー 4W USB電源 エレコム

エレコム 木のスピーカー 4W USB電源
レビュー:(1)

【特長】木のハウジングが奏でる、洗練された上質サウンド 【材質】(エンクロージャ)MDF 【質量(g)】約580 【形式】(エンクロージャ)背面バスレフ型 【電源】DC+5V(500mA以上) (USB) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70.0×74.0×100.0 【入力インピーダンス(Ω)】4 【保証期間】6カ月 【再生周波数帯域(Hz)】180-20k 【スピーカーユニット】Φ50mm 【ケーブル長(cm)】USB接続ケーブル:約120、スピーカ接続ケーブル:約120

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

22. 高音質ヘッドセット(両耳オーバーヘッド) エレコム

エレコム 高音質ヘッドセット(両耳オーバーヘッド)
レビュー:(1)

【特長】音楽・動画視聴に最適な高音質モデル!チタン振動板ドライバを採用しクリアな音を再現する、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式、ミュート機能 【色】ブラック 【質量(g)】120 【ケーブル長(m)】1.2 【対応機種】3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32 【インターフェース】3.5Φステレオミニプラグ 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】154.0×170.0×52.0(ケーブル含まず) 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000 【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/40 【装着方式】オーバヘッドタイプ(両耳) 【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

23. 巻取り収納付きヘッドセット(耳かけタイプ) エレコム

エレコム 巻取り収納付きヘッドセット(耳かけタイプ)
レビュー:(1)

【特長】コンパクトに収納できてモバイルに最適な巻取り収納付き! スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプのヘッドセット。 フレキシブルアームを採用し、マイク位置を自在に調節可能。 【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式 【色】ブラック 【質量(g)】60 【ケーブル長(m)】1.2 【対応機種】USBインターフェースを装備し、Windows 7(〜SP1)、Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)、Mac OSX(10.5-10.5.8, 10.6-10.6.7)が動作する機種、PlayStation(R)3(システムソフトウェアバージョン3.60) 【アーム長さ(mm)】マイク/103 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32 【インターフェース】USB 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】103.0×28.0×54.5(ケーブル含まず) 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(モノラル) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000 【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/30 【装着方式】耳かけタイプ(片耳) 【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

24. USB電源マルチメディアスピーカー サンワサプライ

サンワサプライ USB電源マルチメディアスピーカー
レビュー:(3)

【特長】実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。 アンプ内蔵で、パソコンやMP3プレーヤーに接続するだけで手軽に音楽を楽しめます。 USBポートから電源を供給するのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているので、スイッチを入れるといつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 パソコンやテレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 【セット内容】左右各1台 【材質】ABS樹脂 【質量(g)】396 【電源】USBポートより供給(DC5V/500mA) 【最大出力(W)】1(0.5+0.5) 【ケーブル長(m)】PC接続ケーブル/約1.0スピーカー間ケーブル/約0.9USB電源ケーブル/約1.0 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×66×150 【周波数特性】200〜20000Hz 【入力端子】ステレオミニプラグ(3.5mm) 【スピーカー】バスレフ式フルレンジスピーカシステム(防磁設計) 【インピーダンス(Ω)】(ロード)4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

25. Full HD対応300万画素Webカメラ エレコム

エレコム Full HD対応300万画素Webカメラ
レビュー:(1)

【特長】ワイドスクリーンでFull HDの鮮明な動画を届けよう! 1920×1080ピクセルのワイドサイズでで動画を楽しめるFull HD対応の一発接続300万画素Webカメラ。【用途】1920×1080ピクセルのワイドスクリーンに対応し、Full HDの鮮明な動画や写真などを楽しめるの300万画素Webカメラです。 高画質300万画素1/4インチCMOSセンサーを搭載しています。 USB2.0の規格である「UVC(USBビデオクラス)」に対応し、CD-ROMからのドライバインストールが不要な「一発接続」対応です。 すぐにビデオチャットが楽しめるようにイヤホンマイクが付属しています。 Webカメラ本体にマイクを内蔵していますので、ヘッドセットを使わずにビデオチャットを楽しむことができ、複数人で会話をすることも可能です。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 弊社Webサイトから無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 Skype、Yahoo!(R)メッセンジャー、Windows Live(TM) Messenger、iChatなど、お好みのメッセンジャーソフトやアプリケーションでご利用いただけます。 【仕様】最大フレームレート/【YUY2形式】〜640×480ピクセル時:30fps、1280×720ピクセル時:7.5fps、1600×1200ピクセル時:5fps、〜2048×1536ピクセル時:3.5fps【MJPEG形式】〜1280×720ピクセル時:30fps、2048×1536ピクセル時:15fps 【質量(g)】カメラ/73、付属ヘッドセット/23 【形式】カメラ内蔵マイク/エレクトレットコンデンサー方式 【ケーブル長(m)】カメラ/約1.45、付属ヘッドセット/約2.0 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】カメラ/63×50×30 (台座含む)、付属ヘッドセット/ 37×16×17 【機能】カメラ/動作表示ランプあり 【入力感度】カメラ内蔵マイク/-38DB±4DB 【角度調整範囲】上下 【最大解像度】2048×1536ピクセル 【動作環境】(Windows)CPU:Intel Pentium4 (2.4GHz 以上)、OS:Windows 7、Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)、HDD 容量:200MB以上推奨、USB2.0ポート:5V,500mAの電力が供給できること、DirectX:9.0c以降 (Macintosh)CPU:Power PC G5 以降/Intel Mac対応、OS:Mac OS X 10.4.9〜10.4.11、10.5〜10.5.8、10.6〜10.6.5 (PlayStation3)システムソフトウェア: Ver.3.50 【フォーカス】固定フォーカス 【素子】1/4インチCMOSセンサー 【画素数】300万画素 【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス) 【指向性】カメラ内蔵マイク/無指向性 【周波数帯域(Hz)】カメラ内蔵マイク/20〜16,000、付属ヘッドセットイヤホン部/20〜20,000 【色数】約1677万色(24bit)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

26. USBスタンドマイク エレコム

エレコム USBスタンドマイク
レビュー:(1)

【特長】マイクを付けずにチャットを楽しめる!置いたまま使えるUSBスタンドマイク。 マイクを身に付けるわずらわしさがなく、気軽に使用できるスタンドタイプのUSBマイクです。マイクスタンド部を取り外せば、3.5Φステレオミニプラグでパソコンのマイク入力端子に直接接続することができます。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 Macintoshにも対応しています。 【仕様】マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式 【色】(本体)ブラック 【質量(g)】85 【ケーブル長(m)】(マイクスタンド部)1.8 【対応機種】3.5ΦステレオミニプラグまたはUSB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows 7/Vista(SP1を含む)、XP(SP2〜SP3)が動作する機種およびMac OS X(10.4.9〜10.4.11、10.5〜10.5.6)が動作する機種、PLAYSTATION3(システムソフトウェアバージョン2.60) 【アーム長さ(mm)】(マイク)116 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2K 【入力感度】(マイク)-52±3dB 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(マイクスタンド使用時)54×54×170(ケーブル含まず) 【保証期間】6ヶ月 【インターフェイス】USB 【指向性】(マイク)無指向性 【周波数帯域(Hz)】(マイク)30Hz〜16000Hz

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

27. オートフォーカス搭載200万画素Webカメラ エレコム

エレコム オートフォーカス搭載200万画素Webカメラ
レビュー:(2)

【特長】自動的に最適なピントに調節するオートフォーカス機構を搭載したWebカメラです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん、最短10cmの近距離の文字にも自動的にピントが合い、鮮明な画像をお楽しみいただけます。 高画質200万画素1/4インチCMOSセンサーを搭載しています。 USB2.0の規格であるUVC(USBビデオクラス)に対応し、CD-ROMからのドライバインストールが不要な「一発接続」対応です。 お好みの方向や角度に調整できるボールジョイント仕様です。 平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 【仕様】最大フレームレート(Webカメラ):〜640×480ピクセル時/30fps、1280×960ピクセル時/8fps、1600×1200ピクセル時/6fps 【付属品】ヘッドセット(Windows専用)×1、マニュアル&ソフトウェアCD×1、ユーザーズマニュアル×1、ソフトウェアガイド×1 【色】(カメラ)ブラック/(付属ヘッドセット)ホワイト 【形式】(カメラ内蔵マイク部)エレクトレットコンデンサー方式/(付属ヘッドセットマイク部)エレクトレットコンデンサー方式 【ケーブル長(m)】(Webカメラ)1.4/(付属ヘッドセット)約1.8 【対応OS】(Windows)Windows7、Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)、(Macintosh)MacOSX(10.4.9〜10.4.11、10.5-10.5.8、10.6〜10.6.2) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(Webカメラ)55×52×42.5/(付属ヘッドセット)37×16×17 【機能】動作表示ランプ(Webカメラ)、マイクミュート機能(付属ヘッドセット) 【ヘッドフォン部ドライバユニット】直径14.6mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32±15% 【入力感度】(カメラ内蔵マイク部)-58dBV/μBar、-38dBV/Pa、(付属ヘッドセットマイク部)-58dBV/μBar、-38dBV/Pa 【角度調整範囲】上下左右 【最大解像度】1600×1200ピクセル 【HDD】(Windows)空き容量500MB以上推奨 【動作環境】(Windows)DirectX/9.0c以降、(PlayStation3)システムソフトウェア/Ver.3.15 【保証期間】6ヶ月 【使用CPU】(Windows)IntelPentium4(2.4GHz以上)/AMDSempron以上、(Macintosh)PowerPCG5以降/IntelMac対応 【スピーカー】(付属ヘッドセット)ダイナミック型(モノラル) 【最大入力(W)】(イヤホン部)5m 【フォーカス】オートフォーカス 【素子】1/4インチCMOSセンサ 【画素数】200万画素 【装着方法】(付属ヘッドセット)インナーイヤータイプ(片耳) 【インターフェイス】USB2.0(タイプAオス) 【指向性】(カメラ内蔵マイク部)無指向性/(付属ヘッドセットマイク部)無指向性 【周波数帯域(Hz)】(カメラ内蔵マイク部)20〜16000/(イヤホン部)20〜20000/(付属ヘッドセットマイク部)20〜16000 【色数】約1677万色(24bit)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

28. ミュートスイッチ付 マルチメディア マイクロフォン エレコム

エレコム ミュートスイッチ付 マルチメディア マイクロフォン
レビュー:(1)

【特長】●ノイズキャンセル設計の指向性マイク・マイクを一時停止できるミュートスイッチ付。●フレキシブルアーム・3mのロングケーブル・音声チャットガイド付 【色】シルバー 【形式】エレクトレットコンデンサマイク(モノラル) 【ケーブル長(m)】3 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×92×242 【対応機種】マイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 【周波数特性】20〜16,000Hz 【入力感度】-46±3dB 【入力インピーダンス】2.2KΩ 【指向性】単一指向性 【プラグ形状】3.5Φステレオミニプラグ

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

戻る ページ: 1 次へ