検索条件:
出荷目安3日

129件中 1件〜40件

並び替え:

1. コンパクトスピーカー/4W/USB電源 エレコム

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム コンパクトスピーカー/4W/USB電源 1個
レビュー:(3)

【特長】コンセント不要!手軽なPCスピーカー 実効最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカです。パソコンなどのUSB端子からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 【入力端子】Φ3.5mmステレオミニジャック 【材質】(エンクロージャ)樹脂 【質量(g)】約360 【形式】(エンクロージャ)バスレフ型 【電源】DC+5V(500mA以上) (USB) 【最大出力(W)】実用:4(2.0+2.0) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×74×82 【保証期間】6ヶ月 【再生周波数帯域(Hz)】180-20 【ケーブル長(cm)】電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) 【スピーカー部インピーダンス(Ω)】4 【スピーカーサイズ(mm)】Φ50

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69018373 MS-P08UBK 1個 ブラック ¥1,290 0営業日後以内
69018382 MS-P08UWH 1個 ホワイト ¥1,290 0営業日後以内

2. マルチメディアスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ マルチメディアスピーカー 1個
レビュー:(2)

【特長】小型で省スペースに設置できる、スタイリッシュなデザインの2chマルチメディアスピーカーです。 アンプ内蔵で、パソコンやMP3プレーヤーに接続するだけで手軽に迫力の高音質サウンドを楽しめます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 背面にケーブル巻き取り機能を搭載しています。余分なケーブルを巻き取ることができるので設置がキレイにできます。 ※安全のため電源ケーブルは巻き取らないでください。 電源ケーブルを直接コンセントへ接続することができる電源内蔵タイプなので、接続がキレイにできます。 深夜や周りに気を遣う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 電源ON・OFFスイッチとボリュームコントロールを別々にしているため、いつもの音量ですぐに楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 【質量(g)】約768 【形式】バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計) 【電源】内蔵 【最大出力(W)】(実用)6W(3W+3W) 【ケーブル長(m)】PC接続ケーブル/約 1mスピーカー間ケーブル/約 0.9m電源コード長/約 1m 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】75×87×160 【周波数特性】200Hz20000Hz 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 入力端子 販売価格 出荷目安 数量
76055217 MM-SPL3BK 1個 ステレオミニプラグ(3.5mm) ¥1,890 0営業日後以内
76055226 MM-SPL3W 1個 ステレオミニプラグ(3.5mm) ¥1,890 取扱終了

3. ロジクール HDウェブカム C270 ロジクール

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ロジクール ロジクール HDウェブカム C270 1個

【特長】HDワイドスクリーンでテレビ電話や動画撮影を楽しめる手軽なウェブカメラ、120万画素センサー、静止画300万画素相当、マイク内蔵。 【仕様】ビデオキャプチャー:HD 720p(1280×720)、HDワイドスクリーンモード:対応、静止画キャプチャー最大300万画素(ソフトウェア処理による)、フェイストラッキング:対応、UVC対応:対応、アンチフリッカー機能:対応 【本体質量(g)】71 【対応OS】Windows 7、Windows 8、Windows 10以降 もしくはそれ以降(32ビットまたは64ビット)、CPU:クロックスピード1GHz以上、macOS 10.10 or above、ChromeOS 以降 【レンズ】プラスチックレンズ 【センサー】120万画素 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×69×32 【スタンド】ユニバーサルクリップ 【保証期間】2年間 【フォーカス】40cm-∞(固定フォーカス) 【露出補正】自動(マニュアル設定可能) 【デジタルズーム】×4 【ケーブル長(cm)】150 【補正機能】(画質)RightLight 1、(音質)RightSound 【フレームレート】最大30 フレーム/秒 【画角】60° 【ゲイン】自動(マニュアル設定可能) 【内蔵マイク】モノラル

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
19569665 C270 1個 USB 2.0 ¥1,990 0営業日後以内

4. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個
レビュー:(1)

【特長】USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 重量感のある金属スタンドで、大型液晶ディスプレイにもがっちり固定可能です。 据置きにしたり、ディスプレイを挟んで固定もできる、2WAYスタンドです。 360°回転ヘッドでどんな向きでもカメラを固定できます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。 【仕様】最短接写距離:3cm、明るさ・絞り・コントラスト:自動調整 【付属品】取扱説明書 【色】ブラック 【質量(g)】120 【ケーブル長(m)】1.5 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)※Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上、2GBMB以上のメモリ、1GB以上のハードディスク空き容量、USBポートに1つの空き 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】61×78×98 【レンズ】F1.8f=3.8mm 【センサー】CMOS500万画素 【消費電力(mA)】200 【最大解像度】2592×1944 【ホワイトバランス】自動調整 【フォーカス】手動調整 【最低被写体照度(Lux)】30以上 【フレームレート】最大30fps

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
49764408 CMS-V40BK 1個 USB Ver.2.0 準拠(Aタイプコネクタ オス) ¥5,990 0営業日後以内

5. USBヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USBヘッドセット 1個

【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 【指向性】無(全)指向性 【質量(g)】約136(ケーブル含む) 【形式】マイクロホン部/コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約2 【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2 【コネクタ形状】USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm 【入力感度】-42±3dB 【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 【インピーダンス(Ω)】ヘッドホン部/24マイクロホン部/2.2k 【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部/20〜20000マイクロホン部/100〜10000 【最大入力(mW)】100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76059864 MM-HSUSB16SV 1個 シルバー ¥2,390 0営業日後以内
76059873 MM-HSUSB16W 1個 ホワイト ¥2,390 0営業日後以内

6. マイク内蔵200万画素WEBカメラ 120°広角ガラスレンズ搭載モデル BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥5,390
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) マイク内蔵200万画素WEBカメラ 120°広角ガラスレンズ搭載モデル 1台

【特長】約120°の広視野角ガラスレンズ搭載 こちらの声がしっかり伝わるステレオマイク内蔵 カクカクしない滑らかな動画を撮影できる! 簡単に設置できる! ムービングアームスタンド搭載 カメラの向きが自由自在フレキシブルネック搭載 USBコネクターをパソコンにつなぐだけ!『瞬間接続』WEBカメラ ニコニコ生放送,STICKAM動作確認済み 多言語マニュアル付き Windows &Macintosh;両対応 RoHS基準値準拠 【色】ブラック 【質量(g)】約70 【電源】USBバスパワー 【ケーブル長(m)】約1.5 【有効画素数】200万画素 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】48×105×50 【商品構成】本体(ケーブル長1.5m)、多言語(簡易)マニュアル、多言語マニュアル 【最大解像度】1920×1080ピクセル 【動作環境】温度:5℃〜40℃湿度:20%〜80%(結露なきこと) 【視野角】120度 【映像素子】CMOSセンサー 【フォーカス】マニュアル 【開放F値】F2.4 【焦点距離】10cm〜∞ 【フレームレート】(最大)30fps(1920×1080:30fps、1280×720:30fps、800×600:30fps、640×480:30fps、352×288:30fps、320×240:30fps、176×144:30fps、160×120:30fps)※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

7. マルチメディアスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,590
サンワサプライ マルチメディアスピーカー 1個

【特長】実用最大出力10Wのハイパワーと、奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。 左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続です。分離式なので、市販の3.5mmオーディオ延長ケーブルで延長できます。 電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON・OFFを簡単に行えます。 通電時のLEDライトの明るさを極力おさえ、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 【付属品】取扱説明書(保証書) 【質量(g)】約1200(本体のみ) 【形式】バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計) 【電源】内蔵 【最大出力(W)】10(5+5) 【ケーブル長(m)】スピーカー間ケーブル/約1.5、パソコン接続ケーブル/約1.5、電源コード/約1.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】82×130×187 【周波数特性】50Hz〜20KHz 【インピーダンス(Ω)】4 【スピーカーサイズ(mm)】2.5インチ(直径63.5)

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

8. WEB会議小型スピーカーフォン サンワサプライ

販売価格(税別) ¥19,900
サンワサプライ WEB会議小型スピーカーフォン 1台
レビュー:(1)

【特長】ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。 優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。 エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。 2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。 マイクミュート(消音)スイッチ付きです。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。 【仕様】(集音範囲)半径5m/360° 【付属品】USBケーブル(約1.5m) 【質量(g)】410 【電源】USBポートより供給 【最大出力(W)】(実用)2W(1W+1W) 【ケーブル長(m)】約1.5 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.4以降) 【感度】-32dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-52dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】110×110×63 【周波数特性】【スピーカー部】40〜12000Hz、【マイクロホン部】100〜5000Hz 【消費電流(mA)】最大500(待機230) 【音圧】86dB SPL at 0.5m 【指向性】無(全)指向性 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

9. スタンドマイク(ミュートボタン付き) エレコム

販売価格(税別) ¥819
エレコム スタンドマイク(ミュートボタン付き) 1個
レビュー:(1)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイクです。マイクを身に付けるわずらわしさがなく、気軽に使用できます。ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。音声をボタンひとつでミュートできる、ミュートスイッチ付きです。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.5mです。 【ケーブル長(m)】1.5 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】85×102×300(ケーブル含まず) 【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサーマイク 【インピーダンス】2.2KΩ 【入力感度】-40dB±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】ブラック 【指向性】単一指向性 【周波数帯域(Hz)】20Hz〜20,000Hz

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

10. 2.0chスピーカー USBオーディオタイプ エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 2.0chスピーカー USBオーディオタイプ 1個

【特長】USBケーブル1本だけの簡単接続!コンパクトながらパワフルなサウンドを実現するUSBコンパクトスピーカー。 【入力端子】USB(A)オス 【仕様】(エンクロージャ型式)バスレフ型 【材質】(エンクロージャ)樹脂 【質量(g)】430 【電源】DC+5V(500mA以上)(USB) 【最大出力(W)】5(2.5+2.5) 【ケーブル長(m)】1.33(電源USBケーブル・ボリュームボタン部含む) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×74×82 【保証期間】6ヶ月 【再生周波数帯域(Hz)】180-20k 【スピーカーユニット】Φ50mm、4Ω

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

11. USB電源マルチメディアスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
サンワサプライ USB電源マルチメディアスピーカー 1個

【質量(g)】396 【電源】USB 【最大出力(W)】実用1 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×66×150 【周波数特性】200〜20000Hz 【スピーカー】2×3.5インチ 【外部入力】(3.5mm)1個 【スピーカ形式】バスレフ式フルレンジ 【インピーダンス(Ω)】(ロード)4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

12. フラット型PCマイク サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,490
サンワサプライ フラット型PCマイク 1個

【特長】場所をとらないコンパクトタイプです。 フラット型なので倒れる心配がありません。 裏面全体に滑り止めラバー付きです。 幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 【質量(g)】約58 【形式】コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】1.5 【周波数特性】40Hz〜16KHz 【入力感度】-40±3dB 【動作電圧】3V 【収納寸法(mm)】60×60×14 【指向性】無(全)指向性 【インピーダンス(Ω)】1500

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

13. ヘッドセット(4極両耳ネックバンド) エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
エレコム ヘッドセット(4極両耳ネックバンド) 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適な両耳ネックバンドタイプのヘッドセットです。ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、スマートフォンやタブレットPCでもそのまま使用できます。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプのヘッドセットです。周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用、息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整有、マイク/ミュート機能有 【色】シルバー 【質量(g)】約75(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】133×50×164(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】120 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】マイク/-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【指向性】マイク/無指向性 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000、マイク/100〜10000 【最大許容入力(mW)】30

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

14. HD PRO WEBCAM ロジクール

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
ロジクール HD PRO WEBCAM 1台

【特長】高品質のテレビ電話。 フルHD1080pの録画。 ステレオオーティオ。 フルHDガラスレンズ。 【仕様】ビデオキャプチャー:動画撮影/フルHD1080p(1920×1080)、テレビ電話/フルHD1080p(1920×1080)静止画キャプター:最大1500万画素 【色】ブラック 【ケーブル長(m)】1.8(接続ケーブル) 【本体質量(g)】162 【対応OS】Windows XP(SP3以上)、Windows Vista、Windows 7(32ビットまたは64ビット), Windows 8 もしくは Windows 10、Chrome OS 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】94×71×43.3(折たたみ時、クリップ含む) 【レンズ】フルHDガラスレンズ 【機能】HDワイドスクリーンモード、自動ノイズキャンセリング、エコーキャンセレーション、デジタルズーム(4倍)、フェイストラッキング、UVC対応、アンチフリッカー、YouTube・Facebookへのワンクリックアップロード機能 【マイクロフォン部】内蔵マイク:ステレオ 【メモリー容量】2GB以上(HD1080pの動画撮影時) 【使用CPU】Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上(HD1080pの動画撮影時) 【ホワイトバランス】自動(マニュアル設定可能) 【フォーカス】7cm〜∞(オートフォーカス) 【露出補正】自動(マニュアル設定可能) 【画角】77°

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

15. USBスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,290
サンワサプライ USBスピーカー 1個
レビュー:(3)

【特長】USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。 実用最大出力6W(3W+3W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。 パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取り出すため、パソコンの様々なノイズ影響を受けることなく、クリアな音質を楽しめます。 省スペースに設置できるコンパクトサイズながら響きの良い木製キャビネットを採用することで美しい音質を再現します。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 【材質】筐体/木製 【色】ブラック 【質量(g)】612 【形式】バスレフ式フルレンジスピーカーシステム 【電源】USBポートより供給(DC5V 500mA) 【最大出力(W)】実用/6(3W+3W) 【ケーブル長(m)】スピーカー間ケーブル/1、パソコン接続USBケーブル/1.2 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Mac OS X(10.6〜10.11) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】67.5×88×100.5 【周波数特性】110Hz〜18KHz 【スピーカー】2インチ(直径50.8mm) 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

16. USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド) エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
エレコム USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド) 1個

【特長】コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 【仕様】マイク/エレクトレットコンデンサー方式 【色】ブラック 【質量(g)】約130(ケーブル含む) 【ケーブル長(m)】1.8 【アーム長さ(mm)】マイク/155 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む) 【指向性】マイク/双指向性 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000 【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/40 【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

17. マルチメディアスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
サンワサプライ マルチメディアスピーカー 1個
レビュー:(2)

【特長】実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。 高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。 深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。 操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能で、視聴環境や音源により細かく調整ができます。 右スピーカーの前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載。メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。 左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 【質量(g)】1420(本体のみ) 【形式】バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計) 【電源】内蔵 【最大出力(W)】(実用)20W(10W+10W) 【ケーブル長(m)】スピーカー間ケーブル/約1.5m(RCAピンジャック含む)PC接続ケーブル/約 1.5m(3.5mm プラグ含む)電源コード/約 1.5m(コード含む) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】90×159×191 【周波数特性】20Hz〜100000Hz 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

18. USB電源サウンドバースピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
サンワサプライ USB電源サウンドバースピーカー 1個

【仕様】外部入力数/6.3mm:0 【寸法(mm)】スピーカー:40×40 【質量(g)】290 【電源】USB 【最大出力(W)】6 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】205×35×68 【周波数特性】80〜18000Hz 【スピーカー】密閉式フルレンジ

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

19. クリップ付きPCマイク サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290
サンワサプライ クリップ付きPCマイク 1個

【特長】クリップ付きでピンマイクとして使えます。 ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。 幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 【形式】コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約2.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】23×20×47 【周波数特性】40Hz〜16KHz 【入力感度】-40±3dB 【動作電圧】3V 【指向性】無(全)指向性 【インピーダンス(Ω)】1.5k

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

20. FULLHDWEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,290 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ FULLHDWEBカメラ 1個

【特長】フルHD解像度(1080p)で撮影できる高解像度WEBカメラです。最大1920×1080ピクセルで撮影できます。 5枚のガラスレンズ採用で、被写体に近い色を表示できます。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要で、パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 フレキシブルアーム搭載で大型液晶ディスプレイにも取り付け可能です。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。 【仕様】最短接写距離:30cmフォーカス:手動調整絞り、明るさ、コントラスト:自動調整ホワイトバランス:自動フレームレート:1920x1080最大15fps※(PC本体の性能、状況によってフレーム数は減少します)最低照度:10LUX以上 【色】ブラック 【対応OS】Windows7・Vista・XP(ServicePack2.0以降) 【レンズ】F2.0f=3.0mm 【センサー】200万画素CMOS 【解像度】ビデオ/最大1920x1080 【USBケーブル(m)】1.45

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

21. USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【色】ブラック 【質量(g)】約68(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8 【外形寸法】幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず) 【音量】調整可 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【機能】ミュート機能:120mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 【指向性】双指向性 【周波数帯域(Hz)】スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】30 【最大許容入力(mW)】30

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

22. ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥989
エレコム ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 【仕様】マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・ボリューム調整:○/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ) 【質量(g)】68g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】120mm 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】シルバー 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】30mW

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

23. USBヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド 1個
レビュー:(1)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)/マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・ボリューム調整:○ 【質量(g)】66g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅140×奥行50×高さ155mm(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】120mm 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】ブラック 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】30mW

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

24. USBヘッドセットマイクロフォン イヤフック エレコム

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン イヤフック 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)/マイク・ミュート機能:無/ヘッドフォン・ボリューム調整:無 【質量(g)】32g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅25×奥行20×高さ127mm(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】110mm 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】14.2mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】シルバー 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】10mW

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

25. ロジクール HDウェブカム C525 ロジクール

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
ロジクール ロジクール HDウェブカム C525 1個

【特長】折りたたんで持ち運べるオートフォーカスHDウェブカメラ。 お気に入りのインスタントメッセンジャーを使ってテレビ電話/会議をしたり、または動画を共有したりして、友達や同僚にリアリティあふれる姿を伝えることができます。 【仕様】ビデオキャプチャー:HD 720p (1280 x 720)、HDワイドスクリーンモード:対応、静止画キャプチャー最大800万画素(ソフトウェア処理による)、フェイストラッキング:対応、UVC対応:対応、アンチフリッカー機能:対応、Logicool Vid:対応、ビデオエフェクト:フェイスアクセサリ対応・ファンフィルター対応、アバター:対応、ビデオマスク:対応、YouTube、Facebookへのワンクリックアップロード機能:対応 【付属品】Logicool Webcam Software v2 【本体質量(g)】88 【レンズ】プラスチックレンズ 【センサー】200万画素 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】65×50×40 【スタンド】ユニバーサルクリップ 【動作環境】【必要システム】Windows XP (SP2以上)、Windows Vista、Windows 7またはWindows 8 (32ビットまたは64ビット)、CPU:クロックスピード1GHz以上、メモリ:512MB以上、ハードディスク:200MB以上の空きスペース、インターネット接続環境、USBポート(USB2.0推奨)、【推奨システム】CPU : Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上、メモリ:2GB以上、ハードディスク:200MB以上の空きスペース、1Mbps以上のアップロード速度、ディスプレイ解像度:1280×720、USB2.0ポート 【フォーカス】7cm-∞(オートフォーカス) 【露出補正】自動 (マニュアル設定可) 【デジタルズーム】×4 【ケーブル長(cm)】180 【補正機能】(画質)Rightlight 2、(音質)RightSound 【フレームレート】最大30 フレーム/秒 【画角】60° 【ゲイン】自動 (マニュアル設定可能) 【内蔵マイク】モノラル

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

26. USBスピーカー(ブラック) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
サンワサプライ USBスピーカー(ブラック) 1個
レビュー:(1)

【質量(g)】330 【電源】USB 【最大出力(W)】実用3 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】66×60×66 【周波数特性】180〜20000Hz 【スピーカー】2インチ 【スピーカ形式】密閉式フルレンジ 【インピーダンス(Ω)】(ロード)4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

27. マルチメディアスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
サンワサプライ マルチメディアスピーカー 1個

【質量(g)】474 【電源】内蔵バッテリー駆動 【最大出力(W)】実用5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×66×150 【周波数特性】200〜20000Hz 【スピーカー】2×3.5インチ 【外部入力】(3.5mm)1個 【スピーカ形式】バスレフ式フルレンジ 【インピーダンス(Ω)】(ロード)4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

28. ハンドマイク(有線タイプ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,290
サンワサプライ ハンドマイク(有線タイプ) 1本

【特長】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 【適合機種】MM-SPAMP、MM-SPAMP3(マイク付き拡声器スピーカー) 【寸法(mm)】38×105 【質量(g)】95 【ケーブル長(m)】最大1.5 【感度】-74±3dB 【周波数特性】50〜15000Hz 【インピーダンス(Ω)】600

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

29. 超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ エレコム

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
エレコム 超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ 1個

【特長】超高精細日本メーカー製CMOSセンサーが生み出す圧倒的表現力。 抜群の高感度と色再現性を実現する裏面照射型CMOSセンサーを採用し、究極の高画質を楽しめるFull HD対応800万画素Webカメラ。 【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 【質量(g)】本体/約78(ケーブルを含む) 【ケーブル長(m)】約1.5 【対応OS】Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約88.0×62.6×46.5(ケーブルを含まず) 【有効画素数】約800万画素 【角度調整範囲】スタンド:上下方向 【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 【保証期間】6ヶ月 【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【保存環境】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【動作表示灯】あり(撮影時に点灯) 【フォーカス】固定フォーカス 【素子】(受像)1/3.2型 CMOSセンサー 【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より) 【F値】F2.8 【指向性】内蔵マイク:無指向性 【色数】約1677万色(24bit) 【記録画素数】静止画:最大約3200万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大3264×2448ピクセル 【フレームレート】最大:30FPS(〜1600×1200ピクセル)、25FPS(〜1920×1080ピクセル)、20FPS(〜3264×2448ピクセル) 【画角】対角68度 【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

30. USBマイクロホン サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
サンワサプライ USBマイクロホン 1個

【質量(g)】60 【マイクロホン】コンデンサータイプ 【周波数特性】70〜10000HZ 【入力感度】40±3dB 【指向性】全(無)指向性

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

31. WEB限定両耳小型オーバーヘッドタイプUSBヘッドセット エレコム

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
エレコム WEB限定両耳小型オーバーヘッドタイプUSBヘッドセット 1セット

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【色】シルバー 【質量(g)】約68(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8 【方式】【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】エレクトレットコンデンサー 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×38×160(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】(マイク)120 【機能】ヘッドフォン・ボリューム調整:有、マイク・ミュート機能:有 【入力感度】(マイク)-58dB±3dB 【保証期間】6カ月 【指向性】(マイク)双指向性 【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k 【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】30 【最大許容入力(mW)】30

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

32. ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥54,900 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー 1個

【仕様】外部入力数/6.3mm:2 【電源】AC駆動/電池駆動 【最大出力(W)】20 【周波数特性】180〜15000Hz 【寸法(inch)】(スピーカー)3 【スピーカー】バスレフ式フルレンジ

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

33. USBマイクロホン サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,290
サンワサプライ USBマイクロホン 1個

【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 単一指向性マイクの採用で周囲のノイズの混入を抑えます。 マイク入力を一時停止できるミュートスイッチ付きです。 電源ON・OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。 【形式】コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約1.6 【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.2〜9.2.2) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】84×120×330 【周波数特性】60〜15000Hz 【入力感度】-44dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz) 【動作電圧】DC5V 【指向性】単一指向性 【インピーダンス(Ω)】22k

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

34. PCカメラ 200万画素 エレコム

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
エレコム PCカメラ 200万画素 1個

【特長】ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。 【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 【色】ブラック 【質量(g)】約 66 (ケーブル含む ) 【ケーブル長(m)】約1.5 【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず 【角度調整範囲】スタンド:上下方向 【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 【保証期間】6ヶ月 【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【映像素子】1/5型 CMOSセンサー 【フォーカス】固定 【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より) 【F値】F2.8 【指向性】無指向性 【色数】約1677万色(24bit) 【記録画素数】静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル 【実撮影画角】対角68度 【フレームレート】30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル) 【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

35. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,990
2営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個

【特長】フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドセットなしでもビデオチャットが楽しめます。 SB2.0対応で動画がスムーズに動きます。Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。 【付属品】取扱説明書 【色】ブラック 【質量(g)】90 【ケーブル長(m)】USBケーブル1.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×25×27(スタンド部分を除く) 【レンズ】F2.0、f=3.6mm 【解像度】最大1920×1080 【フォーマット形式】YUY2、MJPEG 【ホワイトバランス】自動 【フォーカス】固定 【照度(Lux)】最低10以上 【撮影距離(cm)】(接写)3 【フレームレート】最大30fps 【画角】水平60度

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

36. 防水ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
サンワサプライ 防水ハンズフリー拡声器スピーカー 1個

【仕様】外部入力数/6.3mm:0 【付属品】ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1 【質量(g)】290 【電源】電池駆動 【最大出力(W)】16 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】141×40×105 【周波数特性】80〜12000Hz 【寸法(inch)】(スピーカー)3 【スピーカー】密閉式フルレンジ

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

37. ワイヤレスポータブル拡声器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
サンワサプライ ワイヤレスポータブル拡声器 1個

【仕様】外部入力数/6.3mm:0 【付属品】送信機×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、充電用USBケーブル×1、ACアダプタ×1 【質量(g)】400 【電源】内蔵バッテリー駆動 【最大出力(W)】18 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】110×56.6×110 【周波数特性】80〜12000Hz 【寸法(inch)】(スピーカー)3.5 【スピーカー】密閉式フルレンジ

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

38. USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!大口径クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【色】ブラック 【質量(g)】約165(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8 【外形寸法】幅150×奥行38×高さ200mm(ケーブル含まず) 【音量】調整可 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【機能】ミュート機能:120mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 【指向性】双指向性 【周波数帯域(Hz)】スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】40 【最大許容入力(mW)】50

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

39. PCスタンドマイク サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,790
サンワサプライ PCスタンドマイク 1台
レビュー:(1)

【特長】周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 場所をとらないコンパクトタイプです。 滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。 【形状】コンデンサータイプ 【質量(g)】105 【ケーブル長(m)】1.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×65×140 【周波数特性】70〜15000Hz 【入力感度】-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 【指向性】単一指向性 【インピーダンス(Ω)】2.2K

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

40. 4極ヘッドセットマイクロフォン イヤフック 1.8m エレコム

販売価格(税別) ¥999
エレコム 4極ヘッドセットマイクロフォン イヤフック 1.8m 1個

【特長】タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整なし 【色】ブラック 【質量(g)】29 【ケーブル長(m)】1.8 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】25×20×127(フック部、ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】(マイク)110 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【入力感度】(マイク)-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【スピーカー】ダイナミック型(モノラル) 【指向性】(マイク)無指向性 【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k 【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】14.2 【最大許容入力(mW)】10

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ