検索条件:
入力端子その他

27件中 1件〜27件

並び替え:

1. ハンドマイク(有線タイプ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,290
サンワサプライ ハンドマイク(有線タイプ) 1本

【特長】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 【適合機種】MM-SPAMP、MM-SPAMP3(マイク付き拡声器スピーカー) 【寸法(mm)】38×105 【質量(g)】95 【ケーブル長(m)】最大1.5 【感度】-74±3dB 【周波数特性】50〜15000Hz 【インピーダンス(Ω)】600

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム
注文コード 品番 内容量 コネクタ形状 販売価格 出荷目安 数量
17436983 MM-SPHM3 1本 XLR3ピン(オス) ¥4,290 0営業日後以内

2. PCスタンドマイク サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,790
サンワサプライ PCスタンドマイク 1台
レビュー:(1)

【特長】周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 場所をとらないコンパクトタイプです。 滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。 【形状】コンデンサータイプ 【質量(g)】105 【ケーブル長(m)】1.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×65×140 【周波数特性】70〜15000Hz 【入力感度】-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 【指向性】単一指向性 【インピーダンス(Ω)】2.2K

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム
注文コード 品番 内容量 対応機種 プラグ形状 販売価格 出荷目安 数量
50834026 MM-MC32 1台 マイク入力端子を持つWindowsパソコン 3.5mmステレオミニプラグ ¥1,790 0営業日後以内

3. Polycom 音声会議システム SoundStation2EX(拡張マイク対応) Polycom (ポリコム)

販売価格(税別) ¥96,900
5営業日後以内
Polycom (ポリコム) Polycom 音声会議システム SoundStation2EX(拡張マイク対応) 1個

【特長】特許取得済みのアコースティック クラリティテクノロジーにより、極めてクリアで自然な会話が実現し、会議の生産性を向上。高感度マイクとダイナミックノイズリダクションにより、よりクリアな音声を実現。雑音を低減し、クリアな音質を実現。電話番号、通話先番号、通話時間と通話の状況を表示。オプションの拡張マイクを使うと、より広い会議室の音声も集音。拡張マイクを追加し、中規模会議室にも利用可能。【用途】音声会議 【仕様】本体マイク:カーディオイド・マイク×3、300Hz〜3500Hz 、(室内推奨環境)反響時間:0.5秒未満 【質量(g)】800 【周波数(Hz)】スピーカー:300〜3300 【規格】NACl/C-UL、FCC規制第68部、FCC第15部クラスB、カナダICES-003、CEマーク(RおよびTTE指令)、VCCIクラスB(日本) 【電源】100V、50/60Hz、AC、25W 【ケーブル長(m)】2.1 【相対湿度】20%〜85%(結露しないこと) 【ディスプレイ】132×65ピクセルのバックライト付液晶ディスプレイ 【保証期間】12か月 【騒音レベル(dB(A))】94SPL(0.5m 地点のピークボリューム)まで調整可能 【動作温度(℃)】5〜40 【保管温度(℃)】-30〜55 【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】368×311×64 【RoHS指令】対応 【音量(dB)】94、ピークボリュームに調整可能(スピーカーより0.5m) 【音声】ポリコム アコースティック クラリティ 全2重方式 IEEE 1329 タイプ1、ダイナミックノイズリダクション 【キーパッド】ダイヤル用キーパット、オンフック/オフフックキー、ミュートキー、メニューキー、ナビゲーションキー、ソフトキー(3個)

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
24248526 2200-16200-002 1個 ネットワーク:2線式 (RJ-11)PBX内線または公衆アナログ電話回線/RCA補助音声ジャック、外部機器接続 (2.5mmミニジャック、別売のPCコールキット接続用) ¥96,900 5営業日後以内

4. Polycom 音声会議システム SoundStation2(ディスプレイ有/拡張マイク非対応) Polycom (ポリコム)

販売価格(税別) ¥86,900
5営業日後以内
Polycom (ポリコム) Polycom 音声会議システム SoundStation2(ディスプレイ有/拡張マイク非対応) 1個

【特長】特許取得済みのアコースティック クラリティテクノロジーにより、極めてクリアで自然な会話が実現し、会議の生産性を向上。高感度マイクとダイナミックノイズリダクションにより、よりクリアな音声を実現。雑音を低減し、クリアな音質を実現。電話番号、通話先番号、通話時間と通話の状況を表示。オプションの拡張マイクを使うと、より広い会議室の音声も集音。【用途】音声会議 【仕様】本体マイク:カーディオイド・マイク×3、300Hz〜3500Hz 、(室内推奨環境)反響時間:0.5秒未満 【質量(g)】800 【周波数(Hz)】スピーカー:300〜3300 【規格】NACl/C-UL、FCC規制第68部、FCC第15部クラスB、カナダICES-003、CEマーク(RおよびTTE指令)、VCCIクラスB(日本) 【電源】100V、50/60Hz、AC、25W 【ケーブル長(m)】2.1 【相対湿度】20%〜85%(結露しないこと) 【ディスプレイ】132×65ピクセルのバックライト付液晶ディスプレイ 【保証期間】12か月 【騒音レベル(dB(A))】94SPL(0.5m 地点のピークボリューム)まで調整可能 【動作温度(℃)】5〜40 【保管温度(℃)】-30〜55 【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】368×311×64 【RoHS指令】対応 【音量(dB)】94、ピークボリュームに調整可能(スピーカーより0.5m) 【音声】ポリコム アコースティック クラリティ 全2重方式 IEEE 1329 タイプ1、ダイナミックノイズリダクション 【キーパッド】ダイヤル用キーパット、オンフック/オフフックキー、ミュートキー、メニューキー、ナビゲーションキー、ソフトキー(3個)

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
24248508 2200-16000-002 1個 ネットワーク:2線式(RJ-11)PBX内線または公衆アナログ電話回線/RCA補助音声ジャック、外部機器接続 (2.5mmミニジャック、別売のPCコールキット接続用) ¥86,900 5営業日後以内

5. IP電話会議システム プロジェクトフォン YAMAHA

販売価格(税別) ¥139,000
4営業日後以内
YAMAHA IP電話会議システム プロジェクトフォン 1台

【特長】LANポート・LINEポート・AUDIO IN/OUT端子搭載で、様々な用途に使用可能な音声会議システム。「LANポート」「LINEポート」「AUDIO(IN/OUT)端子」を搭載しているので、回線に幅広く対応できます。 IPでご利用の場合、最大8拠点まで接続が可能。【用途】商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。 【仕様】ロギング機能(SYSLOG)、ファームウェアリビジョンアップ(HTTP、TFTP)、設定 (Web、本体キー操作) 【付属品】ACアダプター、電源コード、LANケーブル(3m)、電話ケーブル 【質量(kg)】1.4(電源アダプター含まず) 【色】シルバー 【規格】VCCIクラスA 【電源】AC100V(50/60Hz) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】283×52×298 【接続】メッシュ接続(最大4地点), カスケード接続(最大8地点) 【マイクロフォン部】16個、ゾーン収音機能、スポット収音機能、話者自動追尾機能 【最大消費電力(W)】8 【動作環境】動作温度:0〜40℃、動作湿度:20〜85%(結露しないこと) 【スピーカー】4個、点音源制御、指向性制御、拡散モード(モノラル出力)拠点音分離モード、話者位置再生モード(最大定位数量:3地点) 【設置姿勢】水平±5° 【通信規格】DHCP、SIP準拠、内蔵時計、SNTPサーバによる時刻同期 【伝送規格】(音声Codec必要伝送帯域)【G.711拡張独自方式(fs=16kHz)】2拠点間通話:上り下りそれぞれ160kbit/s, 3拠点間通話:上り下りそれぞれ320kbit/s, 4拠点間通話:上り下りそれぞれ480kbit/s、【G.711(μ-law/A-law)】2拠点間通話:上り下りそれぞれ90kbit/s, 3拠点間通話:上り下りそれぞれ180kbit/s, 4拠点間通話:上り下りそれぞれ270kbit/s、【G.726】2拠点間通話:上り下りそれぞれ60kbit/s, 3拠点間通話:上り下りそれぞれ120kbit/s, 4拠点間通話:上り下りそれぞれ180kbit/s、【G.729a】2拠点間通話:上り下りそれぞれ24kbit/s, 3拠点間通話:上り下りそれぞれ48kbit/s, 4拠点間通話:上り下りそれぞれ72kbit/s 【周波数帯域(Hz)】300〜7000 【音量(dB)】85(0.5m) 【信号処理】適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク/スピーカーアレイ制御

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
65869755 PJP-50RS 1台 (外部)Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX)、アナログ電話モジュラーコネクタ、アナログオーディオ入出力各1系統(ステレオミニジャック)、ACアダプター接続用コネクタ(DC-12V IN):付属AC電源アダプター ¥139,000 4営業日後以内

6. 電話用ヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥11,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ 電話用ヘッドセット 1個

【特長】電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。 【形式】ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約1.5〜1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6〜0.9) 【コネクタ形状】RJ9モジュラージャック 【入力感度】-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar) 【指向性】単一指向性 【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部:150〜8,000、マイクロホン部:100〜8,000 【最大入力(mW)】20

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

7. ヘッドセット ナカバヤシ

販売価格(税別) ¥1,090
3営業日後以内
ナカバヤシ ヘッドセット 1個

【特長】シンプルでお手軽なパソコン用ヘッドセット。自由に角度調節ができるフレキシブルマイクロフォン。ボリュームコントローラー付属。交換用パッド計3個付(イヤーパッド×2+マイクパッド×1)。 【材質】ABS 【色】ブラック 【質量(g)】73 【ケーブル長(m)】1.8 【感度】ヘッドフォン部/112dB±4dB 【周波数特性】ヘッドフォン部/20Hz〜20kHz、マイクロフォン部/100Hz〜10kHz 【ヘッドフォン部ドライバユニット】Φ27mm 【マイクロフォン部】無指向性コンデンサーマイク 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32±15% 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2k 【入力感度】マイクロフォン部/-54dB±3dB 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】130×46×180

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

8. WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ

販売価格(税別) ¥17,900
2営業日後以内
サンワサプライ WEB会議高感度USBマイク 1個

【特長】最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。 【仕様】集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 【付属品】スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 【質量(g)】390(本体のみ) 【形式】コンデンサータイプ 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】50×50×143(本体のみ) 【周波数特性】20Hz〜20KHz 【入力感度】‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 【動作電圧】USBDC5V 【指向性】無(全)指向性、単一指向性の切替え式 【インピーダンス(Ω)】2.2K

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

9. ロジクール マルチメディア スピーカー Z200 ロジクール

販売価格(税別) ¥3,990
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロジクール ロジクール マルチメディア スピーカー Z200 1個

【特長】深いベース音と表現豊かなステレオサウンドのマルチメディアスピーカー、音量コントロールや入出力ジャックをフロントパネルに配置、お好みに合わせてベース音の調節が可能。 【対応機種】Windows、Mac、スマートフォン、タブレットなど 【インターフェース】(入力1)3.5mmステレオミニプラグ、(入力2)3.5mmステレオミニジャック 【仕様】防磁設計対応 【寸法(mm)】(ドライバー)63.5ドライバー、63.5プレッシャードライバー 【電源(V)】AC100-240 【出力】ヘッドフォン:3.5mm ステレオミニジャック×1 (右サテライト) (ヘッドフォン使用時もボリュームノブ連動) 【本体質量(g)】990(アダプター含まず) 【定格出力(W)】総合RMS出力:5(2.5+2.5) 【周波数特性】120Hz-20kHz 【コントロール】電源オン・オフ/音量調節 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】90×124×241 【保証期間】2年間 【スピーカー】2.0ch(2.0/2.1/5.1/2.0chバータイプ) 【ケーブル長(cm)】(電源)180、(オーディオ入力)120、(スピーカー間)190 【全質量(g)】1140 (ケーブル等含む)

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

10. ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H800 ロジクール

販売価格(税別) ¥10,880
4営業日後以内
ロジクール ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H800 1個

【特長】クリアで臨場感あふれるサウンドを実現したパソコン/タブレット/スマートフォン用ワイヤレスヘッドセット、 オーディオ操作や着信応答などを耳元で便利にコントロール 【仕様】レーザー チューニング ドライバー、内蔵イコライザー、耳元のオーディオコントロール&接続デバイス切替機能、アジャスター&パッド付きヘッドバンド、ソフトフォームイヤーパッド 【付属品】micro-USB充電ケーブル(122cm) 【色】ブラック 【質量(g)】(レシーバー)2 【接続方式】Bluetooth(A2DP、AVRCP、HFP)/2.4GHz(超小型レシーバー使用時) 【感度】【マイク部】-47dBV/Pa+/-3dB/Pa、【ヘッドホン部】97dB+/-3dB 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(レシーバー)14.4×18.7×6.1 【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)、メディアコントロール機能対応ソフト:Windows Media Player、iTunes 【周波数特性】【マイク部】100Hz〜6.5kHz、【ヘッドホン部】30Hz〜15kHz 【動作環境】Computers、smart phones、tablets 【保証期間】2年間 【充電池タイプ】内蔵充電式リチウムイオン電池 【連続動作時間】最大6時間( 3時間のフル充電時) 【操作距離】約12m

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

11. ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H600 ロジクール

販売価格(税別) ¥6,880
4営業日後以内
ロジクール ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H600 1個

【特長】迫力あるクリアな音質のパソコン専用ワイヤレスヘッドセット、折り畳み可能で携帯にも便利、 最大6時間使用できる充電式、ノイズキャンセリングマイク 【仕様】レーザー チューニング ドライバー、アジャスター機能付きヘッドバンド、ソフトフォームイヤーパッド 【付属品】micro-USB充電ケーブル(122cm) 【色】ブラック 【質量(g)】(レシーバー)2 【接続方式】2.4GHz 【感度】【マイク部】-44dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】102dB+/-3dB 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(レシーバー)14.4×18.7×6.1 【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ) 【周波数特性】【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】40Hz-10kHz 【動作環境】Computers 【保証期間】2年間 【充電池タイプ】内蔵充電式リチウムイオン電池 【連続動作時間】最大6時間( 3時間のフル充電時) 【動作距離(m)】最大10

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

12. DSD対応DAC内蔵ヘッドホンアンプ プリンストン

販売価格(税別) ¥18,900
5営業日後以内
プリンストン DSD対応DAC内蔵ヘッドホンアンプ 1台

【特長】PAV-HADSDはあなたのパソコンに保存したハイレゾ音源を、高音質に再生することができるDSD対応DAC内蔵ヘッドホンアンプです。 本製品は最大384KHz/32bitまでのリニアPCMと5.6MHzのDSD音源に対応しています。 パソコンに接続するだけで、ノイズの影響が小さい、豊かな音の拡がりを再現します。 また、パソコンだけではなくUSB DACとしてiPhone・iPad/Android機器の接続が可能。これらの機器でもハイレゾ再生を楽しむことができます。 (別途USB機器接続用ケーブル、ハイレゾ再生アプリケーションが必要です。) Windows用ドライバでは再生中の音源に関する情報を確認したり、出力設定の変更が可能な「BRAVO-HD Audio CPL」が準備されています。 ハイレゾ対応メディアプレイヤー「JRiver Media Center」トライアル版(30日間)付属。インストール日から30日間は機能制限無く、すべての機能をご利用いただけます。 【質量(g)】170 【電源】USB バスパワー (USB 給電ケーブル付属) 【使用チップ】DAC IC:CirrusLogic CS4392、オーディオコントローラ:SaviAudio BRAVO SA9227、オペアンプ:National Semiconductor LM4562NA 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】67×78×28 【S/N比】112dB 【歪率(%)】0.003以下 【対応フォーマット】DSD:1bit・2.8/5.6MHz、PCM:16/24/32bit・44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384KHz 【API】ASIO/WASAPI 【インピーダンス(Ω)】16〜600

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

13. 回転式ヘッドホンフック サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,590
2営業日後以内
サンワサプライ 回転式ヘッドホンフック 1個

【材質】ABS樹脂 【厚さ(mm)】(対応/デスク)38以下 【色】ブラック 【質量(g)】100 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】40×100×115 【適合メーカー】各社

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

14. ハンドマイク(有線タイプ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,290
2営業日後以内
サンワサプライ ハンドマイク(有線タイプ) 1個

【質量(g)】226 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】53×53×180 【周波数特性】70〜14000Hz 【インピーダンス(Ω)】600 【音圧感度(dB)】74±3

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

15. イヤリス専用TEL用イヤホンマイク ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
ELPA (朝日電器) イヤリス専用TEL用イヤホンマイク 1個

【特長】本品は集音器イヤリス(AS-P001)専用の電話用イヤホンマイクです。 集音器イヤリスを使用しながら自然な持ち方で電話ができます。 イヤホンとマイクが分離しているのでハウリング(ピーピー音)の心配がありません。 【付属品】交換用イヤーピース(S/M/L、各2個) 【質量(g)】約10(コード含む) 【コード長さ(m)】約0.8 【プラグ(mm)】Φ3.5(金メッキストレートプラグ) 【直径(mm)】(使用ユニット)10 【インピーダンス(Ω)】8

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

16. 4極ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド 1.0m PS4用 エレコム

販売価格(税別) ¥2,090
1営業日後以内
エレコム 4極ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド 1.0m PS4用 1個

【特長】ゲーム音声もボイスチャットもヘッドセットで!大口径40mmドライバを採用した高音質モデル。抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのPlayStation(R)4専用ヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整有、マイク・ミュート機能有 【色】ブラック 【質量(g)】168(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】164×75×180(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】(マイク)120 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【入力感度】(マイク)-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 【指向性】(マイク)無指向性 【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k 【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】40 【最大許容入力(mW)】50

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

17. 4極ヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド 1.0m PS4用 エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
1営業日後以内
エレコム 4極ヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド 1.0m PS4用 1個

【特長】ゲーム音声はTVから!ボイスチャットはヘッドセットで!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのPlayStation(R)4専用ヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整有、マイク・ミュート機能有 【色】ブラック 【質量(g)】66(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×50×155(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】(マイク)120 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【入力感度】(マイク)-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【スピーカー】ダイナミック型(モノラル) 【指向性】(マイク)無指向性 【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k 【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】30 【最大許容入力(mW)】30

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

18. ワイヤレスマイク サンワサプライ

販売価格(税別) ¥20,900
2営業日後以内
サンワサプライ ワイヤレスマイク 1本

【特長】サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しています。 B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。 マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能です。 【適合機種】MM-SPAMP3(ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー) 【寸法(mm)】46×240 【質量(g)】195 【感度】-74±3dB 【電源電圧(V)】DC3(単三乾電池×2・別売) 【電池寿命(時間)】約8(アルカリ電池使用時) 【電波形式】F3E 【アンテナ】内蔵アンテナ 【信号方式】トーン信号 【インピーダンス(Ω)】600 【発振方式】水晶制御PLLシンセサイザー

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

19. Bluetooth ウッドスピーカー エレコム

エレコム Bluetooth ウッドスピーカー

【特長】ウッドボディの高品質なaac/apt-X対応のBluetooth3.0高音質スピーカー 【色】ブラウン 【質量(g)】1780(左右) 【コネクタ形状】micro USB Type B 【入力電圧(V)】9(本体、専用ACアダプター付属) 【対応機種】Bluetoothに対応しA2DPプロファイルをサポートしたPC/スマートフォン/タブレット等またはUSBオーデイオに対応したPC/Mac 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】101×110×180(片側あたり) 【特性】オーディオ/20〜20000Hz 【設置位置】縦 【Bluetooth】3.0 【プロファイル】A2DP、AVRCP 【ペアリング】同時/最大8台 【キャリア周波数(GHz)】2.4 【周波数拡散】FHSS 【通信距離(m)】最大10

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

20. USBヘッドセット(ネックバンドタイプ) エレコム

エレコム USBヘッドセット(ネックバンドタイプ)

【特長】スピーカと一緒に使用できて便利なUSB接続!髪型が乱れないネックバンドタイプのUSBヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式 【色】ブラック 【質量(g)】92 【ケーブル長(m)】1.8 【対応機種】Windows Vista(SP1を含む)、XP(SP2〜SP3)が動作する機種およびMac OSX 10.4.9-10.4.11、10.5-10.5.6が動作する機種、PLAYSTATION(R)3(システムソフトウェアバージョン2.60) 【アーム長さ(mm)】マイク/135 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32 【インターフェース】USB 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】130×140×63(ケーブル含まず) 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000 【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/30 【装着方式】ネックバンドタイプ(両耳) 【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

21. USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド) エレコム

エレコム USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド)

【特長】スピーカと一緒に使用できて便利なUSB接続!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい、両耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式 【色】シルバー 【質量(g)】100 【ケーブル長(m)】1.8 【対応機種】Windows Vista(SP1を含む)、XP(SP2〜SP3)が動作する機種およびMac OSX 10.4.9-10.4.11、10.5-10.5.6が動作する機種、PLAYSTATION(R)3(システムソフトウェアバージョン2.60) 【アーム長さ(mm)】マイク/135 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32 【インターフェース】USB 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】145×59×170(ケーブル含まず) 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000 【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/30 【装着方式】オーバヘッドタイプ(両耳) 【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

22. USBヘッドセット(片耳オーバーヘッド) エレコム

エレコム USBヘッドセット(片耳オーバーヘッド)

【特長】スピーカと一緒に使用できて便利なUSB接続!周囲の音が聞こえる片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式 【色】ブラック 【質量(g)】90 【ケーブル長(m)】1.8 【対応機種】Windows Vista(SP1を含む)、XP(SP2〜SP3)が動作する機種およびMac OSX 10.4.9-10.4.11、10.5-10.5.6が動作する機種、PLAYSTATION(R)3(システムソフトウェアバージョン2.60) 【アーム長さ(mm)】マイク/160 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32 【インターフェース】USB 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×45×155(ケーブル含まず) 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(モノラル) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000 【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/34 【装着方式】オーバヘッドタイプ(片耳) 【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

23. USBヘッドセット(耳かけタイプ) エレコム

エレコム USBヘッドセット(耳かけタイプ)

【特長】スピーカと一緒に使用できて便利なUSB接続!気軽に装着できる耳かけタイプのUSBヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式 【色】シルバー 【質量(g)】88 【ケーブル長(m)】1.8 【対応機種】Windows Vista(SP1を含む)、XP(SP2〜SP3)が動作する機種およびMac OSX 10.4.9-10.4.11、10.5-10.5.6が動作する機種、PLAYSTATION(R)3(システムソフトウェアバージョン2.60) 【アーム長さ(mm)】マイク/103 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32 【インターフェース】USB 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】30×128×52(ケーブル含まず) 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(モノラル) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000 【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/30 【装着方式】耳かけタイプ(片耳) 【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

24. マルチメディアマイク付イヤフォン エレコム

エレコム マルチメディアマイク付イヤフォン

【特長】小型マイクロフォン付きイヤフォン、 アームレスタイプ、シングルタイプヘッドフォン、 フレキシブルマイクアーム 、フレキシブルイヤーフック、左右付け替え可能なイヤーフック 【型式】(マイク)コンデンサマイク(モノラル) 【形式】(ヘッドフォン)15mmダイナミック型 【ケーブル長(m)】1.5 【対応機種】マイク入力端子・スピーカ出力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません 【周波数特性】(ヘッドフォン)20〜20000Hz(マイク)30〜16000Hz 【入力感度】(マイク)-58±2dB 【最大入力(W)】20m 【指向性】無指向性 【プラグ形状】(ヘッドフォン)3.5Φステレオミニプラグ(マイク)3.5Φステレオミニプラグ 【インピーダンス(Ω)】32

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

25. マルチメディアヘッドセット エレコム

エレコム マルチメディアヘッドセット

【特長】大口径30mmスピーカ、フレキシブルマイクアーム、ウィンドスクリーン付マイク、ボリュームコントローラ付 【型式】(マイク)コンデンサマイク(モノラル) 【形式】(ヘッドフォン)30mmダイナミック型 【ケーブル長(m)】1.8 【対応機種】マイク入力端子・スピーカ出力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません 【周波数特性】(ヘッドフォン)20〜20000Hz(マイク)30〜16000Hz 【入力感度】(マイク)-58±2dB 【最大入力(W)】40m 【指向性】無指向性 【プラグ形状】(ヘッドフォン)3.5Φステレオミニプラグ(マイク)3.5Φステレオミニプラグ 【インピーダンス(Ω)】32

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

26. ミュートスイッチ付 マルチメディア マイクロフォン エレコム

エレコム ミュートスイッチ付 マルチメディア マイクロフォン
レビュー:(1)

【特長】●ノイズキャンセル設計の指向性マイク・マイクを一時停止できるミュートスイッチ付。●フレキシブルアーム・3mのロングケーブル・音声チャットガイド付 【色】シルバー 【形式】エレクトレットコンデンサマイク(モノラル) 【ケーブル長(m)】3 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×92×242 【対応機種】マイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 【周波数特性】20〜16,000Hz 【入力感度】-46±3dB 【入力インピーダンス】2.2KΩ 【指向性】単一指向性 【プラグ形状】3.5Φステレオミニプラグ

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

27. ヘッドセットマイクロフォン エレコム

エレコム ヘッドセットマイクロフォン

【特長】●周囲の音も聞きながら使える! 片耳タイプのヘッドセットマイクロフォン。●使わないときはコンパクトに折りたたんで「専用ポーチ」に収納できる。●ボリュームコントローラ付。●フレキシブルマイクアーム 【色】シルバー 【形式】【ヘッドフォン部】27mmダイナミック型【マイクロフォン部】コンデンサマイク(モノラル) 【ケーブル長(m)】1.8 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】152×160×48 【対応機種】マイク入力端子・スピーカ出力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 【周波数特性】【ヘッドフォン部】20Hz〜20,000Hz【マイクロフォン部】100Hz〜10,000Hz 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32±15% 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2K 【入力感度】【マイクロフォン部】-60±4dB 【最大入力(W)】【ヘッドフォン部】80m 【指向性】【マイクロフォン部】無指向性 【プラグ形状】3.5Φステレオミニプラグ

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

戻る ページ: 1 次へ