検索条件:
入力端子USB

118件中 1件〜40件

並び替え:

1. ロジクール HDウェブカム C270 ロジクール

販売価格(税別) ¥2,130
0営業日後以内
ロジクール ロジクール HDウェブカム C270 1個

【特長】HDワイドスクリーンでテレビ電話や動画撮影を楽しめる手軽なウェブカメラ、120万画素センサー、静止画300万画素相当、マイク内蔵。 【仕様】ビデオキャプチャー:HD 720p(1280×720)、HDワイドスクリーンモード:対応、静止画キャプチャー最大300万画素(ソフトウェア処理による)、フェイストラッキング:対応、UVC対応:対応、アンチフリッカー機能:対応 【本体質量(g)】71 【対応OS】Windows 7、Windows 8、Windows 10以降 もしくはそれ以降(32ビットまたは64ビット)、CPU:クロックスピード1GHz以上、macOS 10.10 or above、ChromeOS 以降 【レンズ】プラスチックレンズ 【センサー】120万画素 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×69×32 【スタンド】ユニバーサルクリップ 【保証期間】2年間 【フォーカス】40cm-∞(固定フォーカス) 【露出補正】自動(マニュアル設定可能) 【デジタルズーム】×4 【ケーブル長(cm)】150 【補正機能】(画質)RightLight 1、(音質)RightSound 【フレームレート】最大30 フレーム/秒 【画角】60° 【ゲイン】自動(マニュアル設定可能) 【内蔵マイク】モノラル

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
19569665 C270 1個 USB 2.0 ¥2,130 0営業日後以内

2. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個
レビュー:(1)

【特長】USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 重量感のある金属スタンドで、大型液晶ディスプレイにもがっちり固定可能です。 据置きにしたり、ディスプレイを挟んで固定もできる、2WAYスタンドです。 360°回転ヘッドでどんな向きでもカメラを固定できます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。 【仕様】最短接写距離:3cm、明るさ・絞り・コントラスト:自動調整 【付属品】取扱説明書 【色】ブラック 【質量(g)】120 【ケーブル長(m)】1.5 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)※Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上、2GBMB以上のメモリ、1GB以上のハードディスク空き容量、USBポートに1つの空き 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】61×78×98 【レンズ】F1.8f=3.8mm 【センサー】CMOS500万画素 【消費電力(mA)】200 【最大解像度】2592×1944 【ホワイトバランス】自動調整 【フォーカス】手動調整 【最低被写体照度(Lux)】30以上 【フレームレート】最大30fps

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
49764408 CMS-V40BK 1個 USB Ver.2.0 準拠(Aタイプコネクタ オス) ¥5,990 0営業日後以内

3. USBスピーカー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
サンワサプライ USBスピーカー 1個
レビュー:(3)

【特長】USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。 実用最大出力6W(3W+3W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。 パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取り出すため、パソコンの様々なノイズ影響を受けることなく、クリアな音質を楽しめます。 省スペースに設置できるコンパクトサイズながら響きの良い木製キャビネットを採用することで美しい音質を再現します。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 【材質】筐体/木製 【色】ブラック 【質量(g)】612 【形式】バスレフ式フルレンジスピーカーシステム 【電源】USBポートより供給(DC5V 500mA) 【最大出力(W)】実用/6(3W+3W) 【ケーブル長(m)】スピーカー間ケーブル/1、パソコン接続USBケーブル/1.2 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Mac OS X(10.6〜10.11) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】67.5×88×100.5 【周波数特性】110Hz〜18KHz 【スピーカー】2インチ(直径50.8mm) 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー
注文コード 品番 内容量 入力端子 販売価格 出荷目安 数量
31325577 MM-SPU10BK 1個 USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) ¥3,290 0営業日後以内

4. USBヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USBヘッドセット 1個

【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 【指向性】無(全)指向性 【質量(g)】約136(ケーブル含む) 【形式】マイクロホン部/コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約2 【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2 【コネクタ形状】USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm 【入力感度】-42±3dB 【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 【インピーダンス(Ω)】ヘッドホン部/24マイクロホン部/2.2k 【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部/20〜20000マイクロホン部/100〜10000 【最大入力(mW)】100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76059864 MM-HSUSB16SV 1個 シルバー ¥2,390 0営業日後以内
76059873 MM-HSUSB16W 1個 ホワイト ¥2,390 0営業日後以内

5. WEB会議小型スピーカーフォン サンワサプライ

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
サンワサプライ WEB会議小型スピーカーフォン 1台
レビュー:(1)

【特長】ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。 優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。 エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。 2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。 マイクミュート(消音)スイッチ付きです。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。 【仕様】(集音範囲)半径5m/360° 【付属品】USBケーブル(約1.5m) 【質量(g)】410 【電源】USBポートより供給 【最大出力(W)】(実用)2W(1W+1W) 【ケーブル長(m)】約1.5 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.4以降) 【感度】-32dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-52dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】110×110×63 【周波数特性】【スピーカー部】40〜12000Hz、【マイクロホン部】100〜5000Hz 【消費電流(mA)】最大500(待機230) 【音圧】86dB SPL at 0.5m 【指向性】無(全)指向性 【インピーダンス(Ω)】4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム
注文コード 品番 内容量 インターフェース 販売価格 出荷目安 数量
50834087 MM-MC28 1台 USB Aコネクタ オス(USB 2.0/1.1両対応) ¥19,900 0営業日後以内

6. 2.0chスピーカー USBオーディオタイプ エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 2.0chスピーカー USBオーディオタイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】USBケーブル1本だけの簡単接続!コンパクトながらパワフルなサウンドを実現するUSBコンパクトスピーカー。 【入力端子】USB(A)オス 【仕様】(エンクロージャ型式)バスレフ型 【材質】(エンクロージャ)樹脂 【質量(g)】430 【電源】DC+5V(500mA以上)(USB) 【最大出力(W)】5(2.5+2.5) 【ケーブル長(m)】1.33(電源USBケーブル・ボリュームボタン部含む) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×74×82 【保証期間】6ヶ月 【再生周波数帯域(Hz)】180-20k 【スピーカーユニット】Φ50mm、4Ω

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

7. マイク内蔵200万画素WEBカメラ 120°広角ガラスレンズ搭載モデル BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥5,390
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) マイク内蔵200万画素WEBカメラ 120°広角ガラスレンズ搭載モデル 1台

【特長】約120°の広視野角ガラスレンズ搭載 こちらの声がしっかり伝わるステレオマイク内蔵 カクカクしない滑らかな動画を撮影できる! 簡単に設置できる! ムービングアームスタンド搭載 カメラの向きが自由自在フレキシブルネック搭載 USBコネクターをパソコンにつなぐだけ!『瞬間接続』WEBカメラ ニコニコ生放送,STICKAM動作確認済み 多言語マニュアル付き Windows &Macintosh;両対応 RoHS基準値準拠 【色】ブラック 【質量(g)】約70 【電源】USBバスパワー 【ケーブル長(m)】約1.5 【有効画素数】200万画素 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】48×105×50 【商品構成】本体(ケーブル長1.5m)、多言語(簡易)マニュアル、多言語マニュアル 【最大解像度】1920×1080ピクセル 【動作環境】温度:5℃〜40℃湿度:20%〜80%(結露なきこと) 【視野角】120度 【映像素子】CMOSセンサー 【フォーカス】マニュアル 【開放F値】F2.4 【焦点距離】10cm〜∞ 【フレームレート】(最大)30fps(1920×1080:30fps、1280×720:30fps、800×600:30fps、640×480:30fps、352×288:30fps、320×240:30fps、176×144:30fps、160×120:30fps)※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

8. PCカメラ 200万画素 エレコム

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
エレコム PCカメラ 200万画素 1個

【特長】ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。 【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 【色】ブラック 【質量(g)】約 66 (ケーブル含む ) 【ケーブル長(m)】約1.5 【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず 【角度調整範囲】スタンド:上下方向 【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 【保証期間】6ヶ月 【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【映像素子】1/5型 CMOSセンサー 【フォーカス】固定 【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より) 【F値】F2.8 【指向性】無指向性 【色数】約1677万色(24bit) 【記録画素数】静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル 【実撮影画角】対角68度 【フレームレート】30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル) 【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

9. USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド) エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド) 1個

【特長】コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 【仕様】マイク/エレクトレットコンデンサー方式 【色】ブラック 【質量(g)】約130(ケーブル含む) 【ケーブル長(m)】1.8 【アーム長さ(mm)】マイク/155 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む) 【指向性】マイク/双指向性 【スピーカ形式】ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ) 【周波数帯域(Hz)】ヘッドフォン/20〜20000 【ドライバーユニット(Φmm)】ヘッドフォン/40 【最大許容入力(mW)】ヘッドフォン/100

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

10. USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【色】ブラック 【質量(g)】約68(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8 【外形寸法】幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず) 【音量】調整可 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【機能】ミュート機能:120mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 【指向性】双指向性 【周波数帯域(Hz)】スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】30 【最大許容入力(mW)】30

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

11. USBスピーカー(ブラック) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
サンワサプライ USBスピーカー(ブラック) 1個
レビュー:(1)

【質量(g)】330 【電源】USB 【最大出力(W)】実用3 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】66×60×66 【周波数特性】180〜20000Hz 【スピーカー】2インチ 【スピーカ形式】密閉式フルレンジ 【インピーダンス(Ω)】(ロード)4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

12. ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA

販売価格(税別) ¥49,900
0営業日後以内
YAMAHA ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム 1台

【特長】スマートフォンの電話利用時にも使える遠隔会議用スピーカーフォン。 ポータブルで利用場所を選ばず、PC・スマートフォンと簡単に接続。 USBバスパワーとは思えないほどの「大音量」を実現。 フレキシブルな接続性。オプションの連結ケーブルで連結が可能。 どこでも簡単に使える。自動で最適な音質に。【用途】4〜6名程度の小規模会議に最適。 【仕様】収音範囲:推奨1.5以内、最大3m(360°)、ノイズリダクション、マイク自動追尾、 オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、自動音響調整 【付属品】USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む) 【質量(kg)】0.8 【電源】USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。 【対応OS】Windows 10(32bit/64bit) 、Windows 8.1(32bit/64bit) 、Windows 8(32bit/64bit) 、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】235×46×226 【最大消費電力(W)】2.5 【スピーカー】フルレンジ×1 【指向性】単一 【周波数帯域(Hz)】(収音)100〜20000、(再生)190〜20000 【音量(dB)】最大91(0.5m) 【Bluetooth】Bluetooth バージョン:Ver.2.1+EDR, 対応プロファイル: HFP(1.6)、A2DP, 対応コーデック:CVSD、mSBC、SBC, 無線出力:Class2, 最大通信距離:10m(障害物がないこと) 【信号処理】適応型エコーキャンセラー

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

13. 超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ エレコム

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
エレコム 超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ 1個

【特長】超高精細日本メーカー製CMOSセンサーが生み出す圧倒的表現力。 抜群の高感度と色再現性を実現する裏面照射型CMOSセンサーを採用し、究極の高画質を楽しめるFull HD対応800万画素Webカメラ。 【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 【質量(g)】本体/約78(ケーブルを含む) 【ケーブル長(m)】約1.5 【対応OS】Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約88.0×62.6×46.5(ケーブルを含まず) 【有効画素数】約800万画素 【角度調整範囲】スタンド:上下方向 【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 【保証期間】6ヶ月 【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【保存環境】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【動作表示灯】あり(撮影時に点灯) 【フォーカス】固定フォーカス 【素子】(受像)1/3.2型 CMOSセンサー 【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より) 【F値】F2.8 【指向性】内蔵マイク:無指向性 【色数】約1677万色(24bit) 【記録画素数】静止画:最大約3200万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大3264×2448ピクセル 【フレームレート】最大:30FPS(〜1600×1200ピクセル)、25FPS(〜1920×1080ピクセル)、20FPS(〜3264×2448ピクセル) 【画角】対角68度 【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

14. WEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,990
2営業日後以内
サンワサプライ WEBカメラ 1個

【特長】フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドセットなしでもビデオチャットが楽しめます。 SB2.0対応で動画がスムーズに動きます。Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。 【付属品】取扱説明書 【色】ブラック 【質量(g)】90 【ケーブル長(m)】USBケーブル1.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×25×27(スタンド部分を除く) 【レンズ】F2.0、f=3.6mm 【解像度】最大1920×1080 【フォーマット形式】YUY2、MJPEG 【ホワイトバランス】自動 【フォーカス】固定 【照度(Lux)】最低10以上 【撮影距離(cm)】(接写)3 【フレームレート】最大30fps 【画角】水平60度

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

15. USBヘッドセットマイクロフォン イヤフック エレコム

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン イヤフック 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)/マイク・ミュート機能:無/ヘッドフォン・ボリューム調整:無 【質量(g)】32g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅25×奥行20×高さ127mm(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】110mm 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】14.2mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】シルバー 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】10mW

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

16. USBマイクロホン サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
サンワサプライ USBマイクロホン 1個

【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 単一指向性マイクの採用で周囲のノイズの混入を抑えます。 マイク入力を一時停止できるミュートスイッチ付きです。 電源ON・OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。 【形式】コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約1.6 【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.2〜9.2.2) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】84×120×330 【周波数特性】60〜15000Hz 【入力感度】-44dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz) 【動作電圧】DC5V 【指向性】単一指向性 【インピーダンス(Ω)】22k

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

17. ロジクール C922 プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール

販売価格(税別) ¥13,500
5営業日後以内
ロジクール ロジクール C922 プロ ストリーミング ウェブカム 1個

【特長】鮮明でなめらかなハイクオリティ配信ストリーミング用Webカメラ。 【仕様】ビデオキャプチャー(推奨システムの場合):フルHD 1080p (1920×1080)、HDワイドスクリーンモード:対応、静止画キャプチャ:最大1500万画素(ソフトウェア処理による)、デュアルマイク1:自動ノイズキャンセリング機能対応、デュアルマイク2:エコー キャンセレーション対応、フェイストラッキング:対応、UVC対応:対応、アンチフリッカー機能:対応、YouTube、Facebookへのワンクリックアップロード機能:対応、ソフトウェア:Logicool ウェブカム ソフトウェア (ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要)、その他:H.264エンコーダー、Background Replacement/Removal 【付属品】三脚 【質量(g)】162 【ケーブル長(m)】1.5 【対応OS】Windows 7、Windows 8、Windows 10以降、Chrome OS、Android v 5.0以降 【センサー】300万画素 【スタンド】ユニバーサル・モニタークリップ/三脚 【保証期間】2年間 【フォーカス】7cm-∞(オートフォーカス) 【露出補正】自動(マニュアル設定可能) 【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】44×95×71 【デジタルズーム】×4 【フレームレート】最大60フレーム/秒 【画角】78° 【ゲイン】自動(マニュアル設定可能) 【内蔵マイク】ステレオ

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

18. USBヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド 1個
レビュー:(1)

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)/マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・ボリューム調整:○ 【質量(g)】66g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅140×奥行50×高さ155mm(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】120mm 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】ブラック 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】30mW

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

19. FULLHDWEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ FULLHDWEBカメラ 1個

【特長】フルHD解像度(1080p)で撮影できる高解像度WEBカメラです。最大1920×1080ピクセルで撮影できます。 5枚のガラスレンズ採用で、被写体に近い色を表示できます。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要で、パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 フレキシブルアーム搭載で大型液晶ディスプレイにも取り付け可能です。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。 【仕様】最短接写距離:30cmフォーカス:手動調整絞り、明るさ、コントラスト:自動調整ホワイトバランス:自動フレームレート:1920x1080最大15fps※(PC本体の性能、状況によってフレーム数は減少します)最低照度:10LUX以上 【色】ブラック 【対応OS】Windows7・Vista・XP(ServicePack2.0以降) 【レンズ】F2.0f=3.0mm 【センサー】200万画素CMOS 【解像度】ビデオ/最大1920x1080 【USBケーブル(m)】1.45

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

20. ロジクール HDウェブカム C525 ロジクール

販売価格(税別) ¥5,500
0営業日後以内
ロジクール ロジクール HDウェブカム C525 1個

【特長】折りたたんで持ち運べるオートフォーカスHDウェブカメラ。 お気に入りのインスタントメッセンジャーを使ってテレビ電話/会議をしたり、または動画を共有したりして、友達や同僚にリアリティあふれる姿を伝えることができます。 【仕様】ビデオキャプチャー:HD 720p (1280 x 720)、HDワイドスクリーンモード:対応、静止画キャプチャー最大800万画素(ソフトウェア処理による)、フェイストラッキング:対応、UVC対応:対応、アンチフリッカー機能:対応、Logicool Vid:対応、ビデオエフェクト:フェイスアクセサリ対応・ファンフィルター対応、アバター:対応、ビデオマスク:対応、YouTube、Facebookへのワンクリックアップロード機能:対応 【付属品】Logicool Webcam Software v2 【本体質量(g)】88 【レンズ】プラスチックレンズ 【センサー】200万画素 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】65×50×40 【スタンド】ユニバーサルクリップ 【動作環境】【必要システム】Windows XP (SP2以上)、Windows Vista、Windows 7またはWindows 8 (32ビットまたは64ビット)、CPU:クロックスピード1GHz以上、メモリ:512MB以上、ハードディスク:200MB以上の空きスペース、インターネット接続環境、USBポート(USB2.0推奨)、【推奨システム】CPU : Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上、メモリ:2GB以上、ハードディスク:200MB以上の空きスペース、1Mbps以上のアップロード速度、ディスプレイ解像度:1280×720、USB2.0ポート 【フォーカス】7cm-∞(オートフォーカス) 【露出補正】自動 (マニュアル設定可) 【デジタルズーム】×4 【ケーブル長(cm)】180 【補正機能】(画質)Rightlight 2、(音質)RightSound 【フレームレート】最大30 フレーム/秒 【画角】60° 【ゲイン】自動 (マニュアル設定可能) 【内蔵マイク】モノラル

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

21. WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
サンワサプライ WEB会議高感度USBマイク 1個

【特長】広範囲(半径5m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。 多人数での会議やPCから離れた場所での通話などに便利です。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどにも対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。 しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)スイッチ付きです。 エコーキャンセリング機能付きです 【仕様】(集音範囲)約5m/360° 【付属品】USBケーブル(1.0m) 【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。 【形式】コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約1.0 【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RTMac OS 9.2〜9.2.2、Mac OS X 10.0以降 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】68×95×20 【周波数特性】50〜14000Hz 【入力感度】-38dB±3dB 【動作電圧】USB DC5V 【指向性】無(全)指向性 【インピーダンス(Ω)】2.2K±5%

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

22. USBマイクロホン サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
サンワサプライ USBマイクロホン 1個

【質量(g)】60 【マイクロホン】コンデンサータイプ 【周波数特性】70〜10000HZ 【入力感度】40±3dB 【指向性】全(無)指向性

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

23. USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
エレコム USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド/片出しケーブル 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!大口径クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【色】ブラック 【質量(g)】約165(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8 【外形寸法】幅150×奥行38×高さ200mm(ケーブル含まず) 【音量】調整可 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【機能】ミュート機能:120mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 【指向性】双指向性 【周波数帯域(Hz)】スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】40 【最大許容入力(mW)】50

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

24. WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
サンワサプライ WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能) 1個

【特長】ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。【用途】SkypeなどのWEB会議に最適な高感度マイク搭載の小型スピーカーフォン。 【付属品】USBケーブル(約1.7m)、取扱説明書、保証書 【質量(g)】420 【電源】USBポートより供給(本体側はミニUSB) 【ケーブル長(m)】1.7 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】110×110×63 【消費電流(mA)】最大500(待機70150)

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用スピーカー

25. USBヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
サンワサプライ USBヘッドセット 1個

【特長】USBポートに接続するだけの簡単接続です。 USB音源なので、デジタル高音質です。 周囲の音が入りにくい単一指向性マイクを採用で、コールセンターなどにもオススメです。 左右どちらでも装着可能です。 頭の大きさに合わせてヘッドアームの両サイドが調整可能です。 安定した装着感で長時間の使用にも対応します。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 フレキシブルマイクアームです。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Skypeなどに対応しています。 【質量(g)】約100(ケーブル含む) 【形式】マイクロホン部/コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約2.8 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.29.2.2 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm 【入力感度】-52dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-72dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 【スピーカー】ダイナミック型(モノラル) 【指向性】単一指向性 【インピーダンス(Ω)】ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K 【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部/20〜20000、マイクロホン部/100〜10000 【最大入力(mW)】60

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

26. USBヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,990
2営業日後以内
サンワサプライ USBヘッドセット 1個

【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。 【色】ブラック 【質量(g)】約204(ケーブル含む) 【形式】マイクロホン部/コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約2.1 【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2〜9.2.2 【ヘッドフォン部ドライバユニット】40mm 【入力感度】-50±3dB 【スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 【指向性】無(全)指向性 【インピーダンス(Ω)】ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k 【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部/20〜20000マイクロホン部/10〜10000 【最大入力(mW)】40

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

27. オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥6,990
2営業日後以内
サンワサプライ オートフォーカスWEBカメラ 1個

【特長】フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。 【仕様】絞り・明るさ・コントラスト:自動調整、最短接写距離:3cm 【付属品】取扱説明書 【色】シルバー 【質量(g)】90 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】57×20×27(スタンド部分を除く) 【レンズ】F2.4f=3.9mm 【センサー】200万画素CMOS 【消費電流(mA)】最大220 【インターフェース】USB2.0Aタイプコネクタオス 【解像度】ビデオ:最大1920×1080 【USBケーブル(m)】1.5 【ホワイトバランス】自動 【フォーカス】自動 【照度(Lux)】最低5 【フレームレート】最大30fps 【画角】50° 【ビデオフォーマット】YUY2MJPEG

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

28. 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥7,890
2営業日後以内
サンワサプライ 会議用ワイドレンズカメラ 1個

【特長】HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。 【仕様】絞り・明るさ・コントラスト:自動調整、最短接写距離:3cm 【付属品】取扱説明書 【色】ブラック 【質量(g)】140 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】カメラ:115×25×33(スタンド除く) 【レンズ】F1.75f=2.5mm 【センサー】100万画素CMOS 【消費電流(mA)】最大200 【インターフェース】USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) 【解像度】ビデオ:最大1280×720 【USBケーブル(m)】1.5 【ホワイトバランス】自動 【フォーカス】手動 【照度(Lux)】最低30 【フレームレート】最大30fps 【画角】150° 【ビデオフォーマット】YUY2MJPEG

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

29. PCカメラ 200万画素 イヤホン付 エレコム

販売価格(税別) ¥2,990
1営業日後以内
エレコム PCカメラ 200万画素 イヤホン付 1個

【特長】ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる、イヤホンマイク付きの高画質200万画素Webカメラ。 【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル、イヤホンマイク 【色】ブラック 【質量(g)】本体:約66 (ケーブル含む )、ヘッドセット:12(ケーブル含む) 【ケーブル長(m)】本体:約1.5、ヘッドセット:約1.2 【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】本体:約60.0×52.3×39.0(ケーブル含まず )、ヘッドセット約19.0×12.0×22.0(ケーブル含まず ) 【角度調整範囲】スタンド:上下方向 【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 【保証期間】6ヶ月 【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【映像素子】1/5型 CMOSセンサー 【フォーカス】固定 【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より) 【F値】F2.8 【指向性】マイク・ヘッドホン:無指向性 【色数】約1677万色(24bit) 【記録画素数】静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル 【実撮影画角】対角68度 【フレームレート】30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル) 【装着方式】イヤホンタイプ(片耳) 【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

30. ロジクール USB ヘッドセット H340 ロジクール

販売価格(税別) ¥3,250
4営業日後以内
ロジクール ロジクール USB ヘッドセット H340 1個

【特長】日々のタスク向けの多用途デジタルオーディオ 簡単なプラグ&プレイUSB接続を使用した日々の使用に最適なヘッドセット。ノイズキャンセリングマイクが背景の雑音を減らし、VOIPやSkype通話用のクリアなデジタルオーディオを提供。 【仕様】【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート 【その他】回転式マイクブーム、ソフトフォームイヤーパッド 【本体質量(g)】100 【感度】【マイク部】-40dBV/Pascal+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB 【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:無し(PC対応) 【周波数特性】【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 【動作環境】Computers 【保証期間】2年間 【ケーブル長(mm)】1800 【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】160×175×60

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

31. WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ

販売価格(税別) ¥13,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ WEB会議高感度USBマイク 1個

【タイプ】コンデンサータイプ 【インピーダンス(Ω)】2200

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

32. USBマイクロホン サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
サンワサプライ USBマイクロホン 1個

【特長】パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。 【色】ブラック 【質量(g)】25 【形式】コンデンサータイプ 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2〜9.2.2) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】23×23×196 【周波数特性】70〜15000Hz 【入力感度】-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 【指向性】単一指向性 【インピーダンス(Ω)】2.2

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

33. PCカメラ 100万画素 エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
1営業日後以内
エレコム PCカメラ 100万画素 1個

【特長】つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。 【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 【色】ブラック 【質量(g)】約 66 (ケーブル含む ) 【ケーブル長(m)】約1.5 【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず 【角度調整範囲】スタンド:上下方向 【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 【保証期間】6ヶ月 【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【映像素子】1/6型 CMOSセンサー 【フォーカス】固定 【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より) 【F値】F2.8 【指向性】無指向性 【色数】約1677万色(24bit) 【記録画素数】静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル 【実撮影画角】対角60度 【フレームレート】30FPS(〜1280×720ピクセル) 【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

34. USBスタンドマイク/切り替えスイッチ付き エレコム

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
エレコム USBスタンドマイク/切り替えスイッチ付き 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートスイッチ付きスタンド式USBマイク。 【色】ブラック 【質量(g)】約58(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.5 【外形寸法】幅85x奥行102x高さ300mm(ケーブル含まず) 【機能】ミュート機能 【インピーダンス】2.2kΩ 【入力感度】-42db±2db 【保証期間】6カ月 【指向性】単一指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20000

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

35. USBヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
サンワサプライ USBヘッドセット 1個

【特長】USBポートに接続するだけの簡単接続です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 【形式】ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】約2.0 【コネクタ形状】USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 【インピーダンス】32Ω±15% 【入力感度】-58dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-78dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz) 【指向性】単一指向性 【周波数帯域(Hz)】ヘッドホン部:20〜20,000、マイクロホン部:100〜10,000 【最大入力(mW)】50

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

36. PCカメラ 500万画素 エレコム

販売価格(税別) ¥4,490
1営業日後以内
エレコム PCカメラ 500万画素 1個

【特長】プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 【付属品】ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 【質量(g)】約68(ケーブル含む ) 【ケーブル長(m)】約1.5 【対応OS】Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOS10.12Sierra以降 【表示】動作表示(撮影時に点灯) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず ) 【角度調整範囲】スタンド:上下方向 【動作環境】CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 【保証期間】6ヶ月 【動作温湿度範囲】温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【保存温湿度範囲】温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 【映像素子】1/4型 CMOSセンサー 【フォーカス】固定 【撮影距離(cm)】30〜無限遠(レンズ先端より) 【F値】F2.8 【指向性】無指向性 【色数】約1677万色(24bit) 【記録画素数】静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル 【実撮影画角】対角66度 【フレームレート】30FPS(〜1920×1080ピクセル)、15FPS(〜2592×1944ピクセル) 【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)

ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

37. Polycom スピーカーフォン VoxBox Polycom (ポリコム)

販売価格(税別) ¥39,900
4営業日後以内
Polycom (ポリコム) Polycom スピーカーフォン VoxBox 1個

【特長】周辺の雑音を除去し、会議参加者の発言をクリアに聞き取る事が可能です。 4つの指向性マイクによるノイズ遮断で会議に集中して頂くことが出来ます。 PCだけでなく、スマートフォン、タブレットと連携し、様々なアプリケーションにおいてご利用頂けます。 IP64準拠の防塵防水でホコリに強く、水滴がかかっても心配ありません。【用途】WEB会議を行う際のPC、タブレット、スマートフォンに連携させるマイク・スピーカー 【仕様】最低システム条件:1以上のUSB接続可能なWindows(7.8,8.1,10)またはMac(10.10、10.11、10.12)、Bluetooth3.0対応のデバイス、マイク:カーディオイドマイク 100 Hz〜11 kHz×4、マイク集音範囲: 約 3 m 【付属品】携帯用ケース、約1.2mのUSBケーブル、約3mのUSBセキュリティケーブル+取り付け用レンチ、セットアップシート 【質量(g)】372 【周波数(Hz)】スピーカー:200 〜14 k 【規格】FCC 47 Part 15 Pt B および C、ICES-003 および RSS 247、IEC/EN 60950-1、 C/UL 60950-1、 CISPR 32(クラス B)、 EN 55032(クラス B),EN 55024 【電源】リチウムポリマー電池 【連続使用時間(時間)】最大6.5 【相対湿度】20%〜85%(結露しないこと) 【保証期間】12か月 【防塵防水性能】IP64準拠 【動作温度(℃)】5〜40 【保管温度(℃)】-30〜50 【RoHS指令】対応 【音量(dB)】83SPL(0.5m地点の1kHzピーク音量時)

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用マイク・会議システム

38. ロジクール USB ヘッドセット H390 ロジクール

販売価格(税別) ¥3,500
4営業日後以内
ロジクール ロジクール USB ヘッドセット H390 1個

【特長】上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム 【仕様】【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート 【その他】回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド 【本体質量(g)】197 【感度】【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 【機能】ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 【周波数特性】【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 【動作環境】Computers 【保証期間】2年間 【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】200×245×72 【ケーブル長(cm)】233

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

39. WEB限定両耳小型オーバーヘッドタイプUSBヘッドセット エレコム

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
エレコム WEB限定両耳小型オーバーヘッドタイプUSBヘッドセット 1セット

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 【色】シルバー 【質量(g)】約68(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8 【方式】【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】エレクトレットコンデンサー 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×38×160(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】(マイク)120 【機能】ヘッドフォン・ボリューム調整:有、マイク・ミュート機能:有 【入力感度】(マイク)-58dB±3dB 【保証期間】6カ月 【指向性】(マイク)双指向性 【インピーダンス(Ω)】(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k 【周波数帯域(Hz)】(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000 【ドライバーユニット(Φmm)】30 【最大許容入力(mW)】30

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

40. USBヘッドセット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
サンワサプライ USBヘッドセット 1個

【特長】コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。 【色】ブラック 【質量(g)】110(ケーブル含む) 【形式】ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプ 【ケーブル長(m)】1.8±0.2 【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降) 【周波数特性】ヘッドホン部:100〜5000Hz、マイクロホン部:100〜8000Hz 【入力感度】-41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 【インピーダンス(Ω)】ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k 【最大入力(mW)】ヘッドホン部:40 【動作確認済機器】OS: PlayStation(R)4

ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

戻る ページ: 1 2 3 次へ