WEB会議用品 :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Zoomなどビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラです。雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能です。200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します。専用の撮影マットを付属しています。
仕様●インターフェース:USB2.0 Aタイプコネクタオス●ケーブル長:2m●サイズ:W93×D293×H371mm●セット内容:カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書●センサー:CMOSセンサー●センサーサイズ:ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ 顔用カメラ 1/4インチ●ビデオフォーマット:MJPG●ビデオ解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200●フォーカス:固定●フレームレート:ドキュメント用カメラ/最大30fps 顔用カメラ/最大15fps●ホワイトバランス:自動●画素数:ドキュメント用カメラ/500万画素 顔用カメラ/200万画素●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:15cm 顔用カメラ/30cm●最低照度:30LUX以上●重量:800g●消費電力:最大200mA●静止画解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200
アズワン品番65-9281-36
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
アズワン品番65-9280-60
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。