付属のホルダーを使用して、35mmのフィルム(カラーネガ、カラーリバーサル、白黒ネガフィルム)をスキャンできます。マウントされたリバーサルフィルム用のホルダーも付属します。別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応。L判又はKGサイズの写真もスキャンできます。底面のホルダーに写真をセットして、簡単にスキャンできます。アルバムや雑誌の上にスキャナー本体をのせて、スキャンすることもできます。アルバムから写真を取り出したり、雑誌を切り取る必要が無く便利です。パソコンを使わずに簡単操作で直接SDHCカード(別売)に保存できます。USB充電器とリチウムイオン充電池の2電源対応。コンセントから電源を取れない場所へ持ち運んで使えます。付属のHDMIケーブルでテレビにつなげれば、テレビ画面で鑑賞できます。お気に入りの作品を大画面で鑑賞したり、懐かしい写真をみんなで楽しむことができます。
付属品USB充電器、リチウムイオン充電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ
適合【フィルム】35mm(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、【写真サイズ】4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ
質量(g)1075
電源USB充電器、リチウムイオン充電池(3.7V 1050mAh)
センサーCMOS
有効画素数1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
光源フィルム:白色LEDバックライト×1 フォト:白色LED×2列
メモリーユーザー使用領域はありません
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×162×182
原稿サイズL版
解像度(スキャン)フィルム:約3200dpi、写真:約700dpi
記録ファイル形式(画像)JPEG
液晶モニター5インチ IPS(854×480ピクセル)
対応メモリーカードSDHCメモリーカード:4GB~32GB
出入力ポートUSB 2.0、HDMI出力
焦点距離f=5.2mm
イメージセンサー1500万画素 1/2.3型 CMOS
1個
¥31,980
税込¥35,178
43日以内出荷
フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)を1台のスキャナーでデータ化できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます。液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしても使えます。フィルムをデータ化してパソコンに保存しておけば、いつでも気軽に見ることができます。データ化すれば、ご家庭のプリンターで印刷したり、WEB上にアップしてたくさんの方に見てもらうことができます。
イメージセンサー1300万画素 1/3.06型 CMOS
有効画素数1240万画素(35mmフィルム)
焦点距離(mm)f=4.08
液晶モニター5インチ IPS (854×480ピクセル)
メモリー内蔵:ユーザー使用領域はありません
対応メモリーカードSDHCメモリーカード :4GB~32GB(別売)
露出補正9段階
解像度スキャン:3100dpi
形式画像:JPEG
対応フィルム:35mm (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)
範囲(mm)スキャンエリア:35(約23×35)、110(約11.5×15.5)、126(約25.5×25.5)
光源白色LEDバックライト×3個
出入力ポートUSB 2.0
電源USB充電器、USBバスパワー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約136×136×94
質量(g)約300(付属品を含まず)
付属品マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、ブロワ―、手袋、取扱説明書
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。