粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色透明
テープ種類大巻
伸度(%)25
テープ厚さ(mm)0.049
引張強度(kg/10mm)3.67
粘着力(g/10mm)316
タック(ボールNo.)17
展開力(g/10mm)133
保持力(mm)0.7
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/10mm)36.0
展開力(N/10mm)1.31
パルプから生まれた天然素材を使った環境にやさしいテープです。焼却された場合でも有毒ガスの発生がなく、埋設処理をしても自然分解します。軽包装一般。紙箱の包装、固定。ポスター・カレンダー等の貼付。
仕様●色:透明●幅(mm):18●長さ(m):35●厚さ(mm):0.05●粘着力:3.1N/10mm●引張強度:36N/10mm●シュリンク包装タイプ●材質:仕上・基材/セロハン、粘着剤/ゴム系
アズワン品番65-8761-70
1箱(200巻)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。
用途軽包装一般、梱包物の識別、作業確認
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)21
テープ厚さ(mm)0.049
粘着剤ゴム系
引張強度(kg/10mm)3.5
基材厚さ(mm)0.034
粘着力(g/10mm)326
展開力(g/10mm)163
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)34
展開力(N/10mm)1.6
着色あり
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。