受動部品 :「トレイ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)5.08 幅(mm)2.5 タイプハンドル、上部開口 ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズAMPMODU NOVO 深さ(mm)10.9 方向ストレート 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)15 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
309 税込340
翌々日出荷

極数4 シリーズAMP Superseal 1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン電線対電線コネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
549 税込604
翌々日出荷

種類ストレインリリーフ シリーズ1-640722 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

種類ストレインリリーフコネクタ シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCHシリーズ
1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MATE-N-LOKコネクタ
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

シリーズMTA-100 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

シリーズ641776 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
289 税込318
5日以内出荷

シリーズ640714 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(10個)
429 税込472
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シリーズ = MTA-156。ピッチ = 3.96mm。極数 = 9。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 7.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity MTA-156フラットヘッダ. MTAストレート及びライトアングル(90°)基板取り付けシュラウドなしヘッダは、UL94V-0の白色ポリエステル製の簡素なフラットハウジング形状です。 これらのMTAストレート及びライトアングル(90°)フラット基板ヘッダは、対応するケーブル取り付けソケットとかん合 品番X-640383-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きストレートヘッダです。 品番X-640385-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きライトアングルヘッダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

シリーズMTA-100 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MAT-100
1個
139 税込153
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1箱(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シリーズMetrimate RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シリーズ641776 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリーズ640715 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(200個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

シリーズMATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
909 税込1,000
7日以内出荷

シリーズMetrimate RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

シリーズMATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シリーズMTA-100 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

シリーズMTA-100 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
899 税込989
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シリーズ641775 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
259 税込285
5日以内出荷

シリーズ640717 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(500個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シリーズMetrimate RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

極数1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ22 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(50個)
459 税込505
7日以内出荷

極数1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ22 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(7000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 10。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮, リン酸銅。定格電流 1.0A。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
1セット(54個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリーズHDF RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプストレインリリーフ 併用可能製品9極D-Subコネクタ
1個
63 税込69
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ = D-3000。ピッチ = 3.81mm。極数 = 16。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電圧 = 250.0 V
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

長さ(mm)6.6 シリーズ4 Series 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)ベリリウム銅 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 適合電線サイズ20 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
86 税込95
5日以内出荷

長さ(mm)6.6 シリーズ2 Series 定格電流(A)5 材質(ハウジング)ベリリウム銅 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 適合電線サイズ28 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
129 税込142
5日以内出荷

長さ(mm)7.32 極数1 シリーズ5 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング) 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 適合電線サイズ16 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。表面処理:コンタクト 金。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 50。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります