113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:55μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0407-05
1個
159 税込175
10日以内出荷

IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:45μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0406-68
1個
139 税込153
10日以内出荷

仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB 幅(mm)3.91 ピン数(ピン)14 電源タイプ±2電源, 単一電源 動作温度(℃)(Max)+85 回路数4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 アンプタイプ高精度 スルーレート(V/μs)標準0.5 標準ゲインバンド幅積(MHz)1 デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9 シングル供給電圧(V)標準5 → 24
1箱(20個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):35V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):33V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:86dB~65dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3 アズワン品番67-0441-37
1個
619 税込681
10日以内出荷

IC REGULATOR DDR TERM 8-SOIC
仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:250μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-73
1個
269 税込296
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC F/V CONV 10KHZ 14SOIC
仕様●タイプ:周波数から電圧へ●周波数 - 最大:10kHz●フルスケール:-●直線性:±0.3%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0441-28
1個
389 税込428
10日以内出荷

仕様●機能:レシオメトリック●出力構成:正または負●トポロジ:チャージポンプ●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):1.5V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-Vin、2Vin、Vin/2●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:200mA●周波数 - スイッチング:10kHz、75kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッ アズワン品番67-0441-26
1個
469 税込516
10日以内出荷

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0441-41
1個
159 税込175
10日以内出荷

IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP
仕様●タイプ:制御装置(PD)●チャンネル数:1●電力 - 最大:12.95W●内部スイッチ:あり●補助機能検知:あり●標準:802.3af(PoE)●電圧 - 供給:9V~70V●電流 - 供給:2mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOP アズワン品番67-0407-18
1個
739 税込813
10日以内出荷

。IC DDR TERMINATION REG 8SOPWRPAD
仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:320μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッド アズワン品番67-0407-74
1個
349 税込384
4日以内出荷

IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変(固定)●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V(5V)●電圧 - 出力(最大):29V●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-63
1個
189 税込208
10日以内出荷

仕様●センサーゲイン:16mV/℃●センサ機能:温度 長さ(mm)2.92 幅(mm)1.3 高さ(mm)0.93 精度±3 インターフェースアナログ ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性アナログ温度センサ. Texas Instrumentのアナログ温度センサ製品は、デバイスの温度に比例した電圧を出力します。 家庭用機器、携帯電話、ゲーム機、ディスクドライブ、バッテリ管理、ポータブル医療機器、プリンタ、ファックス機など、幅広い用途に適しています。. 特長: 低い自己発熱 ウエハーレベルトリミングによる低コストを実現 リモート用途に最適 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)10、(Min) 2.7 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)0 出力タイプ電圧
1箱(5個)
869 税込956
7日以内出荷

Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2% 8SOIC
IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-91
1個
219 税込241
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 4% 8SOIC
IC VREF SHUNT 4% 8SOIC
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.49V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±4%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:400μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-90
1個
169 税込186
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC
。IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1.5%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:120μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:20μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-67
1個
189 税込208
10日以内出荷

IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4 アズワン品番67-0406-93
1個
339 税込373
5日以内出荷

仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:3.3V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:0.5A●機能:-●パッケージ:14-SOIC●入力電圧範囲[V]:- アズワン品番68-2056-49
1個
419 税込461
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2% TO92-3
IC VREF SHUNT 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0406-89
1個
249 税込274
10日以内出荷

IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:S アズワン品番67-0407-14
1個
359 税込395
4日以内出荷

Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 4% 8SOIC
IC VREF SHUNT 4% 8SOIC
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.49V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±4%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:400μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-92
1個
159 税込175
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2% 8SOIC
IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-87
1個
289 税込318
10日以内出荷

IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0406-77
1個
779 税込857
10日以内出荷

。IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-7
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):8V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-8、DDPak(7リード + タブ)、TO-263CA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-7 アズワン品番67-0406-57
1個
849 税込934
10日以内出荷

IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):4.5V~5.5V●周波数 - スイッチング:50kHz~2MHz●デューティサイクル(最大):90%●同期整流器:あり●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、周波数制御、パワーグッド、ソフトスタート●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番67-0406-63
1個
699 税込769
10日以内出荷

IC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10WSON
仕様●用途:携帯機器●電流 - 供給:45μA●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-WFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-WSON(3x3) アズワン品番67-0406-08
1個
339 税込373
10日以内出荷

仕様●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5V●出力電圧範囲[V]:3V~24V●最小入力電圧[V]:2.7V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:3V●最大出力電圧[V]:24V●出力電流範囲[A]:2.1A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:SOT-23-5●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5V アズワン品番68-2025-93
1個
529 税込582
10日以内出荷

IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5 アズワン品番67-0406-38
1個
619 税込681
10日以内出荷

。IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3 アズワン品番67-0407-13
1個
85 税込94
10日以内出荷

IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番67-0406-49
1個
989 税込1,088
10日以内出荷

IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):20V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):18V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6薄型、TSOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-THIN アズワン品番67-0406-62
1個
599 税込659
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 1% 8SOIC
。IC VREF SHUNT 1% 8SOIC
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-01
1個
229 税込252
欠品中

。IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):0.6V●電圧 - 出力(最大):4.5V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0406-65
1個
339 税込373
4日以内出荷

。IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5 アズワン品番67-0406-39
1個
499 税込549
10日以内出荷

。IC REG BUCK 3.3V 500MA 8SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):6.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0406-52
1個
759 税込835
10日以内出荷

IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0406-31
1個
489 税込538
10日以内出荷

IC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0406-47
1個
449 税込494
10日以内出荷

IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5 アズワン品番67-0406-37
1個
389 税込428
10日以内出荷

仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:10μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバ アズワン品番67-0441-40
1個
229 税込252
10日以内出荷

。IC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):24V●電圧 - 出力(最小/固定):1.254V●電圧 - 出力(最大):20V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:100kHz~500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-HTSSOP アズワン品番67-0406-61
1個
849 税込934
10日以内出荷

。IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0406-48
1個
519 税込571
10日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング