受動部品 :「抵抗 1kオーム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 3300 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7016-60
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)0.75
許容差±1%
パッケージ/ケース0612 (1632M)
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-24
1セット(5000個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格抵抗値が 1000 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7021-26
1セット(20個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
抵抗(kΩ)4.7
定格電力(W)1
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様Panasonic の高出力電流検出抵抗器は、 5600 Ω の抵抗値と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
抵抗(kΩ)5.6
定格電力(W)1
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 6800 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7023-09
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7021-17
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 5100 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7015-29
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7021-18
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7018-48
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 3600 Ω / 1 W の定格電力を特長としています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7016-42
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-41
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7016-65
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2400 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7015-50
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格電力 1800 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7017-70
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7024-17
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格抵抗値が 1100 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7022-46
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 9100 Ω、定格電力 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:9.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7020-78
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7023-90
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値 7500 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7015-76
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic の高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 6200 Ω で 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:6.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7020-99
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、定格電力 4300 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-45
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7017-42
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 2700 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7023-42
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 1600 Ω / 1 W の定格電力を特長としています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7016-11
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 1300 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7017-53
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 1200 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7017-79
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7017-58
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7021-47
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 3900 Ω、定格電力 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-92
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-63
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格抵抗値が 2200 Ω 及び 1W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7017-45
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7024-19
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7019-94
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:9.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7015-96
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高電力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 8200 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7014-76
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7020-26
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、定格抵抗値が 3000 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7022-65
1セット(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:3.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7023-19
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。