Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD CUB5VB00RED LION5日以内出荷
仕様●電流タイプ : DC●表示桁数 : 5●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 33mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●アナログ効果 : 数字のみ●動作温度 Min : -35℃●動作原理 : 電圧計●動作温度 Max : +75℃●CE. CUB5-LCD 、 5 桁、 200 V 、文字高さ 12 mm. 小型でコンパクトなディスプレイ 自由な拡大 / 縮小. アクセサリ:. リレー出力モジュール トランジスタ出力モジュール( RS 品番 ; 653-7738 653-7738 ) RS485 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5698 : 656-5698 ) RS232 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5682 : 656-5682 )RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3