受動部品 :「固定器具」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●電球タイプ : LED●タイプ : オン / オフ表示用エンクロージャランプ●キャビネットライトの種類 : オン / オフ表示用エンクロージャランプ●定格電圧 : 24 → 48 V dc●長さ : 351 mm●深さ : 39 mm●直径 : 32mm●消費電力 : 5 W●色温度 : 6500K●発光色 : 日光●モデル : 02540.1-00●このランプは家庭用照明に使用しないでください。. LEDエンクロージャーランプマグネット固定. このエンクロージャ照明器具は、 LED 技術を採用しているため、非常に長いサービス寿命を実現します。 LED 照明器具は従来の照明のアップグレードで、経済的な代替品として大幅な省エネとメンテナンスコスト削減を実現します。LED 025 シリーズは、あらゆるタイプのパネルやエンクロージャに取り付けることができます。スペースが限られている場合に最適です。この LED ランプは、オン / オフスイッチで操作します。このエンクロージャ照明取付器具からの電力により、最大10個のライトを接続することができます(12 V dc バージョンの場合は 5 個のランプ)。コネクタとケーブルは付属していません。別売りのアクセサリを参照してください。 この LED ライトはマグネットで固定されており、スチール製のキャビネットやエンクロージャで簡単に位置決めできます。. 幅広い電圧範囲 内蔵電源装置 オン / オフスイッチ マグネット固定 色温度:昼光色 6500 K 平均寿命: 60000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります